東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300
最小目盛0.1重ボーメ度
最小目盛1/1重 ボーメ度
全長(mm)200
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000
1目盛1度
全長(mm)約250
ボーメ度範囲0~72度
仕様重ボーメ度:0~72度
TGK品番801-53-46-01
材質ガラス、鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重1.000~2.000(0.02)
全長(mm)260
仕様重ボーメ度:0~72(1/1)
アズワン品番63-1461-40
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質ガラス・鉛
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)200
目量0.1℃
校正証明書一般校正
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。
付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水
材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム
全長(mm)162
測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L
使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度
本体質量(g)180
最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L
測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様目盛・精度:±0.2重ボーメ度
材質ポリカーボネート
全長250mm
温度(℃)15
塩水の濃度を測定し、タネモミの撰別に使用します。
トラスコ品番805-1094
材質ガラス、鉛
測定範囲重ボーメ度/0~31比重/1~1.27タネモミ選別目盛
質量(g)12
寸法Φ11.5 × 205mm
1目盛重ボーメ度/ 1比重/0.01
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
高精度の重ボーメ度計です。
大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
高精度の重ボーメ度計です。
大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長(mm)L200
目量0.2重ボーメ度
塩水の濃度を測定し種の選別に使用します。
比重範囲重ボーメ度/0~30
目盛1
全長(mm)190
アズワン品番63-1460-88
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
塩分濃度をボーメ度で計測します。
全長(mm)190
仕様重ボーメ度:0~40(1/1)
アズワン品番63-1461-43
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
このボーメ計は、シロップの糖度を測るものです。
煮詰めているシロップをシロップカプセルに採り、ボーメ計をそこに浮かせて下さい。
水平な位置からボーメ計の数値を読み取れば簡単に糖度を測ることができます。
シロップカプセルにシロップを取り出すときは沸騰しているシロップをお使い下さい。
また、カプセル上端までシロップを注いで下さい。
砂糖2kgを水1Lに溶かすと、糖度は34度となるが、同量の砂糖を同量の熱湯に溶かしても糖度は32度にしかならないので注意して下さい。
測定範囲(℃)0~50
全長(mm)135
TKG品番9-0630-1301
TKG品番(2017)6-0563-1501
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)300
目量0.1℃
校正証明書一般校正
0.7~1.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重0.700~1.000(0.01)
全長(mm)260
仕様軽ボーメ度:10~72(1/1)
アズワン品番63-1461-42
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長(mm)L135
目量0.2
砂糖濃度をボーメ度で計測します。
全長(mm)180
仕様重ボーメ度:0~50(1/1)
アズワン品番63-1461-44
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250
目盛範囲0~72
目量1
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
醤油濃度をボーメ度で測定します。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
仕様●比重範囲:0~40●目量:1●全長(mm):L200
アズワン品番65-6876-19
1本
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250
目盛範囲10~72
目量1
醤油濃度をボーメ度で測定します。
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
全長L(mm)135
目量0.2℃
校正証明書一般校正
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲0.700~1.000
仕様軽ボーメ度:72~10度
TGK品番801-53-47-01
材質ガラス、鉛
全長(mm)約250
1目盛1度
ボーメ度範囲72~10度
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
砂糖濃度をボーメ度で測定します。
全長L(mm)200
目盛範囲0~50
目量1℃
関連キーワード
1
2
次へ