東京都計量検定所による検定証印付です。
全長(mm)300
最小目盛0.1重ボーメ度
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重1.000~2.000(0.02)
全長(mm)260
仕様重ボーメ度:0~72(1/1)
アズワン品番63-1461-40
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
全長(mm)300
1目盛(℃)0.1
耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様目盛・精度:±0.2重ボーメ度
材質ポリカーボネート
全長250mm
温度(℃)15
最小目盛1/1重 ボーメ度
全長(mm)200
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000
1目盛1度
全長(mm)約250
ボーメ度範囲0~72度
仕様重ボーメ度:0~72度
TGK品番801-53-46-01
材質ガラス、鉛
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
材質ガラス・鉛
塩水の塩分濃度をボーメ度で測定します。
JIS B-7525の一般的に使用されている比重計です。
塩水の濃度を測定し種の選別に使用します。
比重範囲重ボーメ度/0~30
目盛1
全長(mm)190
アズワン品番63-1460-88
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長(mm)L250
目盛範囲0~72
目量1
一般的に使用されている比重計です。
大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
高精度の重ボーメ度計です。
大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
比重目盛と重ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
全長L(mm)250
目盛範囲0~72
目量1℃
高精度の重ボーメ度計です。
大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長(mm)L200
目量0.2重ボーメ度
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)300
目量0.1℃
校正証明書一般校正
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図・基準器成績書の写しがセットになった商品となります。高精度の重ボーメ度計です。大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
全長L(mm)200
目量0.1℃
校正証明書一般校正
関連キーワード