259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
界面活性剤を使用していないため環境に優しく安心してお使いいただけます。 住まいの至る所で使える便利な家庭用洗剤です。 肌に優しくしかも強い洗浄力を持っています。 保存容器の消臭、鍋の焦げ、カビ取り、カーペットのお手入れ等の是非ご利用ください。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 質量(kg)4 TKG品番9-1327-1502 TKG品番(2017)6-1183-1502
1個(4kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

ガンコな焦げ汚れもしっかり落とす粒子サイズにこだわった重曹です。脱臭から汚れ落としまでいろいろな場面で大活躍。環境にやさしく、安心です。
使用場所キッチン
1個(500g)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 暮らしの中で、いろいろな使い方が出来て便利です。
用途湯のみの茶渋・コップのくもり取り、鍋の焦げ落とし、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除に、浴室・浴室小物の汚れ落とし、下駄箱内の消臭、 成分炭酸水素ナトリウム 形状粉末 シリーズ激落ちくん 液性弱アルカリ性
1個(500g)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お得な大容量2kg入り。食品添加物として使われている食用グレードの重曹のみを使用。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 成分炭酸水素ナトリウム アズワン品番64-1135-64
1個(2kg)
1,198 税込1,294
当日出荷

ナチュラルクリーニングの定番重曹は、昔から使われている天然の安心素材。色々な作用を持っているから、これ一つで掃除、洗濯、食器洗いなど色々使えるから便利で経済的。安心生活の必需品です。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 成分炭酸水素ナトリウム(重曹) アズワン品番64-1224-08
1個(600g)
439 税込483
当日出荷

酸性の汚れを落とします。
用途キッチン回りの洗浄に。消臭、脱臭に。 使用場所キッチン 商品タイプ本体 質量(kg)1 TKG品番9-1327-1501 TKG品番(2017)6-1183-1501
1個
499 税込549
当日出荷

水に溶けやすく、焼きこげもしっかりと落とす粒子の大きさです。食品添加物なので、食品にも安心して使えます。水質汚染で問題とされるBOD/COD値がなく、環境ホルモンも含まないため、環境にやさしい洗浄剤です。
使用場所厨房 成分炭酸水素ナトリウム(NaHCO3) 容量(kg)1
1個
619 税込669
当日出荷

酸性汚れの油汚れ、皮脂・アカ汚れを落とす! 重曹+アルカリ電解水のアルカリ性で油汚れや皮脂汚れなどの酸性汚れを中和します。 泡が汚れに貼り付き、包みこんで落とします。
用途魚焼きグリル お風呂の皮脂・アカ汚れ テーブルなどの手アカ汚れの洗浄に 液性弱アルカリ性 シリーズ激落ちくん
1個(360mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。 柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。 抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。 せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。
用途ポットの湯あか落としに。 食器洗浄機の洗浄に。 シンク・水周りのお掃除に。 消臭に。 抗菌に。 使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性酸性 成分クエン酸 アズワン品番64-1220-95
1個(330g)
439 税込483
当日出荷

名称炭酸水素ナトリウム 等級食品添加物 FD 規格食品添加物 FD 化学式NaHCO3 濃度(%)≧99 化学組成NaHCO3 アズワン品番3-4763-09 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量84.01 CAS登録番号144-55-8 別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
1,198 税込1,294
10日以内出荷

重曹5kg モノタロウ 動画あり
幅広いシーンで活躍する弱アルカリ性の重曹です。 界面活性剤を使用していません。 細かい粒子が頑固な汚れをしっかり落とします。
用途吸湿、消臭、ガンコな焦げ汚れ、カビ取り、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除のお手入れ等 成分炭酸水素ナトリウム 形状粉末 品名台所・住宅用洗浄剤 液性弱アルカリ性 正味量5kg 繰り返し・詰め替え対応
1箱(5kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

今、話題の商品!重曹の洗浄力・消臭力に、お酢の洗浄力・除菌力で強力洗浄・除菌!重曹とオスの天然成分のダブルパワーに除菌力が大幅アップ。重曹とお酢を配合した台所周り、排水口のヌメリや悪臭を除去します。ガスレンジや冷蔵庫、食器棚などにも使え、除菌も出来てお台所が清潔・安心・キレイ。天然成分だから環境にやさしく除菌力アップ
使用場所キッチン
1個(400mL)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶液:重曹電解水+発酵エタノール素材:不織布。界面活性剤不使用なので、二度拭きがいりません。
商品タイプ業務用 材質包装:PP(バケツ) PE(キャップ) 紙+PP(ラベル) PET12/VMPET12/CPP50(内袋) 成分:アルカリイオン水・重炭酸イオン・炭酸イオン・BG・発酵エタノール 質量(kg)1.607 ペーパー寸法(mm)170×200 TKG品番9-1327-1301 TKG品番(2017)6-1183-1301
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個(5kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

天然素材で安心・安全、汚れをスッキリ落します。鍋のこげつき・お皿の油汚れ・レンジまわりの清掃・茶渋やコーヒーシミ・冷蔵庫内の脱臭に・シンクの汚れに
使用場所キッチン 商品タイプ本体
1個(1kg)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セスキの激落ちくん LEC(レック) 動画あり
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭のクリーナーです。 水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。 ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌・消臭効果もあります。
用途冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスのお掃除に。赤ちゃんのおもちゃ、ペット用品の汚れ落としに。 液性アルカリ性 成分アルカリ電解水、セスキ炭酸ソーダ シリーズ激落ちくん 使用場所キッチン、室内、窓まわり
1個(360mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湯飲み茶碗についた茶渋、ポット、コップの汚れ磨きに。 冷蔵庫、生ゴミ、排水口、灰皿、靴、トイレ等の消臭に。 鍋やフライパン、コンロ、レンジ等の油汚れや焦げつきに。
1個(1kg)
479 税込527
当日出荷

クエン酸は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 水に溶けやすい粉末でアルカリ性の汚れ洗浄に適しています。
用途食洗器内の洗浄、電気ポット内の水垢の洗浄、シンクまわり・浴室まわり・浴室小物等の水アカ・石けんカスの洗浄、トイレの黄ばみ落とし・アンモニアの臭い消臭・魚の生臭さ消臭 成分クエン酸 形状粉末 シリーズ激落ちくん 内容量(g)300 液性酸性
1個(300g)
329 税込362
当日出荷

普通の洗剤では落ちにくいアルカリ性の汚れを落とします。電気ポット内容器の湯垢落とし、シンク周りの水ハネ・くもりなどのお掃除に。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 液性酸性
1個(300g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具立体万能・二重層。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジM6x5 2個。材質:iron+spray paint 。商品重量:510g カラー:ホワイト 耐荷重:8kg。Model名:Iron three-dimensional universal。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc ホワイト 質量(g)510 耐荷重(kg)8
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。簡易的な検査台としてもご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。 種別B級仕上 材質FC250
1台
47,980 税込52,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


RS Pro EDLC スーパーRS Pro 1.5F 基板実装 EDLC スーパーコンデンサは、定格電圧 5.5 、漏洩電流( 24 時間) 0.02 mA です。この電気二重層コンデンサは、一般的な産業機器などの用途に適しています。特長と利点許容差: -20 80% 動作温度範囲: -40 C 70 C 20 の AC インピーダンスと 30 の DC インピーダンス用途 UPS (バックアップ電源) 太陽電池駆動回路 ベースステーションのモーター駆動 急速充電 電子式メーター認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様静電容量 = 1.5F電圧 = 5.5V dc動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.02 mA許容差 = -20 → +80%コンデンサファミリ = 電気2層 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
仕様静電容量 = 0.22F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 13.5mm高さ = 8.3mm寸法 = 13.5 x 8.3mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 50Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 13.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

仕様静電容量:0.4F 、 電圧:5.5V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リーク電流:1 μA 、 等価直列抵抗:140mΩ 、 シリーズ:Supercap H 、 許容差:±20% 、 奥行き:3.8 mm, 18 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

PHVシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. 超低ESRのため、電力密度が高い用途に最適 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 5F電圧 = 5.4V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +65℃直径 = 21.3mm高さ = 32.5mm寸法 = 21.3 x 11 x 32.5mmリード間隔 = 5.3mm漏れ電流 = 28 μA等価直列抵抗 = 70mΩ寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -10 → +30%極性あり = 極性% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

FRシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FRシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に設計されています。このスーパーコンデンサは、急速充電 / 放電、高サイクルカウント、オープン故障モードなどの特長を備えています。このスーパーコンデンサの動作温度は-25 → 70 oCで、最大85 oCで利用可能な部品もあります。. 特長. 急速充電. 簡単な取り付け. 広い動作温度範囲. 用途. リアルタイムクロック 環境発電 産業用制御 テスト装置
仕様静電容量 = 22mF電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 21.5mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 14mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 220Ωシリーズ = Supercap FR許容差 = -20 → +80%奥行き = 14mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷

FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dc
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 11.5mm寸法 = 11.5 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 16Ωシリーズ = Supercap FT許容差 = -20 → +80%製品直径 = 11.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
989 税込1,088
翌々日出荷

FSシリーズラジアルスーパーコンデンサ. このシリーズのスーパーコンデンサは、スルーホール実装タイプであり、プリント基板(PCB)への直接実装ができるように特別に設計されています。 このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +75℃直径 = 11.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 16.5 (Dia.) x 8.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 25Ωシリーズ = Supercap FS許容差 = -20 → +80%奥行き = 8.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷

PBシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した独自の超高静電容量デバイス. ESRが低いため、電力密度が高い用途に最適 動作電圧: 5 Vdc 静電容量が大きいため、エネルギー密度が高い用途に最適
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃高さ = 13mm寸法 = 11.3 x 6 x 13mmリード間隔 = 7.3mm漏れ電流 = 3 μA等価直列抵抗 = 4Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
翌々日出荷

仕様静電容量 = 4.5F電圧 = 2.7V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃漏れ電流 = 0.05 mAシリーズ = HL許容差 = -20 → +80%末端仕様 = スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

電気二重層コンデンサ FYシリーズ。一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており、直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては、マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
仕様●静電容量:22mF●電圧:5.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:11.5mm●高さ:8.5mm●寸法:11.5 (Dia.) x 8.5mm●リード間隔:5.08mm●等価直列抵抗:220Ω●シリーズ:Supercap FYD●許容差:-20 → +80%●製品直径:11.5mm アズワン品番65-7170-62
1袋(5個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷


ニチコンの電気二重層コンデンサ『EVerCAP(R)』定格電圧2.7Vの標準品JUMシリーズ。急速充放電が可能。2.7V 10F。
用途組み込み機器用。バックアップ用途。実験用途。 仕様等価直列抵抗(ESR):0.2Ω(@1kHz) 定格電圧(V)2.7DC 寸法(Φ×高さH)(mm)12.5×31.5 静電容量10F、許容差:±20% 耐久性1000時間(70℃、定格電圧) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷


高容量及び高エネルギー密度の極性蓄電コンデンサ 電圧の柔軟性: 1.4 V (シングルセル) → 2.8 V / 4.2 V / 5.6 V / 7.0 V / 8.4 V (複数のセル) 有効寿命: 最大2000時間 @ 85℃ セルバランス不要 ソフトで低い過渡電圧制御の充電特性 危険のない電解液 メンテナンスフリー、保守点検不要 エンジニアリング用評価キットを用意MAL219699003E3ミニ充電器及び
仕様●静電容量:90F●動作温度 Max:+85℃●寿命:2000h●シリーズ:196 HVC●極性あり:極性 アズワン品番65-6968-25
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

KWシリーズ(PowerStor)スーパーコンデンサ. 電気化学二重層コンデンサ(EDLC)構造と高性能な新素材とを使用した超高静電容量デバイス. 多種多様な高静電容量コイン電池タイプの製品 低漏洩電流、長サイクル寿命で自然にやさしい製品 RTCバックアップ、電気設備メーター及びモータ制御装置に最適
仕様静電容量 = 1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃直径 = 21.5mm高さ = 9mm寸法 = 21.5 x 9mmリード間隔 = 5mm等価直列抵抗 = 30Ω寿命 = 1000hシリーズ = Eaton Bussman許容差 = -20 → +80%製品直径 = 21.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷