こんなお得な商品も!

重曹5kg
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
界面活性剤を使用していないため環境に優しく安心してお使いいただけます。
住まいの至る所で使える便利な家庭用洗剤です。
肌に優しくしかも強い洗浄力を持っています。
保存容器の消臭、鍋の焦げ、カビ取り、カーペットのお手入れ等の是非ご利用ください。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
質量(kg)4
TKG品番9-1327-1502
TKG品番(2017)6-1183-1502
1個(4kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

重曹5kg
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
内モンゴルの地下から掘り出された天然ソーダ灰を100%使用!
1個(5kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

重曹5kg
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
ガンコな焦げ汚れもしっかり落とす粒子サイズにこだわった重曹です。脱臭から汚れ落としまでいろいろな場面で大活躍。環境にやさしく、安心です。
使用場所キッチン
幅広いシーンで活躍する弱アルカリ性の重曹です。
界面活性剤を使用していません。
細かい粒子が頑固な汚れをしっかり落とします。
用途吸湿、消臭、ガンコな焦げ汚れ、カビ取り、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除のお手入れ等
成分炭酸水素ナトリウム
形状粉末
品名台所・住宅用洗浄剤
液性弱アルカリ性
正味量5kg
1箱(5kg)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
溶液:重曹電解水+発酵エタノール素材:不織布。界面活性剤不使用なので、二度拭きがいりません。
商品タイプ業務用
材質包装:PP(バケツ) PE(キャップ) 紙+PP(ラベル) PET12/VMPET12/CPP50(内袋) 成分:アルカリイオン水・重炭酸イオン・炭酸イオン・BG・発酵エタノール
質量(kg)1.607
ペーパー寸法(mm)170×200
TKG品番9-1327-1301
TKG品番(2017)6-1183-1301
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
中間粒径(平均0.2mm)で使用範囲が広く、コストパフォーマンスの良いマジックパウダーです。モース硬度2.5の柔らかさで素材を傷つけません。85108用重曹メディア。
内容量(kg)10
粒径(mm)0.2
商品タイプ業務用
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
酸性の汚れを落とします。
用途キッチン回りの洗浄に。消臭、脱臭に。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
質量(kg)1
TKG品番9-1327-1501
TKG品番(2017)6-1183-1501
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。
暮らしの中で、いろいろな使い方が出来て便利です。
用途湯のみの茶渋・コップのくもり取り、鍋の焦げ落とし、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除に、浴室・浴室小物の汚れ落とし、下駄箱内の消臭、
成分炭酸水素ナトリウム
形状粉末
シリーズ激落ちくん
液性弱アルカリ性
水に溶けやすく、焼きこげもしっかりと落とす粒子の大きさです。食品添加物なので、食品にも安心して使えます。水質汚染で問題とされるBOD/COD値がなく、環境ホルモンも含まないため、環境にやさしい洗浄剤です。
使用場所厨房
成分炭酸水素ナトリウム(NaHCO3)
容量(kg)1
1個
¥619
税込¥669
欠品中
お得な大容量2kg入り。食品添加物として使われている食用グレードの重曹のみを使用。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
成分炭酸水素ナトリウム
アズワン品番64-1135-64
1個(2kg)
¥1,198
税込¥1,294
当日出荷
ナチュラルクリーニングの定番重曹は、昔から使われている天然の安心素材。色々な作用を持っているから、これ一つで掃除、洗濯、食器洗いなど色々使えるから便利で経済的。安心生活の必需品です。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
成分炭酸水素ナトリウム(重曹)
アズワン品番64-1224-08
1個(600g)
¥439
税込¥483
当日出荷
名称炭酸水素ナトリウム
等級食品添加物 FD
規格食品添加物 FD
化学式NaHCO3
濃度(%)≧99
化学組成NaHCO3
アズワン品番3-4763-09
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量84.01
CAS登録番号144-55-8
別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
¥1,198
税込¥1,294
欠品中
こんなお得な商品も!

ウォーターダスター 吸上式
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)
材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
環境にやさしい洗浄剤。国産重曹100%。国産重曹100%。化粧品工場で作ってます。食品の重曹と同じ成分なので安心・手軽にお使いいただける優れものです。お手持ちのスプレー容器にサッと溶かして、換気扇フード、スイッチ回りの手垢、下駄箱、生ゴミの消臭、お風呂の湯あかや排水溝の汚れ、分解・研磨して落とします。入浴料やひじ・かかとのケアにもご使用いただけます。穏やかなアルカリ(弱アルカリ性)なので毎日の手軽なお掃除・お手入れにぴったりです。酸性のニオイや汚れを分解して落とします。・おふろの残り湯はお洗濯やお掃除に。・気になるひじやかかとの角質のお手入れに。・キッチンや室内のしつこい油汚れに。・冷蔵庫・食器棚・靴箱の気になるニオイの脱臭に。・ナベのコゲつき落としに。・カーペットのお掃除に。【使用方法】。1:重曹で台所のお掃除。ガスレンジ、換気扇、シンクの汚れに直接ふりかけるか、。水を含ませたスポンジに、小さじ1杯程度の重曹をつけて磨いた後、洗い流します。※固いスポンジは傷をつけることがあるので使用しないでください。2:重曹でナベのこげつき落とし。ナベに7分目程度まで水を入れ沸騰させた後、重曹1/2カップを静かに入れて一晩置き、。翌日柔らかくなったコゲを濡らして柔らかくしたタワシで落とします。※固いスポンジは使用しないでください。ナベに傷が入ります。※熱湯に重曹を入れると発泡しますのでやけどに充分注意してください。3:重曹で冷蔵庫・食器棚・靴箱の消臭。重曹を1カップ程度、空き瓶などに入れてフタをせず置き、時々かき混ぜて、2ヶ月程度毎に取り替えます。使用後はお掃除などに再利用できます。4:重曹でカーペットのお掃除。重曹をカーペット全体にうすくふりかけ、しばらく置いて掃除機をかけます。※毛足が極端に長いものには使用しないでください。5:重曹でボディケア。ボディソープを適量手にとり、重曹を5g~10g程度を混ぜ合わせて泡立てます。ゆっくりとマッサージするように全身を洗い、流してください。ひじやかかとのお手入れには、適量をとり、お湯で柔らかくした後、やさしくこすってください。・お好みに応じて使用量を調節してください。※異常のある部位は避け、こすりすぎないように注意してください。※目のまわりにはご使用になれません。目に入らないように注意してください。目に入った時は絶対にこすらず充分に洗い流してください。いずれも異常が残る場合は、医師に相談してください。6:お風呂に入れて入浴剤として。浴槽の湯(約180~200L)に30gを入れ、よくかき混ぜて溶かし、入浴してください。《お風呂の残り湯はお洗濯やお掃除に使えてエコ生活》。重曹という物質は洗浄剤としても活躍する素質なので、残り湯はお洗濯に使えてお得です。浴槽の汚れも軽くこすって流すだけで簡単にきれいになります。
材質炭酸水素ナトリウム
商品タイプ本体
植物性のデンプンを原料とし製造されたものです。ジュースの味付け、お料理、おそうじなどに。しそジュースやポット洗浄に最適。酸味の足りないジュースに混ぜて飲むのもオススメです。
名称食添クエン酸
使用方法1.紅茶やジュースなどに酸味を加える目的で直接振りかけて使う。2.ジュースを作る。3.ポットや水筒の洗浄に使う。(クエン酸濃度約1%)クエン酸約25gをポットに入れ、お湯を口切まで加えて一晩おきます。
種別その他食品
規格食品添加物規格製品
危険物の類別非危険物
酸性の働きで、がんこな汚れを分解・中和するクエン酸。
柑橘類から抽出する他、サツマイモ等のでんぷんを発酵・精製してつくられる安心素材です。
抗菌作用や、ものをきれいにする効果があり、お掃除やお洗濯に利用が広がっています。
せっけんや重曹と併せてお使いになるとさらに効果的です。
用途ポットの湯あか落としに。
食器洗浄機の洗浄に。
シンク・水周りのお掃除に。
消臭に。
抗菌に。
使用場所キッチン
商品タイプ本体
液性酸性
成分クエン酸
アズワン品番64-1220-95
1個(330g)
¥439
税込¥483
当日出荷
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。
エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。
接続方法G1/4カプラー取付
ノズル長(mm)290
材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
ノズル径内径6mm、外径8mm
ホース内径(Φmm)約5.5mm
使用流体圧縮空気
ホース長さ(mm)2000
接続口汎用 20 型プラグ
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
名称炭酸水素ナトリウム 特級
等級特級
化学式NaHCO3
濃度(%)99.5-100.3
化学組成NaHCO3
アズワン品番2-3127-25
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量84.01
CAS登録番号144-55-8
別称重炭酸ナトリウム
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし
粒度46~100
寸法(mm)290×255×90
質量(g)600
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
酸性汚れの油汚れ、皮脂・アカ汚れを落とす!
重曹+アルカリ電解水のアルカリ性で油汚れや皮脂汚れなどの酸性汚れを中和します。
泡が汚れに貼り付き、包みこんで落とします。
用途魚焼きグリル
お風呂の皮脂・アカ汚れ
テーブルなどの手アカ汚れの洗浄に
液性弱アルカリ性
シリーズ激落ちくん
本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。
用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去
付属品オイルファンネル 200mm (85108990)
質量(kg)13
タンク容量(L)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805
ホース長さ(m)1.5
空気消費量(m3/min)0.26
使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安)
エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62
注入口G1/4inch
空気圧6~7kg推奨
適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
関連キーワード