128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1枚
329 税込362
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
用途現場配置図への表示に。 トラスコ品番106-4894 材質ゴムマグネット 寸法(mm)88×137 取付マグネット 摘要301-13A用専用マグネット 質量(g)4 表示内容ユニック車
1枚
349 税込384
翌々日出荷

重機にマグネットで取り付け現場作業での不意の接触事故を防止するプレートです。
用途重機との接触事故回避に。 トラスコ品番257-2299 材質発泡PP・スチール・強力マグネットの複合品 品名重機安全プレート 縦(mm)140 横(mm)800 取付け方法マグネット
1枚
5,698 税込6,268
当日出荷

重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。 設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。 クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。 マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。 材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石 全長(mm)約910 赤/白 タイプマグネット式 パイプ径(Φmm)約60 ベース径(Φmm)約80
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
用途現場配置図への表示に。 トラスコ品番105-8486 材質ゴムマグネット 寸法(mm)88×137 取付マグネット 摘要301-13A用専用マグネット 質量(g)10 表示内容ユニック車
1枚
499 税込549
翌々日出荷

現場作業をより安全に!重機の接近をお知らせします。 文字入りプレートで視認性アップ! 柔軟性のある材質で当たっても安全。 強力マグネットで落ちにくい。
文字内容作業半径内立入禁止 取付方式マグネット 仕様強力マグネット付 寸法(幅W×長さL)(mm)140×800
1本
8,798 税込9,678
当日出荷

約150種類のマンガから選ぶだけのコストパフォーマンスの高い安全の創意工夫です。 親しみやすく、わかりやすいマンガで安全対策、地域貢献、イメージアップとして使用頂けます。 現場毎に必要なコマを組み合わせて使用でき、工事が終われば取り外して保管することで次の現場でも使用していけます。 また足りないコマを足す事で現場毎に柔軟に使用して頂けます。
用途マンガによるインパクトと分かりやすさで安全意識の向上に 材質マグネットシート(UVコーティング) 取付方式マグネット 寸法(縦×横)(mm)600×900
1枚
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途工事現場での重機災害の注意喚起表示に。 トラスコ品番495-5401 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.9 質量(g)240 取付方式マグネット 縦(mm)200 横(mm)450 表示内容止まって!合図はしっかり 了解! グーパー運動実施中!
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷

システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。 材質ポリプロピレン樹脂 寸法(mm)(1枚あたり)55×80
1セット(20枚組)
3,998 税込4,398
当日出荷

柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂 オレンジ 高さ(mm)410 奥行(mm)700 間口(mm)395 仕様強力マグネット3個付 質量(kg)2.2
1個ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで簡単に重機に設置できます。
用途重機使用時の安全確保に。ロボットにも使用可能です。 トラスコ品番256-4588 赤/白 品名重機安全ポール アズワン品番65-2053-93
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

充電式(リチウムイオンバッテリー)なので配線不要、カンタンに取付できるドライブレコーダー(カメラ、防水モニター)とバッテリーのセットです。今回からモニターにガイドラインを機能を設置しており、安全にパレットをピックアップ、クレーン等でこのラインよを過ぎると風の影響大等使う事が可能です。 マグネットが付いているので、車両の鉄板ならどこにでも設置可能です。 また、モニターは防水基準IP66ですので、天井のない屋外での使用ができます。
用途ガイドラインがついておりますので、フォークリフト、重機、クレーンなど簡単、安全に設置できます。従来のAC552充電池の代わりにシガーアダプターを付属しました。またACDC充電器は付属いたしませんので別売りとなります。
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

作業予定看板用のゴムマグネットです。作業内容を第三者にイラストで告知します。
用途作業予定の告知に。 トラスコ品番106-8036 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 摘要マグネット式 質量(g)40 取付方式マグネット固定 縦(mm)88 横(mm)137 表示内容重機搬出
1枚
609 税込670
翌々日出荷

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)210×150、(1ピース)27×27
1枚
1,598 税込1,758
4日以内出荷

着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。 小型にもかかわらず強力な電磁石です。 単器による小形材料の運搬から、複数器のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、 応用の範囲が広いです。 適用整流器はKR、RH-MW形です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、 クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具です。 吊上能力(kg)1200 定格電圧(V)DC180 定格電流(A)0.8 トラスコ品番380-8432
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

画像下部の通り、標識版のマス目に合った7枚のマグネット板が付きます
用途資材の点検・整備に 材質メラミン焼付鉄板製 表示内容玉掛ワイヤーロープの点検
1枚
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンプ・トラックの過積載を防ぐ!
材質ゴムマグネット製 寸法(mm)300×500 取付方式マグネット
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

事務所内の打ち合せ内容を安全掲示板にも掲示できるので便利です。
取付方式マグネット 材質マグネットシート トラスコ品番105-5375 寸法(mm)690×760×0.8厚 質量(kg)1.5
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷

計4個の強力マグネット(Φ80mm)を使用することにより、鋼製カウンターウェイト側面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット接続部の板はバネ材を使用しているので、重機の振動等に耐えられます。アーチ部分は視認性の高い樹脂製フレキパイプを使用しているので、作業員の安全意識向上に有効です。また、接触しても人体への衝撃を軽減します。
用途アーチⅡ型重機接触防止装置は、アーチ状の樹脂製フレキパイプを重機に取付けることにより、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。視認性の高い樹脂製フレキパイプを用いることで、作業員が目視で重機の危険区域を認知することが出来ます。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

作業環境に合わせて音量調節が可能です。 検知距離は、用途に応じて切り替え可能。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
仕様作動電圧範囲:DC10V~26V セット内容センサー(OZ-P / ケーブル長2m)×2、コントロールボックス・スピーカー本体(ケーブル長10m)、切替ボックス(シガー定格電圧DC12V・24V / ケーブル長1m)、取扱説明書 センサー反射式超音波センサー 使用電源(V)DC12/24兼用 音圧最大95dB(音量調整可) 消費電流待機時:50mA以下、音声発生時:約1A(音量により変化) 作動温度(℃)-10~50(ただしセンサー部は氷結しないこと) サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 質量(g)540 寸法(縦×横)(mm)300×600
1枚
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダンプカーへの過積載注意を促します。
用途ダンプカー荷台への表示に。 トラスコ品番354-6087 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)420 取付方式マグネット 縦(mm)300 横(mm)500 表示内容過積載禁止 積載ライン ▼ここまで▼
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

マグネット標識「危険!旋回半径内に入るな」。
仕様●サイズ:200×450 アズワン品番67-7361-45
1個
2,564 税込2,820
4日以内出荷

強力マグネットで簡単に重機に設置できます。制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。
材質PE/スチール 全長(mm)915 パイプ径(Φmm)60 ベース径(Φmm)80
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点滅・連続点灯モードをボタンで切替できます。(単一電池使用)。マグネット式かつ角度調整ができる仕様で、重機以外の場所へも取付できます。
長さ(mm)【ポール部】830【全長】970 ポール径(Φmm)46
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

マグネットで簡単に重機に設置できます。LEDで夜間でも安心です。LED点灯パターンは点滅・連点灯の2パターンです。(スイッチで切替可)
用途重機使用時の安全確保に。 トラスコ品番652-9783 全長(mm)970 ポール径(Φmm)46 ポール長(mm)870
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

無線LAN搭載 GPS機能搭載 モニター・カメラ防水仕様 3.0インチ防水ワイド液晶モニター 現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。 動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10) アズワン品番65-2195-47
1セット
53,000 税込58,300
当日出荷

約150種類のマンガから選ぶだけのコストパフォーマンスの高い安全の創意工夫です。 親しみやすく、わかりやすいマンガで安全対策、地域貢献、イメージアップとして使用頂けます。 現場毎に必要なコマを組み合わせて使用でき、工事が終われば取り外して保管することで次の現場でも使用していけます。 また足りないコマを足す事で現場毎に柔軟に使用して頂けます。
用途マンガによるインパクトと分かりやすさで安全意識の向上に 材質マグネットシート(UVコーティング) 取付方式マグネット 寸法(縦×横)(mm)350×550
1枚
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超音波センサーにより、人や障害物を検知し、建設機械車両の巻き込み事故を防止!
セット内容回転灯付ベース部(マグネット付)、センサー部(マグネット・ケーブル5m付)、スピーカー(マグネット・ケーブル5m付)、電源接続ケーブル 4m、電源ケーブル(シガーソケット用)、電源ケーブル(バッテリー用)、取扱説明書 取付【センサー部】マグネット式、【回転灯ベース部】マグネット式 質量(g)【センサー部】約600、【回転灯ベース部】約3300 使用温度範囲(℃)-10~55 出力【第1段階】青色回転灯(5m×2.5m)、【第2段階】青色+橙色回転灯(2.5m以内) 検出方式超音波反射波 電源電圧(V)DC24(±10%) 保護等級IP33(防雨構造) 消費電力(mA)【待機時】0.1、【警報時】約1500 応答速度0.2秒以下 検出距離(m)最大約5 音声出力【第1段階】離れてください(繰り返し)、【第2段階】危険です(繰り返し) 検出対象検出範囲内の人体・障害物体 検出範囲(m)【上下方向】最大約1.5、【左右方向】最大約2.5(周囲の環境により多少変わります) サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)90×800
1枚
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

工事現場の敷鉄板や重機にコーンを固定する事ができる樹脂製マグネット付のコーンウエイトです。
用途工事現場での区画整理などに。 トラスコ品番351-9863 材質本体部:ポリプロピレン 裏面部:キャップマグネット(フェライト磁石・鉄) 幅(mm)490 ブラック 高さ(mm)41 質量(g)700 奥行(mm)370 内径(mm)300
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

シートベルトの着用を促すマグネットです。目に入りやすい位置に張り付けて、運転時のシートベルト着用忘れを防ぎます。
用途重機の運転時の注意喚起に。 厚さ(mm)1 取付方式マグネット 縦(mm)150 横(mm)180 表示内容シートベルト確認
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷

タイヤストッパーの設置を促すマグネットです。目に入りやすい位置に張り付けて、停車時のタイヤストッパーの置き忘れを防ぎます。
用途重機の運転時の注意喚起に。 厚さ(mm)1 取付方式マグネット 縦(mm)150 横(mm)180 表示内容タイヤストッパー確認
1枚
2,398 税込2,638
4日以内出荷

取付方式マグネット 材質ゴムマグネット 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)75×90
1枚
279 税込307
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

レンタル・リース重機、フォークリフト、トラックなども傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使っています。 また4点設置方法のため、風や雨、振動などで外れにくくしています。 コーン部はポリエステル製の為、人に当たった時もケガの心配が要りません。
用途重機周辺に人が近づかない為の安全予防品として使用してください。またマグネット式なので鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます。 オレンジ 材質コーン部:ポリエステル、台座:PP製、マグネット:磁石+ゴム 寸法(mm)290×290×70~700 質量(kg)0.8 高さ(mm)70~700 種類伸縮式 アズワン品番64-6575-30 デザインライン入り
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷

安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。マークを見ただけで瞬時に理解できるように表示しています。様々な状況に対応できるようにバリエーション豊富に揃えています。
取付方式マグネット 材質マグネット 厚さ(mm)0.8 質量(g)400 寸法(幅W×高さH)(mm)225×300
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台で3色表示可能な点滅表示灯です。パワーLEDによる3色(赤・黄・緑)高輝度点滅ができる表示灯です。制御線への同時入力では赤黄緑の優先順位です。重機、建機などの分野でも使用可能。赤は警告表示として他の色より高速点滅になります。取付足はマグネット固定です。
仕様ブザー無 材質レンズ:PMMA ボディ:ABS 赤・黄・緑 質量(g)330 使用温度範囲(℃)-30~60 消費電力(W)赤:5.7、黄:7.4、緑:7.2 定格電圧DC12~24V 保護等級IP23 光源LED球 耐振動性能7G サイズ(mm)90×127
1個
26,900 税込29,590
翌日出荷