鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
用途現場配置図への表示に。
トラスコ品番106-4894
材質ゴムマグネット
寸法(mm)88×137
取付マグネット
摘要301-13A用専用マグネット
質量(g)4
表示内容ユニック車
1枚
¥349
税込¥384
翌々日出荷
鉄製掲示板の現場配置図に貼り付ける重機車両のマグネットシートです。
用途現場配置図への表示に。
トラスコ品番105-8486
材質ゴムマグネット
寸法(mm)88×137
取付マグネット
摘要301-13A用専用マグネット
質量(g)10
表示内容ユニック車
1枚
¥499
税込¥549
翌々日出荷
重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。
設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。
クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。
マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。
材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石
全長(mm)約910
色赤/白
タイプマグネット式
パイプ径(Φmm)約60
ベース径(Φmm)約80
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
システムパーツを使って独自の安全掲示板が制作可能です。
用途朝礼又はミーティング等で、しっかり現場での情報を伝える為の、現場では最も重要なツールです。
材質ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)(1枚あたり)55×80
1セット(20枚組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
事務所内の打ち合せ内容を安全掲示板にも掲示できるので便利です。
取付方式マグネット
材質マグネットシート
トラスコ品番105-5375
寸法(mm)690×760×0.8厚
質量(kg)1.5
1枚
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
重機にマグネットで取り付け現場作業での不意の接触事故を防止するプレートです。
用途重機との接触事故回避に。
トラスコ品番257-2299
材質発泡PP・スチール・強力マグネットの複合品
品名重機安全プレート
縦(mm)140
横(mm)800
取付け方法マグネット
1枚
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
現場作業をより安全に!重機の接近をお知らせします。
文字入りプレートで視認性アップ!
柔軟性のある材質で当たっても安全。
強力マグネットで落ちにくい。
文字内容作業半径内立入禁止
取付方式マグネット
仕様強力マグネット付
寸法(幅W×長さL)(mm)140×800
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)210×150、(1ピース)27×27
1枚
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
質量(g)540
寸法(縦×横)(mm)300×600
約150種類のマンガから選ぶだけのコストパフォーマンスの高い安全の創意工夫です。
親しみやすく、わかりやすいマンガで安全対策、地域貢献、イメージアップとして使用頂けます。
現場毎に必要なコマを組み合わせて使用でき、工事が終われば取り外して保管することで次の現場でも使用していけます。
また足りないコマを足す事で現場毎に柔軟に使用して頂けます。
用途マンガによるインパクトと分かりやすさで安全意識の向上に
材質マグネットシート(UVコーティング)
取付方式マグネット
寸法(縦×横)(mm)600×900
柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂
色オレンジ
高さ(mm)410
奥行(mm)700
間口(mm)395
仕様強力マグネット3個付
質量(kg)2.2
画像下部の通り、標識版のマス目に合った7枚のマグネット板が付きます
用途資材の点検・整備に
材質メラミン焼付鉄板製
表示内容玉掛ワイヤーロープの点検
クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!。シンプルなワンハンドル構造、両手でしっかり握って吊り荷をコントロール。天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。約1.8kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。明るいオレンジ色に、反射シートで高い視認性を確保。荷物への設置、取り外しも簡単です。
用途クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに
材質アルミニウム磁石(等方性)
全長(mm)約762
色オレンジ
材質(本体)FRP
材質(ハンドル部)T型:FRP、グリップ:発泡ゴム
直径(mm)マグネット部:約65
1本
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
建設重機使用に伴う注意喚起標識です。
用途工事現場での重機災害の注意喚起表示に。
トラスコ品番495-5401
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.9
質量(g)240
取付方式マグネット
縦(mm)200
横(mm)450
表示内容止まって!合図はしっかり 了解! グーパー運動実施中!
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マグネット標識「危険!旋回半径内に入るな」。
仕様●サイズ:200×450
アズワン品番67-7361-45
1個
¥2,564
税込¥2,820
4日以内出荷
着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。
小型にもかかわらず強力な電磁石です。
単器による小形材料の運搬から、複数器のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、 応用の範囲が広いです。
適用整流器はKR、RH-MW形です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、 クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具です。
吊上能力(kg)1200
定格電圧(V)DC180
定格電流(A)0.8
トラスコ品番380-8432
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
ダンプ・トラックの過積載を防ぐ!
材質ゴムマグネット製
寸法(mm)300×500
取付方式マグネット
作業予定看板用のゴムマグネットです。作業内容を第三者にイラストで告知します。
用途作業予定の告知に。
トラスコ品番106-8036
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
摘要マグネット式
質量(g)40
取付方式マグネット固定
縦(mm)88
横(mm)137
表示内容重機搬出
1枚
¥609
税込¥670
翌々日出荷
ダンプカーへの過積載注意を促します。
用途ダンプカー荷台への表示に。
トラスコ品番354-6087
材質ゴムマグネット
厚さ(mm)0.8
質量(g)420
取付方式マグネット
縦(mm)300
横(mm)500
表示内容過積載禁止 積載ライン ▼ここまで▼
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
レンタル・リース重機、フォークリフト、トラックなども傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使っています。
また4点設置方法のため、風や雨、振動などで外れにくくしています。
コーン部はポリエステル製の為、人に当たった時もケガの心配が要りません。
用途重機周辺に人が近づかない為の安全予防品として使用してください。またマグネット式なので鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます。
色オレンジ
材質コーン部:ポリエステル、台座:PP製、マグネット:磁石+ゴム
寸法(mm)290×290×70~700
質量(kg)0.8
高さ(mm)70~700
種類伸縮式
アズワン品番64-6575-30
デザインライン入り
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
マグネットで簡単に重機に設置できます。LEDで夜間でも安心です。LED点灯パターンは点滅・連点灯の2パターンです。(スイッチで切替可)
用途重機使用時の安全確保に。
トラスコ品番652-9783
全長(mm)970
色赤
ポール径(Φmm)46
ポール長(mm)870
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
作業員と運転者双方に危険をお知らせ
重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。
感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。
充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。
近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。
外部振動子、回転灯・リモートボタンについて
外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。
回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。
リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
セット内容みはりセンサー、電池ボックス、電池ボックス用充電器、オペレーター用ブザー、ヘルセンサー2個、ヘルセンサー用充電器、キャリングケース
検知距離(m)10及び5(2種) 切替スイッチによる
幅(m)検知:(距離2mにて)水平幅:約2.8、上下幅:約2.2
送信距離(m)約10
1個
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
マグネットで簡単に重機に設置できます。
用途重機使用時の安全確保に。ロボットにも使用可能です。
トラスコ品番256-4588
色赤/白
品名重機安全ポール
アズワン品番65-2053-93
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
強力マグネットで簡単に重機に設置できます。制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。
材質PE/スチール
全長(mm)915
パイプ径(Φmm)60
ベース径(Φmm)80
標準形の接点部を強化
インチング寿命(AC-4)を向上。
ホイスト、クレーンなどのインチング(寸動)やプラッギング(逆相制動)用途
用途開閉頻度の高い各種工作機械、産業機械などの用途に最適
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
工事現場の敷鉄板や重機にコーンを固定する事ができる樹脂製マグネット付のコーンウエイトです。
用途工事現場での区画整理などに。
トラスコ品番351-9863
材質本体部:ポリプロピレン 裏面部:キャップマグネット(フェライト磁石・鉄)
幅(mm)490
色ブラック
高さ(mm)41
質量(g)700
奥行(mm)370
内径(mm)300
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
強力マグネットにより鉄部に簡単設置可能。フォークリフトや重機などに取付て死角をなくす。
用途見通しの悪い出入口付近や仮囲いなど,様々な場所に設置し死角を減らし事故防止!
直径(Φmm)【ミラー部】450
材質(本体)PP
質量(g)1100
材質(ミラー)PC
マグネットネオジウム磁石(Φ88)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
重機周辺に人が近づかない為の安全対策予防品としてご使用頂けます。マグネット式なのでおもし不要で鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます。レンタル・リース重機・フォークリフト、トラックなどを傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使用しています。協力
仕様●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):収納時/290×290×70、使用時/290×290×700●種類:伸縮式●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP、マグネット/石・ゴム●色:オレンジ●沖縄・北海道・離島は別途送料かかります。
アズワン品番67-2385-15
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
点滅・連続点灯モードをボタンで切替できます。(単一電池使用)。マグネット式かつ角度調整ができる仕様で、重機以外の場所へも取付できます。
長さ(mm)【ポール部】830【全長】970
ポール径(Φmm)46
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
重機周辺に人が近づかない為の安全予防品としてご使用いただけます!
マグネット式なのでおもし不要で鉄製の壁・敷鉄板などにも使用できます!
レンタル・リース重機、フォークリフト、トラックなどを傷つけない、ゴムカバー式のマグネットを使用。
強力マグネット4点設置方法のため、風や雨、振動などで外れにくくなっています!
コーン部分がポリエステル製の為、人に当たった時もケガの心配が要りません!
用途土木作業や建設現場などでの重機の接触を防止用鉄板用のカラーコーン
材質コーン部:ポリエステル、台座:PP、マグネット:磁石+ゴム
色オレンジ
高さ(mm)700
質量(g)800
種類伸縮式
デザインライン入り
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×70
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×290×700
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
凸面、マグネットですので、ワンタッチで取り付け簡単、ネオジムM、トラクター、建設機械等とサイドミラーとして、ピポットタイプ(8mm)ですので他の車輛の汎用に
『デンジャーサイン』は、表面プレートについている視認性の高い反射材によって存在感をアピールし、遠方からでも危険箇所を明確に知らせます。また、反射材によって夜間でも視認性を確保し、安全性を高めます。余分な装飾を省き、危険表示のみに集中できるデザインが魅力的です。折り畳んでマグネットで固定できるので重機の横にはりつけて保管が可能です。厳しい屋外環境でも使用できる耐久性があり、工事現場、工場、倉庫など、あらゆる場所で使えて汎用性が高いです。設置や移動が容易な軽量設計です。
用途重機使用前の点検必要箇所へ設置し点検漏れの防止に。
色赤(反射材付き)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×280×220
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
作業員と運転者双方に危険をお知らせ
重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。
感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。
充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。
近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。
外部振動子、回転灯・リモートボタンについて
外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。
回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。
リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
1個
¥81,980
税込¥90,178
3日以内出荷
作業員と運転者双方に危険をお知らせ
重機の危険範囲内にいる作業員と運転者双方に音で危険を知らせる警報補助装置。
感知距離は重機のスピードによって5m・10mで簡単に切替が可能。
充電方式を採用し、面倒な配線が少なくコンパクトで簡単に着脱可能。
近赤外線を使用しているので、雨・強風・重機からのノイズ等の影響を受けにくい。
外部振動子、回転灯・リモートボタンについて
外部振動子はヘルセンサーに取り付けることで、音と振動で作業員に危険を知らせます。
回転灯は音と同時に発光でも危険を知らせます。強力マグネットで取り付け、重機シガーライターDC24V/DC12Vから電源を取ることができます。
リモートボタンは離れた場所からもオペレーターへ危険を知らせることができます。
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ