重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。
設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。
クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。
マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。
材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石
全長(mm)約910
色赤/白
タイプマグネット式
パイプ径(Φmm)約60
ベース径(Φmm)約80
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
地面に敷いた鉄板などに強力マグネット式で簡単に設置できる便利なポールです。
振動によるズレを防止します。
プラスチックチェーンが掛けられるフック付。
夜間の視認性の手助けとして反射テープ付。
用途進入禁止・区画整理等に。
全長(mm)約800
色オレンジ
タイプマグネット式
ベース径(Φmm)約80
質量(g/個)約310
ポール径(Φmm)約55
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂
色オレンジ
高さ(mm)410
奥行(mm)700
間口(mm)395
仕様強力マグネット3個付
質量(kg)2.2
現場作業をより安全に!重機の接近をお知らせします。
文字入りプレートで視認性アップ!
柔軟性のある材質で当たっても安全。
強力マグネットで落ちにくい。
文字内容作業半径内立入禁止
取付方式マグネット
仕様強力マグネット付
寸法(幅W×長さL)(mm)140×800
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
仕様高輝度反射シート付(300×100mm両面)
質量(kg)1.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
マグネットで簡単に重機に設置できます。LEDで夜間でも安心です。LED点灯パターンは点滅・連点灯の2パターンです。(スイッチで切替可)
用途重機使用時の安全確保に。
トラスコ品番652-9783
全長(mm)970
色赤
ポール径(Φmm)46
ポール長(mm)870
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
重機にマグネットで取り付け現場作業での不意の接触事故を防止するプレートです。
用途重機との接触事故回避に。
トラスコ品番257-2299
材質発泡PP・スチール・強力マグネットの複合品
品名重機安全プレート
縦(mm)140
横(mm)800
取付け方法マグネット
1枚
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
マグネットで簡単に重機に設置できます。
用途重機使用時の安全確保に。ロボットにも使用可能です。
トラスコ品番256-4588
色赤/白
品名重機安全ポール
アズワン品番65-2053-93
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。
仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2
付属品タイガーカバー1枚
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
398-05セフティアラート専用のマグネット固定できるLEDバーです。セフティアラートに追加して高輝度LEDの点滅の光で警告を発します。セフティアラート使用時に、夕暮れや夜間の工事に於いて音声にプラスして光で警告を発する事が出来るのでより効力を向上させます。
用途工事現場での重機接触事故防止に。
トラスコ品番567-4246
幅(mm)16
取付本体部:透明シリコン
高さ(mm)12.5
奥行(mm)277
コード長さ(m)0.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
強力マグネットで簡単に重機に設置できます。制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。
材質PE/スチール
全長(mm)915
パイプ径(Φmm)60
ベース径(Φmm)80
ソフトボードがホルダーの特殊機構により、前後の方向にスイングし歩行の邪魔をしません。付属のクランプにより、取り付けも簡単です。標識板はソフトでしなやかな特殊プラスチックボードを使用しております。
用途作業員が通行する場所での注意喚起や表示物として。
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。
反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。
材質ポリウレタン
色赤×白
直径(Φmm)(ポール部)約80
高さ(mm)750
取扱説明書(0.7MB)
人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。メッセージを自由に録音・再生できます。電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
用途工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
材質ABS樹脂
トラスコ品番416-8101
質量(kg)0.6(乾電池除く)
電源単3電池×4本(別売)
連続使用時間(時間)約1200
録音時間(最大)10秒
音量(dB)0~80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)340×45×100
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
計4個の強力マグネット(Φ80mm)を使用することにより、鋼製カウンターウェイト側面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット接続部の板はバネ材を使用しているので、重機の振動等に耐えられます。アーチ部分は視認性の高い樹脂製フレキパイプを使用しているので、作業員の安全意識向上に有効です。また、接触しても人体への衝撃を軽減します。
用途アーチⅡ型重機接触防止装置は、アーチ状の樹脂製フレキパイプを重機に取付けることにより、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。視認性の高い樹脂製フレキパイプを用いることで、作業員が目視で重機の危険区域を認知することが出来ます。
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。
材質(外被)TPE(ポリオレフィン系エラストマー)
動作力約13N(Φ15押圧板)
品名センシングエッジ
保護構造防滴形(IP54相当)
接点構成1a接点
関連キーワード