20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海水の塩分測定用に用いられます。
目盛範囲1.000~2.000 1目盛1度 全長(mm)約250 ボーメ度範囲0~72度 仕様重ボーメ度:0~72度 TGK品番801-53-46-01 材質ガラス、鉛
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
6,223 税込6,845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




バッテリー/クーラント テスター(比重計) モノタロウ 動画あり
凍結限界温度はプロピレングリコール系は左の目盛りを、エチレングリコール系は右の目盛りを使用します。メタノール系はご使用になれません。
用途光の屈折により、クーラント液・ウォッシャー液の凍結限界温度とバッテリー液の比重・充電状態を検査する光学器具です。 付属品校正用ドライバー、スポイト、清掃クロス、蒸留水 材質(採光板)PC 、(プリズム)光学ガラス、(規正ネジ)ステンレス、(グリップと接眼部)天然ゴム 全長(mm)162 測定範囲(バッテリー比重)1.10~1.40kg/L 使用温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付) 測定項目バッテリー比重、LLC凍結限界温度、ウォッシャー液凍結限界温度 本体質量(g)180 最小目盛(バッテリー比重)0.01kg/L 測定温度範囲(℃)(LLC凍結限界温度)-50~0、(ウオッシャー液凍結限界温度)-40~0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

安藤計器製工所重ボーメ計
1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
比重1.000~2.000(0.02) 全長(mm)260 仕様重ボーメ度:0~72(1/1) アズワン品番63-1461-40
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ガラス製なので表示内容をしっかり確認。
用途バッテリー液のチェックに。 比重測定範囲1.100~1.300 材質(本体)ガラス、(握りポンプ・ノズル)ゴム 質量(g)100 ノズル長(mm)65 サイズ(mm)(全長)約325、(握りポンプ直径)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

アルファーミラージュ電子比重計
小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。
種類電子比重計
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス管スポイトでサンプル液を吸引し管内の液中で比重を計測するので、現場で使用するのに便利です。
全長(mm)比重計/160
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
目盛0.001 全長(mm)160
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

目盛範囲0.820~0.880 仕様19本組用 1目盛り:0.002 TGK品番801-53-42-03 材質ガラス、鉛 全長(mm)160 番号3
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷

1セット(7本)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本計量器工業標準比重計
仕様サイズ(全長):約160mm 材質ガラス・鉛 タイプ小型 最小目盛0.002
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)