1,820件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
用途自動倉庫、各種搬送装置、エスカレーター、エレベーター、動く歩道、立体駐車場、自動ドア、各種ガイドローラー、フォークリフト、健康機器、壁面作業機、工作機械、アミューズメント施設 仕様熱硬化性ウレタンゴム採用単層ウレタン設計剥離防止特殊加工ベアリング採用ワイドアウラ-レースベアリング採用インナートレース突出ベアリング採用 種別重荷重用ベアリングウレタンローラー 材質ウレタンゴム
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン6+特殊再生ナイロン トラスコ品番112-9344 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)36 ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])392[400] 車輪取付幅(mm)40 取付穴径(mm)10.5 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。 UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

重荷重用のキャスターです。
用途OA機器・台車等 材質(車輪)PA 材質SPHC、PA 荷重種別重荷重 部品名称本体、車輪 表面処理3価クロメート、黒色 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。 旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。 車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)13 キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 適合金具R-100:JM、KH、JMB/R-130:JM、JH、KH、JMB/R-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重荷重用のゴム車輪です。
材質車輪:ゴム 荷重種別重荷重
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスター
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性耐摩耗性 軸受種類鋼板製ベアリング入り 車輪タイプ単輪
1個
11,900 税込13,090
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン 荷重種別重荷重
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
4,990 税込5,489
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

荷重種別重荷重 適合金具RF-65、RF-75:JM、KH/RF-100:JM、KH、JMB/RF-130:JM、JH、KH、JMB/RF-150:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB、JHB/RF-200:JM、JH、JHW、KH、KHW、JMB
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐油性に富んだモノマーキャスティングナイロンを使用により、適用温度-40℃~120℃まで使用可能です。
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン 仕様プレート式、固定式、低床式 特性耐油性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回部分に特殊熱処理された部品を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられる構造です。 車輪は耐摩耗性・高弾性の高分子キャストナイロン素材を採用しています。 車輪には密封型ラジアルボールベアリング(切削ハウジングを使用しているのでグリースの追加注入なくとも静かで滑らかな回転)を採用しています。 自在・固定が同じ取付サイズピッチなので取り付換えが簡単です。
材質(車輪)キャストナイロン 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式、低床式 軸径(Φmm)20 荷重種別重荷重 リム幅(mm)40X2 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)96 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60 材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SS400
1個
749 税込824
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個ほか
399 税込439
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ピン形式リベット 列数1 材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン
1個
98 税込108
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準形ローラチェーンのリンクプレートを厚くするとともに、 ピンに強靭鋼を採用してANSIのHタイプよりも強度を高めたチェーンです。
材質(本体)スチール 種類ローラーチェーン 列数1
1本(3m)
5,950 税込6,545
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(ボディ)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(ボール)SUJ2<硬度HRC55~>、(スプリング)SWP-B、(スペーサ)SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
用途冷凍ショーケース等 材質(車輪)強化ナイロン一体車輪 トラスコ品番814-3618 形状自在車 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)21 取付方式平付旋回 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)52×52 取付座A×B(mm)70×70 旋回半径(mm)30 ストッパーなし 偏芯E(mm)12 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
959 税込1,055
当日出荷

1本
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低床重荷重用キャスター ナンシン CADデータあり
1個
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。
用途コンベアシステム(重量ワーク用) 仕様上向用 材質スチール、メインボール:SUJ2 材質(ボディ)SPCE 材質(受皿)切削加工品
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製した基油に酸化防止剤、さび止め剤、油性向上剤など各種添加物を合理的に配合した高級潤滑剤です。
適合範囲油圧作動 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) 種別重荷重用 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低床重荷重用 540S自在車(ナイロン(ボールB入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
300daNの荷重性能を持ちながら 取り付け高さ100mm(Φ75 mm)というコンパクトサイズの低床式重量用キャスターです。
材質(車輪)ナイロン(ボールB入) 形状自在車 荷重種別重荷重 型式540S自在車 金具仕上黒亜鉛メッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)