超重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ76.3はスチールローラの中で最大。トン単位の重量物用。搬送長さ280~3000まで1mm単位、ローラ幅90~1190mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ76.3の超重荷重用コンベヤ
機長L(mm)100P:280~3000、150P:380~3000、200P:400~3000
ローラー幅(mm)RW:90~1190
寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1360
材質(ローラー部)スチール
寸法P(mm)ローラピッチ:100,150
ローラーサイズ(mm)Φ76.3×t3.8
フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト寸法(mm)Φ20丸鋼
サービス分類オーダー・加工
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
重荷重用中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×2.3×17
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)300(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)4.5
防塵タイプ
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)60.5×3.2×17
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)400(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)4.5
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ピッチ(mm)100
材質/仕上フレーム:スチール、シャフト:スチール
肉厚(mm)4.2
ローラー径(Φmm)76.3
材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。
用途金型搬送などの重量物の搬送に。
機長(mm)3000
ホイール直径(Φmm)30
材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチール
ピッチ(mm)50
仕様ホイール1個当たりの荷重:160kg
トラスコ品番461-1004
質量(kg)23.3
ホイール幅(mm)50
1本
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
重荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)76.3×4.2
材質(ローラー部)スチール(SS 黒皮)
シャフト19.85丸棒
ベアリング#6204ベアリング
フレーム色日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)SS
フレーム(mm)90×30×4.5t
材質(ローラー部)スチール
ホイール直径(Φmm)25
ホイール幅(mm)23
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6
材質(ローラー部)SUS
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SUS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)2
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)スチール
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3
コンベア機高H(mm)67
材質SS
ベアリングプレス
肉厚1.4
軸なし
ローラー径(Φmm)57
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.6×6
材質(ローラー部)SRK30
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)2.3
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-5714P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月ヨコピン穴
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
材質(ローラー部)スチール
適合機種R-3812P
材質スチール
ベアリングプレスベアリング
軸の形状丸・半月横ピン穴
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)76.3
仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで
材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール
肉厚(mm)4.2
2018年トラスコ掲載ページ8 1260
小物部品搬送に最適です。高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
仕様●メーカー:マキテック●型番:RA-2816-1500-400-50●ローラー幅:400mm●全長:1500mm●ローラー直径:28.6mm●材質:アルミ●用途:軽荷重搬送用●ピッチ:50mm●ローラー耐荷重:31kg/本●脚取付間隔/耐荷重:1000mm/250kg、1500mm/225kg、2000mm/160kg、3000mm/60kg●重量:11.6kg●削り出しベアリング、高品質タイプ
アズワン品番65-5661-11
1個
¥70,500
税込¥77,550
8日以内出荷
小物部品搬送に最適です。高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
材質(ローラー部)STKM12A
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
ローラ強度(kg)160(W400の時)
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
材質(シャフト)STKM11A
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8
材質(ローラー部)SRK30
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6
材質(ローラー部)PVC
ベアリング樹脂成形
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)2.3
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。
装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装
キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
使用油タービン油:ISO VG22
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×1.5×12
材質(ローラー部)SUS
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)SUS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)42.7×1.4×12
材質(ローラー部)SS
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
材質(フレーム)SS
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12
材質(ローラー部)PVC
ベアリング樹脂成形
材質(フレーム)AL
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1×6
材質(ローラー部)AL
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)AL
フレーム幅(mm)17
フレーム高さ(mm)35
フレーム厚さ(mm)2
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20
材質(ローラー部)SRK30
ベアリングマシンベアリング
材質(フレーム)SS
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12
材質(ローラー部)PVC
ベアリング樹脂成形
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)90
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム厚さ(mm)2.3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8
材質(ローラー部)AL
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)AL
フレーム幅(mm)25
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)3
質量(kg)4.5
種別中型
適合機種HV-60KVWP/HW-60KVWP/HV-60KGL/HV-60KGV/HW-60KGL/HW-60KGV
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8
材質(ローラー部)AL
ベアリングプレスベアリング
材質(フレーム)AL
フレーム幅(mm)25
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8
材質(ローラー部)PVC
ベアリング樹脂成形
材質(フレーム)SS
フレーム幅(mm)30
フレーム高さ(mm)60
フレーム厚さ(mm)2.3
関連キーワード
1
2
次へ