11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。 ハンドル側に自在キャスターが付いているため、重量運搬の操作性が向上します。 スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。 キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 ハンドル固定 ハンドル高さ(mm)900 材質(車輪・金具)鋳物 材質(ハンドル)スチール/メラミン焼付塗装 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール/メラミン焼付塗装
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接鉄板折曲げ工法の為、丈夫で綺麗な仕上がりです。重量物の運搬に最適です。高剛性・高耐久ボディー緩衝ゴム付
用途荷物の移動重量物の運搬 仕様固定ハンドルタイプ キャスター4輪(自在×2、固定×2) 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)スチール
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折りたたみ式のコンパクト台車です。 ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。 フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。 重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。 TPR車輪で軽快な走行を実現。
用途荷物の運搬に 質量(kg)5.4 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)TPR タイプブレーキ付 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)100 キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) 床面高さ(mm)120 荷台寸法(幅)(mm)385 ハンドル高さ(mm)800 ブレーキ種類フットブレーキ 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)635 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

ハンドルを折りたためば収納スペースに困りません。 大きな荷物や重量物を運ぶのに最適です。
仕様自在キャスター2個 固定キャスター2個 トラスコ品番385-5392 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター2個 固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)775 板厚(mm)1.6 ハンドル高さ(mm)885 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 天板形状1枚絞り 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
53,980 税込59,378
22日以内出荷

軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン 材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー 質量(kg)3 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター) 床面高さ(mm)106 荷台寸法(mm)390×340 最大積載荷重(kg)80 ハンドル高さ(mm)890 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89 特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き 材質(荷台)衝撃耐性PP ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプ トラスコ品番336-4241 材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等積載量(kg/段)上段:120下段:280 適合ストッパーH-300B、HTL01 騒音対策あり
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプ トラスコ品番336-4232 材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等積載量(kg/段)上段:60下段:140 適合ストッパーH-100B、HTL01 騒音対策あり
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

耐久性に優れています。 独自の表面加工は搬送物の滑りを低減します。 サイズバリエーションが豊富で様々な搬送物に対応可能です。 屋内外での重量物を移動するのに理想的です。 汎用性のためのモデルの完全な範囲です。 頑丈な発泡構造なので錆たり、凹んだり、欠けたり、裂けたりしません。 事実上メンテナンスフリーです。 1または2クロスバーハンドルバージョンを利用すれば、よりとり回しがラクになります。
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
1台
209,800 税込230,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)