使用脚ロングアジャスター付き(75mm調整可能)
天板厚さ(mm)36
芯材天板/パーチクルボード
材質(脚部)スチール
グリーン購入法適合
メラミン天板を使用しているワークテーブルはメラミン樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
天板の芯材にパーチクルボードを採用していますので、たわみに強くなっています。多少の重量物を載せてもビクともしません。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにてキャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板1枚付
グリーン購入法適合
アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
足元がすっきりしているため、ダイニングテーブルや、ワーキングテーブルなど様々な用途に使えます。
足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。
ネジが見えない外観配慮構造です。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
仕様組み立て式角パイプ
塗装粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.44MB)
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法適合
アジャスター防振ネジ径M16×P2.0
工場・物流倉庫・学校・研究施設・バックヤード・整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途組立加工・仕分け・梱包作業に
天板厚さ(mm)38
グリーン購入法適合
アジャスター防振タイプ
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
付属品中板2枚付
グリーン購入法適合
アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
タイプ棚板なし
天板耐荷重(kg)150
パイプ径(Φmm)38(支柱)
材質(枠)SUS430 No.4仕上
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430 No.4仕上
アジャスト+30mm、SUS304
支柱径(Φmm)38
材質(ブラケット)コーナー:SUS304
オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。
奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。
耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。
クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。
天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。
アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
※天板の厚みは16mmです。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
組立時間30分
組立人数1
耐荷重(kg)50
天板部均等耐荷重(kg)50
六角レンチ(mm)4
色黒色
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
キャスターなし
フレーム色ブラック
組立方法ノックダウン組立式(お客様組立)
使用工具手袋
総耐荷重(kg)50
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用しています。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
キャスター付の為、移動が簡単にできます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
ノルム木製デスクシリーズの脇机です。
Z-RFSD-600DBからの仕様変更商品で、引出内部の材質、寸法、色、重量が変更しております。
引出しはオールロック機構です。
付属品鍵2個
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、引出内部:PVCシート貼り木質ボード、低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、取っ手:合成樹脂、アジャスター:PP
幅(mm)420
高さ(mm)700
奥行(mm)600
均等荷重(kg)天板40、上・中段15、下段20
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×600×700
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
耐荷重2本で180Kgと重量用の折り畳み式棚受です。ステンレス製の為、キッチンなどの水回りでの使用にも最適です。テレワークの折り畳みデスクや簡易テーブル制作時に使用出来ます。
用途棚受
付属品ステンレスナベタッピング(4×16)×5本
トラスコ品番562-7235
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)28
色生地
高さ(mm)124.5(開いた状態)
タイプ重量用
品名フォールディングブラケット
奥行(mm)250
耐荷重(kg)180/2本
穴数5個
取付穴数5個
耐荷重N(kgf)180/2個、100/1本
耐荷重(kg/個)100/1
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
上板から下板までの高さ(mm)510
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定外品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
アジャスター防振ネジ径M16P=2.0
A4サイズのファイルに対応可能。
段数3
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×455×1251
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質スチール、パウダー塗装
サイズA4対応
耐荷重(kg/段)30
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×45×84
ストレージW630×2段
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
安定感のある重量級デスクベース
材質鋼/フェルト
質量(kg)8.3
高さ(mm)60
外径(Φmm)222
取付け方法ベースタイプ
SSRシリーズ専用の底板です。機器をの載せる場合に使用します。サイドの長角穴を利用すれば、機器固定ベルト(RAKBシリーズ)で機器を簡易固定できます。搭載面はラック本体間口下面と同じ高さになるため、重量物の設置がスムーズに行えます。
100-SV003シリーズ専用重量物支持レールです。
色ブラック
付属品取付け用ボルト
材質スチール(メラミン焼付塗装)
使用工具手袋
色(マンセル値)N2.0
総耐荷重(kg)50
六角レンチ(mm)4
1セット(2個)
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具で、ラックのHフレームまたはマウントフレームに取り付けます。耐荷重性能を高い重量物用です。機器全体の重量を平均的に支えることができます。別売の収納棚を取り付けて運用することができます。
W2700のフリーアドレスデスクです。天板は2通りの取付けができ、中心部を開けて天板を設置するとタップなどの収納スペースがあります。中心部には支えのフレームが2本入っています。天板分割により設置場所への搬入が容易に行えます。
仕様■個口数:3個口■材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:3※デスク本体の重量69kgあるため、大人3人以上で組立てをしてください。■組立時間:40分■六角レンチのサイズ:4, 6■天板カラー:薄い木目■フレームカラー:ブラック■マンセル値:該当なし■総耐荷重:150kg■天板部均等耐荷重:80kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:なし■天板サイズ_W:2700mm■天板サイズ_D:1000mm■天板サイズ_t:18mm
キャスターなし
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
フリーアドレスのワークスペースに最適なソリード(SOLIDO)シリーズ。厚み40mmの天板と脚部で構成された重量感のあるフリーアドレス用デスクです。天板中央には電源タップが収納できる配線受けを備え、中間脚から床まで電源コードを通せるため足元もすっきり保ちます。天板下中央には足元隠しになる幕板があります。中央のスリット部にはクランプ式のモニターアーム等も取り付け可能。固定席デスクとしてもご利用いただけます。別売りで幅をカスタマイズできる増連部材がございます。
高さ(mm)720
キャスターなし
天板厚さ(mm)40
総耐荷重(kg)約100
天板部均等耐荷重(kg)40
木目とブラックのフレームを採用した北欧風デザインのシンプルなデスクです。高さはH720mmです。ケーブルトレーはW500×2個標準装備。バックパネルに取付けたトレーに落としむことができます。天板下周辺にはフレームなどが無いため、モニタアームやタップ、パーティションのクランプの取付が可能です。フレームには角パイプを採用し、かばんフックやケーブルフックを掛けることができます。床を傷つけにくく、がたつきを防ぐアジャスター付きです。
高さ(mm)720
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧版フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
色天板/薄い木目フレーム/ブラック
木製ベースの上に曲がりネックと緑のガラスセードがお洒落な、インテリアデスクライト
仕様●全高:425mm●セード径:Φ165mm●フレンジ:Φ155mm●本体重量:1.5kg●使用ランプ:電球付属/LEDランプ・口金E26(40W相当・電球色)●調色機能:無●調光機能:無段階調光●USB端子:無●コード長さ:1.6m●消費電力:40W●光源色:電球色●使用電圧:AC100V
アズワン品番68-0764-04
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
使いたい時にさっと広げて使える便利な折りたたみデスク。在宅ワークにも重宝します。折りたたんだ時の厚みはたったの8.5cm。ベット下などにコンパクトに収納出来ます。ワンルームやプライベートルームなど狭い空間にも使えて便利。落ち着いたブラウン色が魅力の折りたたみデスクです。
用途サイズ(約)。幅60×奥行35×高さ70cm。重量(約)。5.6kg。材質。(天板) 化粧繊維板。(脚) 天然木(ラバーウッド) ・ ラッカー塗装。生産国。ベトナム
色ブラウン
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミングデスクHD BHD-1000HDM/HDL、BHD-1200HDM/HDL『タフ&スピーディーな天板昇降を実装した 強化版ゲーミングデスク強化版ゲーミングデスク』ゲーミングデスクの構築にもっとも重要なのは、レイアウトの中心に配置されるメインデスクです。オプション品とは違い、メインデスクは一度設置すると入れ替えが難しく、はじめの段階で理想のゲーム環境にマッチする製品を選んでおく必要があります。本製品は、2016年9月より販売を続けている定番デスクBHD-1000M/1200Mをベースに、強みである天板昇降をさらに使いやすく、課題であった耐荷重を大幅に改善。デスクをフルカバーするマウスパッドまで標準装備した強化版ゲーミングデスクです。デスクラックやモニターアームなど、天板に荷重がかかりやすい環境を想定している方、本格的なゲーム環境を構築したい方に最適なデスクとなっています。サイズ展開幅120/100cmの天板に、プレイスタイルにあわせて選べるミドル/ロータイプの4サイズ展開。120幅(ロータイプ)BHD-1200HDL・120幅(ミドルタイプ)BHD-1200HDM・100幅(ロータイプ)BHD-1000HDL・100幅(ミドルイプ)BHD-1000HDMクイックリリース天板昇降天板の高さ調節には、自転車のサドルにも使われている「クイックリリース」方式を採用。昇降式ゲーミングデスクシリーズの通常モデル(BHD-1200/1000M)と比べ、よりスピーディーな昇降が可能になりました。※脚部のパイプは限界線を超えて引き上げないでください。怪我や故障の原因となります。耐荷重100kgクイックリリース方式を導入にしたことにより、従来品と比べ耐荷重が大幅アップ。デスクラックなどの後付け家具、マルチディスプレイ、PC本体を机上に設置するなど、デスクに負荷のかかりやすい環境でも安心です。※ご使用の前に、デスクに設置するアイテムの重量をご確認ください。天板厚2.5cm従来品と比べ、天板が+0.5cm厚くなりました。モニターアームなど、天板の一部に集中して負荷がかかるアイテムを設置しても、しなりにくい設計です。付属のマウスパッドを併用すれば、より安定してタイピングすることができます。天板高の目安身長によって、楽に作業ができる天板高は異なります。ご自身にとって最適な高さを確認して、快適なデスク環境を整えましょう。ゲーミングマウスパッド天板幅いっぱいの超大判マウスパッドが付属。デスク上のどこでマウスを使っても、快適でなめらかな操作が可能です。パンチングボード脚部サイドに、パンチングボードを配置しています。デスク周りのケーブルやデバイス類を結束バンドで固定したり、フックをかけて小物の収納に活用することが可能です。底板脚部のグラつきを抑えるため、底板を配置しています。※底板はミドルタイプのみに付属します。アジャスター(高さ調整ネジ)脚部底部に、天板の水平調整を可能にするアジャスター(高さ調整ネジ)が付属します。デスクの設置後にガタつきが気になる場合は、アジャスターを調整して安定させてください。背部パイプ天板のグラつきを抑えるため、背部パイプを配しています。オプション製品◯ゲーミングデスク BHD-800CM/1000M/1200M昇降機能を搭載した、スタンダードなゲーミングデスクです。身長やプレイスタイルにあわせて天板の高さを設定して、快適なゲーム環境を構築しましょう。ローデスク BHD-70110L/1000L/1200L床から約39~48.5cmの9.5cm幅で昇降できる、ロータイプのデスクです。大型のゲーミング座椅子と組み合わせても、足元にゆとりを確保することができます。
高さ(mm)595(595-810)
色ブラック
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約1180×390×5
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(マウスパッド)クッション材:TPE、表面生地:ポリエステル
耐荷重(kg)100未満
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板
昇降方式手動昇降
昇降範囲(mm)595~810
商品サイズ(約):幅100×奥行45×高さ3.5cm。ネジ穴中心間隔(約):6.4cm。商品重量(約):5.2kg。耐荷重(約):30kg(天板のみ)。主材:メラミン樹脂化粧繊維板。付属品:六角レンチ、ボルト、ワッシャー。生産国:中国。完成品
幅(mm)1000
質量(kg)5.2
高さ(mm)50
奥行(mm)450
天板裏に電源タップホルダーつき。 ACアダプターや延長コードを収納できます。
自分に合わせた高さで体の負担軽減、立ち作業、座り作業の切り替えに
天板はメラミンを採用しているので水や汚れがついてもすぐに拭き取ることが出来ます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1000×589×590~800mm●重量(g):16.3kg●材質:天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●高さ調整:30mmごと 580~800mmで高さ調整可能●耐荷重:天板:40kgf、フック:1kgf、バスケット:2kgf、全体43kgf●付属パーツ:バスケット、ヘッドセット掛け●カラー:黒
アズワン品番65-2289-99
1台
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
優れた通気性:高い耐久性と通気性に優れ、機器の管理とアクセスが容易な16Uオープンフレームラック。ラックマウント型のサーバーやネットワーク、AV機器などの収納に最適。優れた機能性: 16Uの収納スペースを備えた耐久性の高い19インチラックマウント型機器用2ポストラック。EIA-310-D規格準拠。頑丈設計:収納する機器の安定性を確保するための厚みのあるスチール製マウントレールを使用した耐久性の高いサーバーラック。耐荷重160kg、製品高さ78.7cm。簡単組み立て:機器取付け用丸穴にシームレスに適合し、装置の取り付けが簡単にできるツールレスのクリップナット付属。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途スペースが限られたレストランやバーなどの環境でAV装置の収納に活用。修理センターやパソコンショップで装置をラックにマウント。AV編集ルーム、ラジオ・テレビ局スタジオなどで装置を収納
寸法(mm)縦305×横518×高さ787
色ブラック
質量(g)8000
種類重量型
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ