U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状並目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ並目
交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
長さ(mm)997
ピッチ並目
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
形状細目 ノンスリップ
タイプみぞぶた、側溝用
ピッチ細目
種類みぞぶた
材質FRP
長さ(mm)3007
寸法(mm)3007×1009×25
タイプ一般タイプ
質量(kg/m2)14
みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ
主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
細目タイプのグレーチングです。
用途車道用
種類みぞぶた
厚さ(mm)(ベアリングバー)3
タイプ側溝用(直角)・横断溝用(平行)
ピッチ細目
ピッチ(mm)(クロスバー)100
寸法b(mm)997
許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用
種類U字溝
材質本体/スチール製、グレーチング/SS400
タイプ組溝式
表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)995
アングル寸法(mm)L-40×40×5
側溝用のボルト固定式グレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
種類みぞぶた
タイプみぞぶた・横断溝・側溝・歩道用
等分布荷重(kN/m2)5.0
形状並目 ノンスリップ
ピッチ並目
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき
種類みぞぶた
Dグリップ50タイプ。
主部材表面にオリジナル突起模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。
みぞぶた(帯状)一般用
幅(mm)995
材質/仕上スチール/溶解亜鉛メッキ
種類みぞぶた
耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。
WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。
新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた
タイプみぞぶた、横断溝用、側溝用
ピッチ細目
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約995
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約33
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。
ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。
グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
寸法(mm)グレーチングすき間:6
色グレー
耐荷重(kN)9.0(900kgf)
こんなお得な商品も!

グレーチング 歩道用 圧接タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。
病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝
長さ(mm)995
形状並目 ノンスリップ
厚さ(mm)5
タイプみぞぶた、側溝用、歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)33
表面処理溶融亜鉛メッキ
荷重歩道用
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合(荷重側溝)T-2
長さ(mm)600
種類U字溝
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目
タイプU字溝・側溝用
側溝用のグレーチングです。受枠なし、グレーチング本体のみとなります。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)30×30×3
材質Q235B(SS400相当)
長さ(mm)約993
形状並目 プレーン
高さ(mm)約30
タイプ歩道用
ピッチ並目
ピッチ(mm)約30
表面処理亜鉛メッキ
許容差±3mm
バー高さ(mm)約19
等分布荷重(kN/m2)約5
受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。
取手付きもできます。
ピッチ並目
種別ノンスリップ・横断溝用
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。
素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。
また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても
十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。
従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や
雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ
材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき
寸法(mm)スキマ:27
ピッチ普通目
種類U字溝
ピッチ(mm)メインバー:30
耐荷重歩道
本体+専用取付ステー(右、左、補強バー)のセット商品です。取付用ボルト・ワッシャー・ナット付です。重量44Kgの軽量タイプ。25mmグレーチングによる負担のかかる底面の強度確保。
付属品ステンレス六角ボルトM12×50×8本、ステンレス平ワッシャM12×8枚、ステンレススプリングワッシャM12×8枚、ステンレス六角ナットM12×8個、ステンレス六角ボルトM10×50×4本、ステンレス平ワッシャM10×12枚、ステンレススプリングワッシャM10×12枚、ステンレス六角ナットM10×12個
材質FRP
長さ(mm)2410
幅(mm)610
質量(kg)44
高さ(mm)280
表面処理光沢処理
開口寸法(mm)H220×W570
材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。
材質SUS821L1
形状溝蓋(長方形形状)
厚さ(mm)FB:2
耐荷重(kN)5m2
材料にSUS821L1を使用した高強度・高耐食の軽量ステンレス製グレーチングです。従来のステンレスグレーチング(SUS304製)と比較して、同等の耐久性を確保(強度確認試験により安全性を確認済)し、業界初となる材料の薄肉化(板厚2mm)により、グレーチングの大幅な軽量化(最大約50%削減)を実現し、清掃作業時の取り外しの負荷軽減を可能にしました。<重量比較>ピッチ15mm 高さ20mm 溝幅150mm 長さ992mmの溝蓋グレーチングの場合、従来のステンレスグレーチング(SUS304製)の7.6kgの重量に対し、二相ステンレス鋼グレーチングでは3.8kgとなり、約50%軽量化できます。主な用途:食品、医薬、化学工場他の側溝。
材質SUS821L1
形状桝蓋(正方形形状)
厚さ(mm)FB:2
耐荷重(kN)5m2
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。
グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
寸法(mm)グレーチングすき間:6
色グレー
耐荷重(kN)9.0(900kgf)
建築外構用ボルト固定式(騒音低減用)!総重量2tまでの車輌が通行する敷地内用(公道を除く)として使用できます。プレーンタイプで普通目の圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
寸法H(mm)25
荷重T-2
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
建築外構用ボルト固定式(騒音低減用)!総重量2tまでの車輌が通行する敷地内用(公道を除く)として使用できます。プレーンタイプで細目型の圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ細目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
寸法H(mm)25
荷重T-2
表面プレーン
処理方法溶融亜鉛めっき
建築外構用ボルト固定式(騒音低減用)!総重量2tまでの車輌が通行する敷地内用(公道を除く)として使用できます。ノンスリップタイプで普通目の圧接型グレーチングです。
用途横断溝用グレーチング
材質SS400
タイプ横断溝
ピッチ普通目
種類みぞぶた
寸法L(mm)995
寸法H(mm)25
荷重T-2
表面ノンスリップ
関連キーワード