38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。 タイプV溝型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径4.2Φ 適合扉質量(kg)60 仕様ベアリング入
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。 質量(g)1335 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
1セット(2個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

甲丸レール用SUS製調整戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径4.5Φ 適合扉質量(kg)50 調整範囲(mm)E寸法5~12 仕様調整付・ベアリング入
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製の錠量用のVK型兼用戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車 材質SUS304
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

甲丸レール用POM戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、POM 取付穴径4.5Φ 適合扉質量(kg)40 調整範囲(mm)E寸法5~12 仕様調整付・ベアリング入
1個ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
30,000 税込33,000
翌日出荷

1個
38,400 税込42,240
翌日出荷

1個
35,100 税込38,610
翌日出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)40 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)100 仕様ベアリング入
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)35 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)80 仕様ベアリング入
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

甲丸レール用真鍮戸車
車輪径(Φmm)30 材質枠、SUS304、車、真鍮 取付穴径 適合扉質量(kg)60 仕様ベアリング入
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

甲丸レール用SUS戸車
車輪径(Φmm)30 材質枠、SUS304、車、SUS303 取付穴径 適合扉質量(kg)40 仕様ベアリング入
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄製の重量用のH型戸車、アングルレール、フラットバー(レール)兼用使用タイプ車のみ(ボルト・ナット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプH型 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 タイプV型 付属品枠付用芯棒、Eリング、座金 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプ
用途門扉、台車などの重量用の戸車 材質/仕上(枠)SPH・クロメートメッキ、(車)鋳鉄・黒染
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(芯棒付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプ平型 ステンレス枠 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプトロ車型 ステンレス枠 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプV型 ステンレス枠 寸法I(mm)6 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など タイプH型 ステンレス枠 寸法J(mm)11 寸法T(mm)4 板厚・材質SUS304(t3) 材質(枠)SUS304 材質(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄製の重量用のK型戸車、フラットバー(レール)に使用タイプの車のみ(枠付用芯棒セット付)
用途門扉、台車などの重量用の戸車 付属品枠付用芯棒、Eリング、座金 材質/仕上(車)鋳鉄・黒染 種類K型
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。 質量(g)115 材質(ローラー部)LPプラス 材質(軸)鉄(M10×90) 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 材質(枠)-
1個
849 税込934
当日出荷

下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。 質量(g)1305 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 材質(枠)ステンレス5mm SUS304ボルトナット SUS304
1セット(2個)
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下部のレール1本で済みます。取り付け場所の狭い所に最適。 耐ナイロン使用により摩耗が少ない。重量戸車とセットでご使用ください。
用途1本レール門扉用。 質量(g)115 材質(ローラー部)LPプラス 材質(軸)SUS304(M10×90) 取付け方法熔接、ビス止め(ビス止め用穴付) 材質(枠)- RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので、耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉 枠厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)