284件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。 セット内容持ち上げ棒、台車×4個 材質(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン 質量(kg)持ち上げ棒/0.24、台車/0.09 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)持ち上げ棒/305×70×55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車/70×100×25 最大使用荷重(kg)台車/300(4個使用時)
1セット
2,590 税込2,849
当日出荷

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000 仕様低床型
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NHR 【オーダー】スチール製ローラコンベヤ 超重荷重用 NHR型 オークラ輸送機 カスタマイズ可
超重荷重用のスチール製ローラコンベヤ。ローラ径Φ76.3はスチールローラの中で最大。トン単位の重量物用。搬送長さ280~3000まで1mm単位、ローラ幅90~1190mmまで指定可能。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ76.3の超重荷重用コンベヤ 機長L(mm)100P:280~3000、150P:380~3000、200P:400~3000 ローラー幅(mm)RW:90~1190 寸法(mm)ローラ単体製作可能範囲(RW):90~1360 材質(ローラー部)スチール 寸法P(mm)ローラピッチ:100,150 ローラーサイズ(mm)Φ76.3×t3.8 フレーム(mm)90×30×t2.3(3.2) RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト寸法(mm)Φ20丸鋼 サービス分類オーダー・加工
1台
15,100 税込16,610
5日以内出荷

高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。 種別低床型 配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルマサダ製作所M-1000 材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
1台
61,980 税込68,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)チルローラー
用途重量物運搬、一般工場、住宅など 材質(ローラー部)ウレタン ローラー数4 走行抵抗(a/r)鋼板路面:0.05コンクリート路面:0.07
1台
89,980 税込98,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連結が可能なタイプのローラードーリーです。長尺の重量物の運搬時に便利なタイプとなっています。
用途重量物の運搬作業に。 仕様ナイロンキャスタータイプ、2台セット トラスコ品番833-8924 質量(kg)10 使用荷重(t)2.5 テーブル寸法(mm)110×220 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×270×100 2018年トラスコ掲載ページ7 1465
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

今野製作所(EAGLE)重量物運搬ローラー
エコ商品
全長(mm)455 質量(kg)30 車輪径(Φmm)85 材質(車輪)ウレタン 全幅(mm)360 能力(t)10 対応SDW-85 本体高さ(mm)120 適合ハンドルSH-05 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪数8 個
1台
209,800 税込230,780
11日以内出荷

自重の軽減(スチールタイプの1/3)により取り扱い作業が容易なため作業の機動性を高め重量物移動のコストダウンに大きな貢献をします。 強力アルミ合金鋳造製で適正な熱処理も施してその強度は鉄にも匹敵します。 耐食性・防じん性に優れています。 ウレタンローラーは耐久性に富み床面を痛めず、始動力が小さく軽快な搬送作業ができます。
用途エレクトロニックス・電子部品・半導体などの関連工場。 タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドルD-1000
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーベアコーポレーションフリーベアローラーベア
用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター 仕様上向き下向き兼用
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スムーズで安定した搬送が可能です。
用途重量物の運搬作業に。 仕様ナイロンキャスタータイプ 2018年トラスコ掲載ページ7 1465
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自在キャスター採用により、狭い場所での方向転換が容易に行えます。 全高が低くより安全な重量物の搬送作業ができます。 全面にクロームメッキ、ローラーにMCナイロンを使用しており、錆や酸化、汚れ等から長期間保護しクリーンな環境での作業に最適です。
用途エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連・製薬工場・食品工場などのクリーンな環境内での重量物荷役搬送作業に最適です。 テーブル寸法(mm)118 適合ハンドルDRL-1000
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

らくらくヘルパーハイパーセット PICUS(大洋精工) 動画あり
最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ローラー径(Φmm)76.3 仕様搬送耐荷重1500kg/m程度まで 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管、シャフト:スチール 肉厚(mm)4.2 2018年トラスコ掲載ページ8 1260
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

小物搬送用で、軽量製品、精密機器などの搬送に適しています。
用途台車やラックへの取り付け、ストックラインなどに ローラー径(Φmm)25.4 材質(ローラー部)スチール 付属品連結金具付 材質フレーム:スチール、ローラー:機械構造用炭素鋼管(STKM12A)、メラミン焼付塗装 肉厚(mm)1.2
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様スチールローラタイプ シングル型 ローラー数2 寸法EM20
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。 滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。 ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。 安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。 台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:マット上をタイヤ3回転分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用しています。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
仕様●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):3●耐荷重:3~4t程度●材質:ポリウレタン●色:使用面/グリーン 設置面/ブルーグリーン●粘着テープ不使用で、マットの貼り替え、設置も楽々 アズワン品番65-9342-59
1枚
35,000 税込38,500
翌日出荷

セントラルコンベヤースチールローラコンベヤFR7620
重量物搬送、パレット積載品搬送に最適です。
ピッチ(mm)100 材質/仕上フレーム:スチール、シャフト:スチール 肉厚(mm)4.2 ローラー径(Φmm)76.3 材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様ウレタンローラタイプ ダブル型 ローラー数4 寸法EM20
1台
75,980 税込83,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8 材質(ローラー部)AL ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)AL フレーム幅(mm)25 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)3
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30
1台
14,980 税込16,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1188種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)19×1.2×6 材質(ローラー部)SUS ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SUS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2
1台
65,980 税込72,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)89.1×3.8×20 材質(ローラー部)SRK30 ベアリングマシンベアリング 材質(フレーム)SS
1台
29,980 税込32,978
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (389種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50×2.8×12 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.2×12 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)25.4×1.6×6 材質(ローラー部)SRK30 ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。 装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪 使用油タービン油:ISO VG22
1台
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)31.8×1.2×8 材質(ローラー部)SRK30 ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)20×1.5×6 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
26,980 税込29,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。防塵仕様。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ20(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 520kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000・1050・1100
1個
3,867 税込4,254
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38×1.5×8 材質(ローラー部)AL ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)AL フレーム幅(mm)25 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)3
1台
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30
1台
10,980 税込12,078
15日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (1980種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)30×1.8×8 材質(ローラー部)PVC ベアリング樹脂成形 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)60 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
21,980 税込24,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)28.7×1.2×8 ベアリングプレスベアリング 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
24,980 税込27,478
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送 ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)48.6×1.4×12 材質(フレーム)SS フレーム幅(mm)30 フレーム高さ(mm)90 フレーム厚さ(mm)2.3
1台
13,980 税込15,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様ウレタンローラタイプ ボギー型 寸法EM20
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様ウレタンローラタイプ シングル型 ローラー数2 寸法EM20
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様スチールローラタイプ ボギー型 寸法EM20
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マサダ製作所マサダローラー
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動 仕様スチールローラタイプ ダブル型
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)