摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。
長さ(mm)420(パイプ)
質量(kg)1.2(シート)
長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)
許容質量(kg)150
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
重い荷物をてこの原理を使用して持ち上げる、重量物移動時の強い味方。テコの原理を利用して約5分の1の力で持ち上げ可能。家具などの重い荷物の移動時に力を発揮。
用途大型家具の移動、部屋の模様替えに。
セット内容持ち上げ棒、台車×4個
材質(持ち上げ棒)本体/スチール、フレーム・ローラー/ABS樹脂、グリップ/TPR、(台車)本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン
質量(kg)持ち上げ棒/0.24、台車/0.09
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)持ち上げ棒/305×70×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台車/70×100×25
最大使用荷重(kg)台車/300(4個使用時)
1セット
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。
滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。
台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
自在キャスタータイプで、方向点検が極めて容易におこなえます。
移動物の4隅をそれぞれのドーリーで支えて、移動させることができます。
用途棚等の移動に
トラスコ品番494-7011
セット内容4点セット
質量(kg)11
タイプノーマーキングキャスタータイプ
使用荷重(t)0.15
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)263×263×88
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。
ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。
軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。
工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。
大型機械の搬入据え付け、搬出。
タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルD-1000
仕様低床型
スムーズで安定した搬送が可能です。
用途重量物の運搬作業に。
仕様ナイロンキャスタータイプ
2018年トラスコ掲載ページ7 1465
こんなお得な商品も!
らくらく家具動かせるキャリーセット
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
最大300kgの物まで移動できます。
100kgの重い物でも、たった20kgの力でらくらく持上げられます。
滑りにくく環境にも優しいエラストマ製グリップ。軽量なパイプハンドル。美しいABS樹脂製本体。
フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に大変入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズがつきにくくなっています。
ワイドに張り出た台車は安定性と耐荷重に優れ、100kgの荷重にもビクともしません。
安全ツマミは移動する家具などの下に台車をセットする時に、誤って指などを家具の底などに挟むことが防止できる安全設計です。
台車の高さを26mmまでにおさえたので家具などを必要以上に高く上げることがなく、家具の転倒や付属物の落下などの危険が減少しました。
2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。
用途重量物の運搬作業に。
仕様ナイロンキャスタータイプ、幅調整可能タイプ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1330×110
2018年トラスコ掲載ページ7 1465
高品質でよりお買い求めやすい価格になっています。
用途重量物の移動、運搬用ローラー。
種別低床型
配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
適合ハンドルマサダ製作所M-1000
材質本体:スチール、ローラー:ウレタン
ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。
タイプ低床タイプ
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
材質(ハンドル)樹脂
人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7736
材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
質量(kg)15
2018年トラスコ掲載ページ8 1125
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
手持ち用ベルト×4片掛け用ベルト×4
荷物のサイズによってベルトを使い分けて楽々運搬
災害ごみ等の運搬用
水に強く破れにくい
枝切の際に敷いておけば、撤収がスムーズです。
汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。
モッコとしての使用は出来ません
日本製
仕様●サイズ:1230×1230mm●重量(g):600●材質:ポリプロピレン●入数:1枚
アズワン品番65-2135-98
1枚
¥5,170
税込¥5,687
当日出荷
L字型スチールの爪が家具と床の狭い隙間にもしっかり差し込み、後はテコの1/5の力で重い家具を持ち上げることができます。耐荷重約200kgなので、物置や洋タンス、ソファなど移動が難しい重たい家具も運ぶことができます(ドーリー2台使用時)。今や必需品となった「地震対策グッズ」ですが、家具や冷蔵庫の場合、持ち上げて設置する必要があるものが多く、この強力キャリーなら設置も簡単です。
用途引っ越し、模様替えなど、重量物の移動に。掃除/地震対策/移動/引越し/家具/タンス
質量(kg)持ち上げ棒:0.25、長尺台車:0.11
耐荷重(kg)(2台使用時)200
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)持ち上げ棒:30.5×7×5.5、長尺台車:4.5×31×1.5
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)485
全長(mm)1067
質量(kg)6.8
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)363
耐荷重(kg)125
荷台寸法(mm)363×485
タイヤサイズ177mm
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途重量物運搬、一般工場、住宅など
材質(ローラー部)ウレタン
ローラー数4
走行抵抗(a/r)鋼板路面:0.05コンクリート路面:0.07
重量物の移動・運搬用自在ローラー。爪付きジャッキとの併用にて迅速に効率よく行うことが出来ます。
用途大型工作機の移動・据付。板金・鍛圧機械の移動・据付。展示会等での機械の搬入・搬出。工場内でのレイアウト変更・メンテナンス。プラント建設での材料の移動。空調機械の移動・据付。鉄鋼構造物の移動。家屋の移動
仕様スチールローラタイプ ボギー型
寸法EM20
連結が可能なタイプのローラードーリーです。長尺の重量物の運搬時に便利なタイプとなっています。
用途重量物の運搬作業に。
仕様ナイロンキャスタータイプ、2台セット
トラスコ品番833-8924
質量(kg)10
使用荷重(t)2.5
テーブル寸法(mm)110×220
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)110×270×100
2018年トラスコ掲載ページ7 1465
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
悪路でも搬送を可能にする、アクロスユニットを取り付けた押手を折りたたむことができる手押し台車です。キャスター式の台車に比べ搬送負荷を抑えられるので、軽い力で運ぶことができます。段差や土・砂・雪などキャスターが苦手な路面もスムーズに進むことができます。接地面はプラスチックのため、路面に傷がつきにくく安心です。丸洗い可能です。キャタピラー部分のパーツ破損交換が可能です。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。
材質走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング)
高さ(mm)940
材質(車輪)プラスチック・ステンレス・スチール・真鍮
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)226
荷台寸法(幅)(mm)617
最大積載荷重(kg)150
ハンドル高さ(mm)940
材質(ハンドル)ステンレス
特性悪路でも搬送を可能、ハンドル位置を変更可能
適合ストッパーEF-1220 150 ASET
荷台寸法(奥行)(mm)806
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
機械設備等の設置微調整に使用する商品です。
接地面に重ね合わせて敷くことで、人力では動かない対象物を滑り動かすことが出来ます。
50mmピッチでメモリが入っているので、位置決めに便利です。
用途機械設備等の重量物設置時の微調整に
微調整範囲(mm)100以内
摩擦係数約0.03~0.04
色イエロー
大型機械などの重量物の位置決めに!
微調整が容易に出来て作業効率UP!
<設置手順>
1.対象物をジャッキ、バールなどで数ミリ浮かせる。
2.二枚のペーパーの印刷面を外側に合わせて敷く。
3.地面と接する全ての箇所へ設置
4.所定の場所へ滑らせる。
5.ペーパーを抜き取り設置完了
用途大型機械などの重量物の微調整や位置決め用
色イエロー
摩擦係数0.03~0.04
関連資料(0.84MB)
重量物の運搬に便利な耐荷重600kgの大型台車です。
Φ200mmのノーパンクキャスターで路面の悪い場所での運搬が可能です。
ブレーキ付キャスターを2輪使用しているので安心です。
ハンドルは折りたたみ可能で収納に便利です。
付属の支柱をセットすることでフレコンバックスタンドとして使用ができます。
用途建築現場等での産廃の搬出。その他資材等の重量物の運搬に。
付属品ノーパンクタイヤ4輪(内2輪ストッパー付き),フレコンスタンド棒4本
質量(kg)35(タイヤ含む)
車輪径(Φmm)200
材質(本体)スチール
材質(車輪)発泡ゴム
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)600
荷台寸法(幅)(mm)850
ハンドル高さ(mm)970
ブレーキ種類ストッパー
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)850
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番836-7735
材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
質量(kg)14
2018年トラスコ掲載ページ8 1125
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
500kgまでの重量物を搬送できます。
Φ400の空気入りタイヤを採用しています。
トラスコ品番195-4191
材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム
全長(mm)1410
質量(kg)23
色黄
車輪径(Φmm)400
キャスター400mm空気入りタイヤ
均等荷重(kg)500
すくい板長さ(mm)415
すくい板幅(mm)750
アズワン品番64-8339-01
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
空気入り車輪採用のため、多少の悪路を走行可能です。
400kgまでの重量物を搬送可能です。
滑らかで静かな走行が可能なキャスタータイプの手押し台車です。天板は非常に強固かつ軽量なプラスチック製で、ハンドルを折りたたみ片手で持ち運びができます。ボールロックピンを変更することにより、ハンドルモードを変更することができます。重量物搬送用のPOWERモード、押したり引いたりする搬送に便利なハンドル角度が変えられるFLEXIBLEモード、従来の90°で立ち上がるCLASSICモードの3つのモードに切り替えができます。静止状態を維持することができるフットスタンド付きです(足で軽く踏むだけで、ロック・ロック解除が行えます)。※「アクロス」・「ACROS」は、矢崎化工株式会社の登録商標です。
材質ハンドル:ステンレス 天板:プラスチック、ゴム 走行ユニット(アクロスユニット):プラスチック、ステンレス、スチール(ベアリング) フットスタンド:ステンレス、スチール
長さ(mm)928
幅(mm)617
質量(kg)15.6
材質(車輪)プラスチック・ゴム・スチール・ステンレス
ブレーキ有無あり
床面高さ(mm)201
荷台寸法(mm)806×617
最大積載荷重(kg)300
ハンドル高さ(mm)915
ブレーキ種類フットブレーキ
特性静か、軽量、騒音対策
騒音対策○
材質(荷台)プラスチック、ゴム
ハンドルタイプ折りたたみ
牽引動力不要です。ラチェットレバーの左右往復運動によりスムーズな搬送ができます。(前後切り替え機能付)。ブレーキ爪の採用により傾斜面でも安心して使用できます。
用途重量物の搬送作業に。
付属品ラチェットレバー
トラスコ品番432-0867
材質ローラー:ウレタン、本体:スチール
幅(mm)275
全長(mm)260
高さ(mm)78
材質(本体)スチール
使用荷重(t)3
テーブル寸法(mm)Φ150
適合ハンドルD-1000
車輪数4
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「ペダル」を蹴り上げると解除になるストッパー付です。取り替えキャスター(別売)を使いオール自在車仕様などに変更可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
重量物・運搬に適した6輪タイプです。荷台寸法が1400×750mmと大型にもかかわらず中央部の固定車が他の自在車より少しだけ飛び出しているため、コンパクトな回転が可能です。キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
車輪径(Φmm)150
材質(車輪)ゴム
キャスターTYWK-150(固定)/TYWJ-150、TYWJB-150A(自在)
荷台寸法(幅)(mm)750
ハンドル高さ(mm)900
材質(車輪・金具)スチール
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)1400
材質(荷台)スチール
重量物の運搬、移動を省力化。
エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。
アルミ製のため軽量。
AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60
質量(kg)33
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
バッテリー鉛酸
モーター出力(W)250(ホイルインモーター)
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
重量物の運搬、移動を省力化。
エンジン式に比べ、排ガスが出ず、音もせず、メンテナンスフリー。
アルミ製のため軽量。
AGタイヤ仕様でグリップ力アップ。
積載荷重(kg)(平地)120、(坂道傾斜7°)60
質量(kg)30
荷台寸法(長さ)(mm)910~1250
荷台寸法(幅)(mm)570~870
連続使用時間(時間)約6(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
バッテリー鉛酸
モーター出力(W)250(ホイルインモーター)
バッテリー容量(Ah)12
バッテリー電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)約24(120kg積載、平地時速4kmで走行時)
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
洗練されたデザインと多機能性によって幅広い用途に対応する耐久性と耐荷重に優れた樹脂製万能カート。カート棚部、柱はポリプロピレン製、耐久性に優れています。棚部分には1/1サイズのホテルパン、またはフードボックスが2個置けます。棚の四方を落下防止加工。搬送品の落下を防ぎます。Φ127mmゴムキャスターを装備(自在×2、固定×2)。米国・ラバーメイド社製。
材質棚部・柱/ポリプロピレン
色ベージュ
重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプ
トラスコ品番336-4232
材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
均等積載量(kg/段)上段:60下段:140
適合ストッパーH-100B、HTL01
騒音対策あり
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
サイドにトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
重量運搬時は自在キャスター側ハンドルを使うことで操作性が向上します。
両袖ハンドルのため扉の開閉方向を進行方向に向かって左右どちらも運用可能です
トラスコ品番207-7186
材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、キャスター金具:プレス、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)150
キャスター取り替えキャスター:TYJK-150(固定)、TYWJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)600
ハンドル高さ(mm)900
アズワン品番64-8638-69
適合ストッパーLSP-2SET
荷台寸法(奥行)(mm)900
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。重量物の移動、運搬に最適な両袖6輪台車で、方向転換が軽くできます。配管材・パイプなど工場内の工程移動に最適。なお、6輪仕様につきコンパクトな回転が可能です。
長さ(mm)1400
質量(kg)72
高さ(mm)298
材質(車輪)ゴム
キャスターTAU-200(固定)/TAJ-150(自在)
荷台寸法(幅)(mm)750
キャスター径(Φmm)150・200
材質(ハンドル)スチール
ブレーキ/ストッパーあり
材質(荷台)スチール
レジャー、ショッピングから200kg超の重量物搬送まで!
アルミ合金製パイプ(アルマイト加工)仕様軽量でコンパクト!静音タイヤ採用で周囲にも配慮できます。
最大荷重125kg本体質量5.5kg使用時のサイズ(幅×奥行×高さ)488×490×1120mm"
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。
またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。
均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に
付属品専用コード
幅(mm)400
質量(kg)3.06
車輪径(Φmm)127
高さ(mm)1000
材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]
奥行(mm)400
耐荷重(kg)60
荷台寸法(mm)388×280
特性軽量
取扱説明書(0.4MB)
最大積載120kg迄。
電動モーターで動く24Vバッテリー仕様。
前進5.0km/h、後進3.0km/hの速度調整器による無段階速度調整が可能です。
登板角度12度。
不整地路面、山道、坂道、畑内での重量物運搬に便利です。
傾斜地での停車に後輪ブレーキストッパー付き。
オプションKT-0108を取り付ける事で、荷台ワイド型=野菜コンテナ×4個積載可能、BOXフレーム=坂道走行中時に積載物の脱落を防ぎます。
薪や肥料運びに便利です。
エアー不整地タイヤにより、悪路でも走行が楽に行えます。
用途排気ガスが出ないクリーンな運搬作業が可能。
ハウス栽培や屋内での作業に。
田畑作業場でのローリータンクやコンテナ籠運搬時に便利です。
最大積載量(kg)120
仕様最大走行可能斜面/12°(積載量100kg)
材質フレーム/冷間圧延鋼板(SPC材)、本体平荷台/耐衝撃性ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、前輪エアー入りタイヤ/ゴム、後輪/PP樹脂・EVA(酢酸ビニール共重合樹脂)
質量(kg)35(バッテリー含まない)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1558~1658×510~590×870~980
伸縮範囲(mm)(左右ガードフレーム)各60
モーター直流ブラシモーター430W/3200rpm
ハンドル高さ(mm)上/980、中/950、下/870
機能過電流保護
ブレーキ形式前輪ディスクブレーキ
バッテリーDC12V 10Ah×2=24V/10Ah 再充電可能鉛蓄電池(シールドバッテリー)
タイヤサイズ前輪エアー入りタイヤ/外径Φ310mm×厚100mm、後輪/Φ240mm×厚70mm
充電器出力26V/1A 鉛酸電池専用充電器
充電器入力AC100V~240V
フレーム(mm)(フロントガードフレーム)90
RoHS指令(10物質対応)対応
最高速度(km/h)5
作動温度(℃)-10~60
1台
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
最大積載荷重120kgまで可能
採取用カゴ(520×325サイズ)2個積載可能
人力では運搬が難しい山道、坂道、凹凸路面で大活躍
トリガーの握り具合で5.0km/h迄無段階操作可能
後進も3km/h迄を無段階に速度調整可能
100kg積載時連続使用可能時間2時間
バッテリーが無くても人力運搬も可能
用途ハウス内にコンテナカゴ運搬や田畑での肥料運搬作業に。山道、傾斜面での重量物運搬に活躍します。
ブレーキ前輪:ディスクブレーキ、後輪:足踏みタイヤブレーキ
最大積載量(kg)120
本体質量(kg)45.3(バッテリー7kg含)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最小:1080×580×880、最大:1270×820×980
荷台寸法(mm)フロント:長740~930(内寸)(フレーム1~7段ピン固定式)、サイド:幅540~780(内寸)(フレーム1~5段ピン固定式)
ハンドル高さ(mm)(上)980、(中)930、(小)880
バッテリーDC12V10A×2個=24V/10Ah
充電時間(時間)8~14
RoHS指令(10物質対応)対応
走行時間2時間(100kg積載時)
登坂角度12度
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ