車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズC-1400シリーズ
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。
タイプコ型
形状固定
型式C-2350型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
金具仕上クロメートメッキ仕上
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途フラットバー用。
タイプコ型
シリーズC-1350シリーズ
用途アングル、フラットバー用。
タイプV溝型
材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズC-1100シリーズ
車輪には普通鋳鉄より高強度なダクタイル鋳鉄を使用しています。
用途トロ車用。
シリーズC-2150シリーズ
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
用途フラットバー用。
タイプコ型
シリーズC-1450シリーズ
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズC-1500シリーズ
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型
材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
タイプV型
材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
密閉防塵式、ダブルベアリング入。
芯棒付(Eリング用の溝加工はしていません。また150~200mmの芯棒はボルト・ナットになります)
用途トロ車用。
タイプL型
材質ダクタイル鋳鉄
シリーズC-1200シリーズ
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプ平型
トロ用-密閉防塵式ダブルベアリング使用。
車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ。
タイプL型
形状固定
型式C-1150型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳物
金具仕上ユニクロメッキ仕上
用途フラットバー用。
タイプコ型
シリーズC-2450シリーズ
アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
車輪径(Φmm)60
トラスコ品番119-8726
形状固定
型式C-2000型
ブレーキナシ
質量(kg)0.53
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
タイプV型
車輪幅(mm)20
取付高(mm)69
金具仕上クロメートメッキ仕上
穴径P(Φmm)15×11
取付寸法X×Y(mm)70
取付座A×B(mm)32×100
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズC-2500シリーズ
タイプ平型
形状固定
型式C-2400型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
金具仕上クロメートメッキ仕上
門車や重量車など多用途にご使用いただけます。
用途工場、学校などの開き戸用門扉などに。
シリーズC-1600シリーズ
仕様シングルベアリング
材質車輪:ダクタイル鋳鉄、枠:スチール
車輪幅(mm)20
取付座A×B(mm)45×32
取付穴径P(mm)8.2
取付ピッチX(mm)25
用途アングル、フラットバー用。
タイプV溝型
シリーズS-3100シリーズ
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フラットバー用。
タイプコ型
シリーズS-3650シリーズ
密閉防塵ベアリング(SUS440C)を使用しています。
ラバーシールを使用しているため、耐水性に優れています。
用途フロア用。
タイプ平型
シリーズS-3750シリーズ
フロアー用です。
用途フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
アングル・フラットバー用。50mm~120mmシングルベアリング使用。Eリングにて芯棒固定。車はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
形状固定
型式C-2000型
ブレーキナシ
金具仕上クロームメッキ
穴径P(Φmm)15×11
車輪タイプ単輪
用途重量車用
型式C-2100型
材質(車輪)ダグタイル鋳鉄
車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ
材質(枠)スチール
車輪タイプ単輪
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプ平型
付属品ボルト、ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
戸の重量30Kgまでの上吊式・下荷重式兼用に使用頂ける、UDシステムの上下兼用車。
ベアリング金属ベアリング
ベアリング内蔵で、耐久性に優れます。
枠と車との間にスペースを設けているため、レールに多少のゆがみやズレがあってもスムーズに開閉します。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。
タイプトロ車型
防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れ、堅牢でスムーズな回転です。防錆処理を施したベアリング(SUS440C)を使用しているので耐蝕性に優れています。
用途アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。アングル、フラットバー用。重量戸車用の車輪。
セット内容ボルトナット、ばね座金
材質車輪:ステンレス(SUS303)、ボルトナット:ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 1090
ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。磨耗に強く、長寿命です。金属車輪に比べ騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプV溝型
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉、工場、出入口用扉、各種倉庫など
付属品ボルト、ナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
枠厚(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・重量戸車シリーズは、ハウジング(枠)と車との間にスペースを設けていますので、レールに多少の歪みやズレがあってもスムーズに扉は開閉します。高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉、重量扉
RoHS指令(10物質対応)対応
・ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。車材質はS45Cです。
RoHS指令(10物質対応)対応
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ