西洋芝ケンタッキーブルーグラス、ペレニアルライグラス、ファインフェスクの寒地型芝草を3種ブレンドした商品。
一般的な競技場で使用されている配合。
生育が早く管理作業(潅水、芝刈り、施肥等)が頻繁に必要だが、上質で柔らかい綺麗な芝生ができます。
東北~関西向き。
用途西洋芝のタネ。
仕様播種期/(寒地)4~8月、(暖地)3~6月、9~11月(播種量)1m2当たり/40g
タイプ種
容量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×30×298
1袋(400g)
¥859
税込¥945
当日出荷
善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!芝がイキイキ!
有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、再び芝生の栽培に適した土にします。
マグネシウム・りん酸の配合で芝生を丈夫にします。
施用後はたっぷりと水をまいてください。
用途芝生
適合作物芝生
使用方法芝生が植えてある状態で土の表面に約1~2mm程度まいて下さい
名称肥料が含まれていない対象外の商品
1袋(1.5L)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天然素材のヤシ繊維を使用しておりますので、環境にやさしい商品です。繊維が絡みあった構造をしており、優れた透水性を有します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質ヤシ繊維
幅(mm)1000
色グリーン
長さ(m)10
ロールタイプでお好みの長さにカットできます。
水はけ用の穴が開いており透水性があります。
芝面を内巻きにしてあるので施工が簡単です。
用途玄関、ベランダ、屋上、店舗等に。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。
仕様透水性あり
種別透水
材質ポリプロピレン
幅(mm)910
厚さ(mm)約7
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品・肥料入り
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
こんなお得な商品も!

人工芝 ロールタイプ
モノタロウ
¥4,798~
税込¥5,278~
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
用途工事現場の通路や屋上、テラスなどに。
色グリーン
材質表面:ポリプロピレン(PP)、裏面:合成ゴム(SBR)
幅(mm)910
厚さ(mm)6
青々とした芝生に育てる、加熱処理済み原料だけを使用した安心の芝の目土。。1.透水・通気性に優れた数種類の多孔質素材を配合した芝の目土。2.赤玉土をはじめ全て熱処理した素材だけを使用しているので清潔。土の中には雑草の種が未混入なので安心。芝生が健全に育つ。3.赤玉土や数種の多孔質素材の働きで、通気性が長持ち。芝の生育に最適な土壌環境が長期間持続する。4.芝の生育をサポートする、速効性と緩効性の2種類の肥料を配合してあるので、このまま目土・床土に使える。
用途適用植物:芝(高麗芝、西洋芝等)
適合作物芝(高麗芝、西洋芝等)
使用の目安厚さ5mmの目土使用時、1袋(25リットル)当たり約5平方メートル分の芝生
主原料赤玉土、鹿沼土、籾殻くん炭、バーミキュライト等
1袋(25L)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化!
エアレーション効果
土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。
古い芝の根を切る効果
芝生は根を痛められると成長が活性化。
土に穴が開き地中に空気を供給
芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)388
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×90
アズワン品番64-4068-17
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)H8.5×W13.5×31
適合サイズ(cm)(靴サイズ)21~29
機能(スパイク数)13個(片側)
付属品スパナ
材質本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン
質量(g)850
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
洗浄した天然珪砂を、耐候性・耐久性に優れたアクリル樹脂でコーティングしたカラーサンドです。炎天下での使用においても退色がほとんどなく、降雨等による色の溶出がありません。また、有害物質は一切使用していませんので、芝生の目土としても安心して使用できます。
用途ゴルフ場のティーグランド・フェアウェイやグリーン(ピッチマーク)の補修・目土砂。サッカー場(ピッチ)、野球場(外野芝部分)等の補修・目土砂。テニスコート(芝)の補修・目土砂。その他。(色の適合性をご確認の上、ご使用ください)
材質使用原砂:温泉津珪砂、洗浄山砂 100%
質量(kg)20
容量(kg)20
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W350mm×H100mm×D550mm
全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物芝
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1
名称芝ドクター1号
高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。透水性があるので平地での使用が可能です。
用途耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
青い花が景観用の花として人気のマメ科の緑肥です。土壌改良として使われたり、動物用飼料としても使えます。収穫せずにそのまま田畑にすきこめば、緑肥になります。草丈は80cmほどまで成長します。【効能】。ネグサレセンチュウの抑制作用。種まき1m2あたりに、10g (70粒)、1反あたり10kg播種します。 播種適期:3月~6月、9月~10月。場所:日当たりのよい場所。株間:緑肥としては、1m2あたり10g。肥料:控え目に育てます。水やり:・土が乾いたらたっぷりあげます。・種まきから発芽までは常に土の湿気を保つよう水やりします。コンパニオンプランツ:マリーゴールド。栽培アドバイス:・1cm程度の覆土をして、土を砕いて平らにならし、押さえることが大切です。
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質(コテ板)鉄、(柄)木
ケンタッキーブルーグラスの種子が1L入っています。生育旺盛で広がりが早く、病気に対して抵抗性が強い。雑草が侵入しにくいため競技場に多く使用されています。(ゴルフ場フェアウェイなど)。播時:3~5、9~11月。播種目安:1Lで約13~15m2。【種まき】。タネを播く前に雑草を抜き取り土をよく耕します。(深度20cm位)。小石なども邪魔になるのである程度取り除きます。地面を平らにならしたら均一に播いていきます。(種だけ播くのではなく、2~3倍位の砂に混ぜて一緒に播くと均一に播けます)。薄く土を被せたらローラーなどで鎮圧します。発芽するまでは、表面が乾かないように水管理し、発芽後は土の表面が乾いたら水やりします。【お手入れ】。1.初期生育時に播きむらがあるときは、隙間に追い播きしましょう。2.雑草は発見次第抜き取りましょう。特に夏前に雑草を駆除しておくと、夏場の手入れが楽になります。3.生育期の5~9月は2週に1回ほど芝刈りしましょう。刈った後4~5cmの高さが残っているのが目安です。4.芝クズはレーキなどできれいに取り除きましょう。《肥料》。成長期には、化成肥料を施用しましょう。少なすぎると葉色が悪くなり、多すぎると雑草繁茂の原因になります。
種別ケンタッキーブルーグラス
容量(L)1詰
1袋(1L)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に!
移植用にもご利用いただけます。
せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番828-4071
全長(mm)930
刃幅(mm)195
刃高(mm)90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード