約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6
容量(g)(洗濯)600
トラスコ品番759-0229
幅(mm)362
質量(kg)4.5
高さ(mm)525
種類ハンディ洗濯機
奥行(mm)362
容量(L)10(最大)
電源単相100V
消費電力85W
設定方式標準・弱
洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双
タイマー設定3・6・9・12・15分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
火(IHヒーター)を止めた後、鍋やフライパン等に直接取り付け、野菜や麺類、パスタ等の湯切り・水切りにご使用頂けます。
径を自由に変更できるので、いろんなお鍋にピッタリ。使わないときは、小さくたたんでコンパクトに。
クリップ式でしっかり止まるので、取り付け・取り外しが簡単、安心してご使用いただけます。
洗い物が減るので、家事がラクになります。食洗機使用可能。
(直径15cm~28cm、深さ5cm以上の鍋・フライパン等に適用。
但し、両手鍋 の場合、持ち手と持ち手の間が周囲14cm以上必要。)
用途湯切り・水切りに
材質PP、シリコンゴム、ステンレス
寸法(cm)26×13×8
質量(g)110
耐熱温度(℃)110
RoHS指令(10物質対応)対応
収納時寸法(cm)12×13×8
関連キーワード