多孔質という目には見えないほど小さな無数の穴が開いているゼオライトを袋の素材に練り込んでいます。そうすることで吸着効果のあるゼオライトが野菜や果物から出るエチレンガスを吸着し腐敗を遅らせることで、鮮度を長持ちさせます。
使用後は袋をしっかり洗い流すことで、効果を落とすことなく繰り返しお使いいただけます。これは、ゼオライトが吸着したエチレンガスをしっかり洗い流すことで、ガスを吸着させていた穴に隙間が生まれるので、洗えば効果が戻る仕組みです。
製造過程や保存の仕方、殺菌消毒不足などにより、みるみるうちに菌が繁殖してしまい腐敗を早める原因に。袋に抗菌剤を練り込むことで菌の繁殖を抑えます。
中身が確認できるよう透明の乳白色をベースに、野菜の手書きイラストでオシャレなデザインとなっているので、入れておくだけで冷蔵庫が華やぎます。
袋のジッパー部分の表は青、裏は黄色と色を分けることできちんと閉まったかが一目で分かるようになっているので、閉め漏れを防ぎます。
用途冷凍・冷蔵保存、冷凍室の整理、電子レンジ解凍に
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.06
色クリア
耐冷温度(℃)-30
野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)-30
鮮度を保って捨て野菜ゼロに。野菜から出るエチレンガスを分解し、野菜の熟成劣化を防ぎます。何度も繰り返し使えて経済的。カットした野菜にも使用できます。Mサイズが2枚・Lサイズが2枚入っています。
1枚(4枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
ミクロの穴が野菜の呼吸をコントロールして野菜を冬眠状態にします。枝豆やカット野菜などのパッケージに使用されているP-プラス鮮度保持フィルムの 家庭用タイプです。袋が破れたりジッパー部がゆるくならない限り、効果が持続します。
材質ナイロン、ポリエチレン(2層)
耐冷温度(℃)-50
野菜の鮮度を長持ちさせ、フードロスを防ぎます。厚さを薄くし、化石燃料の使用量を減らすことでCO2排出量を抑えたエコ商品です。野菜から出るエチレンガスを吸着し、腐敗を遅らせます。
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.007
色グリーン
野菜の鮮度を長持ちさせ、フードロスを防ぎます。厚さを薄くし、化石燃料の使用量を減らすことでCO2排出量を抑えたエコ商品です。野菜から出るエチレンガスを吸着し、腐敗を遅らせます。
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.007
色グリーン
野菜の鮮度を保つ
用途野菜や果物の鮮度を保つポリ袋。ガスがたまらないように特殊な素材で出来ているので、青果の鮮度の劣化を遅らせます。高密度ポリエチレンを使用。袋内部の空気をなるべく抜き、口を閉じてください。冷蔵庫内で保存されますと、より効果的にご使用できます。
材質樹脂:ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
寸法(mm)420×320(250+70)
色緑半透明
サイズL
耐冷温度(℃)-30
1袋(40枚)
¥159
税込¥175
5日以内出荷
野菜・果物が発生するエチレンガスを吸着浸透させて鮮度を保つポリエチレン袋です。エチレンガスを吸着浸透させる「大谷石」の粉末をポリエチレン加工しています。
入数(枚)6
耐冷温度(℃)約-30
1パック(6枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
ガス透過性の異なる2種類のフィルム特性を生かし、袋内部のガス(酸素・二酸化炭素)をコントロールすることで野菜の呼吸を抑制し鮮度保持します。
用途ベジフレッシュとは、野菜を入れるだけで鮮度が長持ちする鮮度保持袋です。
材質OPP、LL
厚さ(μm)OP20/LL25
ケース入数(枚)3000
強い抗菌力で食中毒の原因となる大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌などやカビの増殖を抑えます。
植物の老化ホルモンであるエチレンガスの放出を抑え、青果物の鮮度を保ちます。
用途食品、生鮮物の鮮度を保持するための包装袋。
トラスコ品番335-6418
色透明
質量(g)200
種類ポリ袋
入数(枚)20
質量(g/枚)10
1袋(20枚)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
野菜の鮮度を長持ちさせるジップバッグ。洗って繰り返し使えるから経済的。葉物野菜も入る大きいサイズ
材質ポリエチレン、米ぬか
寸法(cm)29.5×40
野菜から出るエチレンガスを吸着することで鮮度を長持ちさせます。
マチ付きでキャベツや白菜など大きな野菜も入れやすいです。
袋を止める為の結束バンド1本入り。
(繰り返し使用可)食品、添加物等の規格基準適合品
トラスコ品番207-0053
色グリーン
質量(g)280
タイプマチ付
入数(枚)10
アズワン品番64-8682-49
1冊(10枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。
材質OPP
厚さ(mm)0.02
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
臭いも酸素も通さないのに水蒸気だけを透過する特殊フィルムを使用した保存用袋です。
ジッパーなし!何度も開け閉めが可能です。菌を抑えて、栄養も長持ちさせます。
用途野菜の保存に。防臭用に。
色クリア
耐冷温度(℃)-50
長物用のボードンパックです。曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。 通気性を良くするため、空気穴があります。ごぼうやネギなどにおすすめです。
タイプ穴あり プラあり
スキー板等を入れるのに最適です。
細長い物の収納用に最適。
厚さ(mm)0.08
材質ポリエチレン
縦(mm)2400
横(mm)300
1枚
¥439
税込¥483
当日出荷
冷蔵庫に入れるだけ!野菜・果物が長持ち!冷蔵室・冷蔵庫の野菜室にアルミ袋から本体を取り出してセットしてください。野菜・果物の老化を促進する「エチレンガス」を吸着・分解。エチレンガスから果物・野菜を守り、鮮度を長持ちさせます。
用途冷蔵庫 野菜 果物 鮮度保持
材質ポリプロピレン・ポリスチレン、天然ゼオライト、過マンガン酸カリウム
寸法(mm)約90×140×厚さ20
交換目安約4ヶ月
内容量(g)約28
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
野菜の鮮度や美味しさを長持ちさせる、冷蔵保存袋です。
特殊なフィルムにより袋内の酸素濃度を、5%程度にコントロールし野菜を冬眠状態にします。
繰り返し使えます。
材質OPP
寸法(mm)260×380
1枚(100枚)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
野菜の鮮度や美味しさを長持ちさせる、冷蔵保存袋です。
特殊なフィルムにより袋内の酸素濃度を、5%程度にコントロールし野菜を冬眠状態にします。
繰り返し使えます。
材質OPP
寸法(mm)150×300
1枚(100枚)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
野菜の鮮度や美味しさを長持ちさせる、冷蔵保存袋です。
特殊なフィルムにより袋内の酸素濃度を、5%程度にコントロールし野菜を冬眠状態にします。
繰り返し使えます。
材質OPP
寸法(mm)230×340
1枚(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
野菜の鮮度や美味しさを長持ちさせる、冷蔵保存袋です。
特殊なフィルムにより袋内の酸素濃度を、5%程度にコントロールし野菜を冬眠状態にします。
繰り返し使えます。
材質OPP
寸法(mm)180×270
1枚(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ガス透過性の異なる2種類のフィルム特性を生かし、袋内部のガス(酸素・二酸化炭素)をコントロールすることで野菜の呼吸を抑制し鮮度保持します。
用途ベジフレッシュとは、野菜を入れるだけで鮮度が長持ちする鮮度保持袋です。
材質OPP、LL
BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック!
食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。
食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。
専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。
おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。
専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。
ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。
しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。
シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。
食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。
専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様【真空脱気力】最大600mmHg
質量(kg)2
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
温度(℃)(シール用熱戦)110~150
安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー
電源コード(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105
シール可能幅(mm)(最大)300
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
関連キーワード