野菜・果物から発生する老化促進ホルモン・エチレンガスを吸着透過させて鮮度を保つポリエチレン袋です。
耐冷温度(℃)-30
野菜の鮮度を長持ちさせ、フードロスを防ぎます。厚さを薄くし、化石燃料の使用量を減らすことでCO2排出量を抑えたエコ商品です。野菜から出るエチレンガスを吸着し、腐敗を遅らせます。
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.007
色グリーン
ミクロの穴が野菜の呼吸をコントロールして野菜を冬眠状態にします。枝豆やカット野菜などのパッケージに使用されているP-プラス鮮度保持フィルムの 家庭用タイプです。袋が破れたりジッパー部がゆるくならない限り、効果が持続します。
材質ナイロン、ポリエチレン(2層)
耐冷温度(℃)-50
バイオマス素材を使った鮮度保持袋。
国産ゼオライトの効果で野菜果物の鮮度をキープ!
野菜や果物を買ったらすぐに鮮度保持袋にいれるだけ。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
色グリーン
寸法(幅W×高さH)(mm)250×350
耐冷温度(℃)-30
1個(40枚)
¥399
税込¥439
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
強い抗菌力で食中毒の原因となる大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌などやカビの増殖を抑えます。
植物の老化ホルモンであるエチレンガスの放出を抑え、青果物の鮮度を保ちます。
用途食品、生鮮物の鮮度を保持するための包装袋。
トラスコ品番335-6418
色透明
質量(g)200
種類ポリ袋
入数(枚)20
質量(g/枚)10
1袋(20枚)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
タモテールは特殊セラミック加工による「特殊素材でできたフィルム」で作られており、抗菌力・酸化防止力に優れているから、鮮度保持効果が期待できます!食品衛生法「食品、添加物等の規格基準」(厚生省告示第370号)に適合しております。
用途時間がたった食品の鮮度、気になったことありませんか? 野菜、果物、肉、魚、パン、スナック菓子等、マルチに使用できて、用途に合わせて常温・冷蔵・冷凍保存が可能なとっても画期的で日常に役立つ製品です。
厚さ(mm)0.05
幅(mm)200
高さ(mm)450
マチ(cm)18
寸法(mm)200×450
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
野菜、果物の鮮度をキープ。壁に吊るせる家事ラク仕様の鮮度保持袋。【鮮度キープの秘密】。ゼオライト(鉱石)の粉末が練りこまれたポリ袋で、腐敗、変色の原因となるエチレンガスを吸着。適度な気体透過性、透湿性で吸着したエチレンガスを袋の外へと放出します。いつでもサッと取り出せる壁面収納タイプ。使い分けできる2サイズセット。4L:[底マチあり]葉物などのかさばる野菜に(380×250×70mm)。2L:[底マチなし]ちいさな野菜や果物に(350×250mm)
セット内容4L:40枚、2L:60枚
材質ポリエチレン
サイズ4L:縦38×横25×底マチ7(cm)、2L:縦35×横25(cm)
質量(g)4L:2、2L:1.5
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
野菜の鮮度を保つ
用途野菜や果物の鮮度を保つポリ袋。ガスがたまらないように特殊な素材で出来ているので、青果の鮮度の劣化を遅らせます。高密度ポリエチレンを使用。袋内部の空気をなるべく抜き、口を閉じてください。冷蔵庫内で保存されますと、より効果的にご使用できます。
材質樹脂:ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
寸法(mm)420×320(250+70)
色緑半透明
サイズL
耐冷温度(℃)-30
1袋(40枚)
¥159
税込¥175
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ボードン袋 穴あり
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
鮮度を保って捨て野菜ゼロに。野菜から出るエチレンガスを分解し、野菜の熟成劣化を防ぎます。何度も繰り返し使えて経済的。カットした野菜にも使用できます。Mサイズが2枚・Lサイズが2枚入っています。
1枚(4枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋は、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムを採用しています。
袋が曇るのを防ぐ防曇効果があります。
抗菌効果で鮮度保持に貢献。
用途カルフレッシュは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。抗菌効果で菌の増殖を抑制、野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。また、消臭性、防曇性も兼ね備えています。
材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末
厚さ(μm)30
耐冷温度(℃)-20
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
カット野菜の鮮度を保持します。袋内の環境ガスを「低酸素・高二酸化炭素」に保つことにより鮮度保持効果を発揮します。
メーカー独自のブレンド技術により製膜したスルーレックスは、穴あけ加工やラミネート加工を行う必要がないため、低コストです。
袋内面が衛生的です。チューブ状のフィルムをボトムシールするため、内面はフィルム製造後から使用されるまで外部環境との接触がありません。
発酵臭(エタノール)を抑制します。優れたガス透過性によりエタノールを発生させることなく、青果物の鮮度を維持することができます。
引張強さやフィルムインパクトなどの耐破袋性に付与する物性が優れています。
形状平袋
色透明
ガス透過性の異なる2種類のフィルム特性を生かし、袋内部のガス(酸素・二酸化炭素)をコントロールすることで野菜の呼吸を抑制し鮮度保持します。
用途ベジフレッシュとは、野菜を入れるだけで鮮度が長持ちする鮮度保持袋です。
材質OPP、LL
厚さ(μm)OP20/LL25
ケース入数(枚)3000
ガス透過性の異なる2種類のフィルム特性を生かし、袋内部のガス(酸素・二酸化炭素)をコントロールすることで野菜の呼吸を抑制し鮮度保持します。
用途ベジフレッシュとは、野菜を入れるだけで鮮度が長持ちする鮮度保持袋です。
材質OPP、LL
炭酸ガスのチカラで野菜の老化原因”呼吸”を緩やかにし野菜を新鮮に保ちます。冷蔵庫の野菜室に入れるだけ。鮮度保持効果が約3ヵ月間持続します。袋に入った野菜にも効果を発揮します。本体にフックがついているので、冷蔵庫のフチやトレイにかけて使用することができます。
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
野菜の鮮度を保つ
用途高密度ポリエチレンを使用した野菜保存袋。野菜や果物の鮮度を保持します。ガスがたまらないように特殊な素材で出来ているので、青果の鮮度の劣化を遅らせます。高密度ポリエチレンを使用。袋内部の空気をなるべく抜き、口を閉じてください。冷蔵庫内で保存されますと、より効果的にご使用できます。
材質樹脂:ポリエチレン
厚さ(mm)0.01
寸法(mm)380×250
色緑半透明
サイズM
耐冷温度(℃)-30
1袋(50枚)
¥159
税込¥175
5日以内出荷
防曇加工を施したフィルムを使用したポリ袋です。水滴の発生を抑え、野菜の腐敗を防止し鮮度を保持する効果があります。逆台形のフォルムで、葉物野菜に。左右の角を少し開けてある水抜きシールタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。入数:100枚
材質OPP
寸法(mm)厚0.02×下幅160/上幅250×高400
タイプ水抜きシールタイプ
1パック(100枚)
¥908
税込¥999
3日以内出荷
野菜・果物の鮮度を保つポリ袋。・袋に入れて保存するだけで、新鮮さが一目瞭然。保存可能期間が長くなります。”ASK"によるエチレンガス減少効果と抗菌効果により、袋内の野菜や果物の鮮度を保ちます。
用途さまざまな野菜・果物に、幅広くお使いいただけます。使用方法 1.野菜・果物をそのまま”鮮度保持ポリ袋"にお入れください。2.袋内部の空気をなるべく抜き、上部を縛るか、止め具等で開口部を閉じてください。3.各青果物に適した温度・保存方法でご使用ください。サイズと容量の目安 Mサイズの目安・・・トマトが4個入れて、口をしばることができるサイズです。 Lサイズの目安・・・レタス1個を入れて、口をしばることができるサイズです。
材質ポリエチレン
厚さ(μm)0.9
寸法(横×縦)(mm)250(190+60)×380
1個(60枚)
¥399
税込¥439
10日以内出荷
カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋は、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムを採用しています。袋が曇るのを防ぐ防曇効果があります。抗菌効果で鮮度保持に貢献。
用途カルフレッシュは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。抗菌効果で菌の増殖を抑制、野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。また、消臭性、防曇性も兼ね備えています。
材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末
厚さ(μm)30
耐冷温度(℃)-20
1箱(100枚×20冊)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
関連キーワード