902件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(200個)ほか
2,298 税込2,528
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(20個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求!サビに強く、豊富なバリエーション。
種別汎用型・金型冷却水口継手 材質(本体)真鍮 流体水・温湯 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)15 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
609 税込670
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個ほか
特価
469 税込516
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

材質黄銅 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(20個)ほか
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングボーイ交換部品です。ロングボーイ・ズバット2段用高枝鋸部品です。
用途ロング・ズバット2段背金固定ネジセット。 適合ロングボーイ・ズバット2段
1セット
629 税込692
8日以内出荷

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質黄銅 十字穴番号2 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.4 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6
1箱(500個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ねじの呼びW3/8 山数16 材質黄銅 寸法t(mm)(最大)2.46/(最小)1.54 頭部形状 寸法k(mm)(最大)5.15/(最小)4.37 寸法n(mm)(最大)2.08/(最小)1.58 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)18.3/(最小)17.1 関連資料(0.12MB)
1個ほか
649 税込714
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
479 税込527
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅 頭部形状 寸法n(mm)2 穴の形状すりわり
1個ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。
材質PVC
1個
829 税込912
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合流体 材質(ケース)CAC804(無塗装) 最小目盛1L 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1箱(200本)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (500種類の商品があります)

表示部(黒地に白色文字)が一段と見易くなりました。 結露がしにくく、耐凍結性にすぐれています。 水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体 ねじ金門ネジ ケーブル長(m)1.5 材質(ケース)CAC804(無塗装) 芯数2 最小目盛1L 使用周囲温度(℃)55以下 最高許容圧力(MPa)1 最高使用温度(℃)30 取付姿勢水平 計量範囲100 ケーブル種類VCTF(0.5mm2) 最低使用温度(℃)0.1
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。
仕様●材質:PVC
1個
特価
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304
1袋(20本)ほか
特価
248 税込273
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (780種類の商品があります)

一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。 材質ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)ほか
168 税込185
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1本
51 税込56
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

NSP01-150BG ネジバスター ネジ外しプライヤー(黒金) フジ矢 動画あり
サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け 長さ(mm)つかみ部:11.5 全長(mm)160 質量(g)130 刃長(mm)13 適合サイズ(Φmm)4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ) 頭部厚(mm)9 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.5 幅b(mm)52 アズワン品番64-3209-54 ヘッド幅(mm)17
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

フックタイプの全ネジレンチ。 円形のレンチとちがい、最下部から通して回し始める必要が無く、稼働ハンドルで狭所で使いやすいうえ、早回しも可能。(W=3/8専用)
全長(mm)143 質量(g)166 対応ねじW=3/8インチ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
549 税込604
翌々日出荷

金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用 流体水・温油 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 材質(本体)真ちゅう バルブ構造片路開閉型・両路開放型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用 流体水・温油 取り付け形状おねじ取付用 相手側取付サイズR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真ちゅう 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造片路開閉型・両路開放型 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
用途低圧用 流体水・温油 取り付け形状めねじ取付用 材質(本体)真ちゅう バルブ構造片路開閉型・両路開放型 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドライバー 貫通 角軸 モノタロウ 動画あり
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキ 材質(軸)硬鋼線材特殊工具鋼 材質(グリップ)アクリル樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通あり
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手 流体水・温油 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)真鍮 質量(g)57 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ふっ素ゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 相手側ホースサイズR1/4
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷