カテゴリ

  • 研磨材(28)
    • フレキシブル砥石(1)
    • オフセット砥石(1)
    • 金属用(25)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 食品・飲料(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
砥材
A・AHX・AZ・Z・その他
シリーズ
スーパーカット・スーパーグリーン・金の卵・飛騨の匠
硬度
P・Q・R・S
ブランド
モノタロウ・レヂトン・日本レヂボン・ニューレジストン・ピエトロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「金の卵」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金の卵 レヂトン金の卵レヂトン(208件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用主要切断材料ステンレス・金属砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断砥石 金の卵 Z レヂトン切断砥石 金の卵 Zレヂトン(6件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。外径(mm)105穴径(mm)15シリーズ金の卵適合材ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
金の卵 金八 レヂトン金の卵 金八レヂトン(12件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。 切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。 切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。 力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度80砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400シリーズ金の卵硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80主要切断材料ステンレス
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mmモノタロウ(295件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
金の卵 オフセット型 レヂトン金の卵 オフセット型レヂトン(12件のレビュー)
299税込329
1枚ほか
当日出荷
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。 新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。 水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。粒度60主要切断材料鉄・ステンレス砥粒AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80シリーズ金の卵
飛騨の匠 日本レヂボン飛騨の匠日本レヂボン(109件のレビュー)
229税込252
1枚ほか
当日出荷
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mmモノタロウ(291件のレビュー)
109税込120
1枚ほか
当日出荷
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。外径(Φmm)107厚さ(mm)1.2穴径(Φmm)15粒度46R材質AWA種別両面補強結合剤BF適合材ステンレス最高使用周速度(m/s)80化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
切断砥石 金の卵355  (ステンレス/金属用) レヂトン切断砥石 金の卵355 (ステンレス/金属用)レヂトン(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(3枚)ほか
当日出荷
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。粒度46砥材AZ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300シリーズ金の卵硬度P外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4適合材ステンレス、金属最高使用周速度(m/s)80
スーパーカットRSC 日本レヂボンスーパーカットRSC日本レヂボン(135件のレビュー)
299税込329特価
1枚ほか
当日出荷
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
切断砥石 金の卵305  (ステンレス/金属用) レヂトン切断砥石 金の卵305 (ステンレス/金属用)レヂトン
2,998税込3,298
1箱(3枚)
当日出荷
ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5010シリーズ金の卵外径×厚さ×穴径(mm)305×1.8×25.4最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプモノタロウ(48件のレビュー)
159税込175
1枚ほか
当日出荷
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ仕様両面補強粒度60厚さ(mm)1.0/1.2砥材AHX穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106結合剤B/F関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.6mmモノタロウ(6件のレビュー)
209税込230
1枚ほか
当日出荷
1.6mm厚のジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 1.6mmなので切れ味・耐久性・安心感のバランスがいいです。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し、優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.6砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)105結合剤B/F化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ切断砥石 1枚補強 A 切断機用モノタロウ(58件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(5枚)
当日出荷
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断仕様1枚補強砥材A穴径(Φmm)25.4硬度S結合剤BF主要切断材料一般鋼化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
スーパーグリーンシグマ ニューレジストンスーパーグリーンシグマニューレジストン(31件のレビュー)
309税込340
1枚ほか
当日出荷
【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(50件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mmモノタロウ(47件のレビュー)
169税込186
1枚ほか
当日出荷
極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。 2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用外径(Φmm)105粒度60穴径(Φmm)15厚さ(mm)0.8砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤B/F化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径125mm×厚さ1.3mmモノタロウ(37件のレビュー)
319税込351
1枚ほか
当日出荷
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mmモノタロウ(9件のレビュー)
459税込505
1枚ほか
当日出荷
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.5砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)180結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm モノタロウ切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mmモノタロウ(8件のレビュー)
389税込428
1枚ほか
当日出荷
Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用粒度46外径(Φmm)150厚さ(mm)1.4穴径(Φmm)22砥材AZ仕様両面補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
キャンペーン レヂトンキャンペーンレヂトン(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から翌々日出荷
シリーズ金の卵
金の卵ブレード(厚物用) レヂトン金の卵ブレード(厚物用)レヂトン
2,198税込2,418
1セット(5本)
当日出荷
切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。【多用途】多用途3mm以上、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み3mm以上)切断有効長さ70~220mmまでセーバーソー・レシプロソー専用材質バイメタル幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
金のグラインダーPRO レヂトン金のグラインダーPROレヂトン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
金のグラインダーPRO用KGP-125に金の卵125が2枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵125x1.3が2枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000周波数(Hz)50/60電流(A)7.2消費電力(W)720定格時間(分)30
金のグラインダーPRO レヂトン金のグラインダーPROレヂトン
5,798税込6,378
1個
当日出荷
金のグラインダーPRO用KGP-100に金の卵1.0が3枚おまけで付きます。ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。金の卵105x1.0が3枚付いた定番品です。研削・切断砥石カバーが標準でついております。カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。
用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000周波数(Hz)50/60電流(A)7.2消費電力(W)720定格時間(分)30
切断砥石 金の卵 レヂトン切断砥石 金の卵レヂトン
599税込659
1枚
当日出荷
両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 金の卵 5枚組 レヂトン切断砥石 金の卵 5枚組レヂトン
1,298税込1,428
1個(5枚)
当日出荷
両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ60P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80m/s
ピエトロ 焙煎香りごま 280mlx12 ピエトロピエトロ 焙煎香りごま 280mlx12ピエトロ
7,998税込8,638
1セット(12個)
3日以内出荷
卵不使用!香ばしくコクのある金ごま※と芳醇なごま油をあわせ、素材の風味を活かしたドレッシング。 ※ねりごまのうち50%、いりごまのうち100%が金ごまです。
その他常温内容量(mL)280
金の卵 X-LOCK125 レヂトン金の卵 X-LOCK125レヂトン
4,998税込5,498
1箱(10枚)
当日出荷
金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用粒度#60厚さ(mm)1.3砥材AZ穴径(Φmm)22.23シリーズ金の卵外径(Φmm)125主要切断材料ステンレス・金属結合度P最高使用周速度(m/s)80
金の卵ブレード レヂトン金の卵ブレードレヂトン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(5本)
当日出荷
切断砥石の垣根を越え、ブレードタイプとなった新しい金の卵 【切れ味】金の卵ブレードはバイメタル材となっており、刃先にはコバルトハイスを採用し摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断が可能になりました。 【耐久性】柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカケが軽減されます。 【多用途】多用途4mm以下、ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており、多種多様な部材に対して性能を発揮します。
用途軟鋼・ステンレス・パイプ・鉄板・非金属・合成樹脂の切断に(厚み4mm以下) 切断有効長さ70mmまで セーバーソー・レシプロソー専用幅(mm)19厚さ(mm)0.9シリーズ金の卵
金の卵ストロング レヂトン金の卵ストロングレヂトン
3,500税込3,850
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
硬度P砥粒AZ関連資料(1.82MB)
切断砥石 金の卵 金八 レヂトン切断砥石 金の卵 金八レヂトン
498税込548
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
超薄型両面補強砥石。快適な切れ味を実現する0.8ミリの薄刃でありながら耐久性にも優れた1枚。ステンレスにも鉄にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材切断に。厚さ(mm)0.8シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
切断砥石 金の卵 1枚 レヂトン切断砥石 金の卵 1枚レヂトン
279税込307
1枚
当日出荷
強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 金の卵 1枚 レヂトン切断砥石 金の卵 1枚レヂトン
849税込934
1枚
翌々日出荷
両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ46P材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])7450寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)205×1.6×22最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石 金の卵 1枚 レヂトン切断砥石 金の卵 1枚レヂトン
279税込307
1枚
翌々日出荷
薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15最高使用周速度(m/s)80m/s