5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両面補強により性能と安心を兼ね合わせた商品です。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した商品です。力を入れず、軽く押すだけで切断できます。ステンレス鋼の切断に最適です。切断時の焼き、バリが少ないです。
用途ステンレス・一般鋼材の切断。 材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

継承された切断スピードとあらゆる部材(厚み・形状)に対してタフな設計。砥石の取替頻度を軽減し作業効率UPが期待できます。特殊製法により、難しかった切断スピードと耐久性の両立を実現。中厚だから、幅広い業種や様々なシーンに活躍が期待できます。
硬度P 砥粒AZ 関連資料(1.82MB)
1箱(10枚)
3,500 税込3,850
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径180mm×厚さ1.5mm モノタロウ 定期注文 動画あり
Φ180mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 スムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度46 厚さ(mm)1.5 砥材AZ 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8373 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)180 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1枚ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)