76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能。 形状半丸
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。JIS規格適合品です。
形状 材質炭素工具鋼(SK-2) 適合材鉄工
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

滑りにくく力が掛けやすい発泡ディッピンググリップを採用した、金属加工用のヤスリです。
全長(mm)220 目の粗さ中目 種別金属用
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度140 柄の形状 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様●形状:半丸●ダイヤ部分寸法(約):12.2×4×80●全長(約):215●粒度:#140/170 アズワン品番65-8904-16
1個
5,698 税込6,268
8日以内出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様セットタイプ = 精密やすりセット個数 = 5材質 = ダイヤモンドコーティング鋼粗さ = ファイン5ピースダイヤモンド精密やすりセット. タングステンカーバイド、硬度40 HRC以上の硬鋼、セラミック、ガラス、金への使用に適した業務用品質のやすり 中程度のD126ダイヤモンド粒が電着された高品質のやすり 内容: 丸形、半丸形、正三角形、角形、平 / 極薄平形
1セット
36,620 税込40,282
7日以内出荷

鉄工ヤスリ 平型 ツボサン 動画あり
目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。 種別鉄工用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
869 税込956
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 粒度#170 全長(mm)100 材質/仕上人造ダイヤ粒 タイプ精密用タイプ 刃長(mm)40 適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱超合金、高速度鋼(ハイス)、ダイス鋼等高硬度難削金属(焼結合金)、主に鉄を含む金属との相性が良いです。ダイヤモンドに次ぐ硬さを持つ砥粒です。砥粒の切れ味が最後まで持続します。ダイヤモンド砥粒の耐熱性は空気中で約600℃で酸化しますがCBN砥粒は約1000℃で酸化します。より耐熱性に優れた砥粒です。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックス タイプ5本組 刃長(mm)80
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブライト900 鉄工タイプ ツボサン 動画あり
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能 種別鉄工用 適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水分に強く、湿潤環境、海浜、海上でも長持ちします。 切削粉が付きにくく、目づまりが相当解消されます。 HV900(HRC67)の硬度を持たせることで、プラスチック製品、アルミ材、銅材、金型鋼、ステンレス、陶器などの軟質材から硬質材まで、1本のヤスリで対応が可能です。 はく離性が特長です。
用途金型および精密部品の研磨加工 目の粗さ中目 全長(mm)105 刃長(mm)60 柄径(Φmm)5.0 適合材プラスチック、アルミ、銅、金型鋼、ステンレス、陶器など
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種金型の仕上げ・修正・R取り等に必要な形状の合金に適正な粒度のダイヤモンドを独自の電着技術でヤスリ合金に強固に配列させたグレードの高い商品です。 厳密な素材管理によって、高精度・高強固・シャープなエッジのヤスリを提供いたします。 ヤスリのグリップに商品名を印字し、粒度によりグリップの色分けをしているので管理と再オーダーが簡単です。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物研削等、硬質脆性材料の研削に最適です。 小径穴・面取り等にもご使用になれます。 材質炭素工具鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

手になじみやすく、滑りにくいヤスリ柄です。
用途鉄工ヤスリの柄に
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 形状 材質炭素工具鋼 タイプ単目
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鉄やダイカストなど、非焼入れ金属の研磨、彫金・金工などに使用される貴金属の研磨や加工などの作業に適しています。
用途金属を手作業で仕上げる際に。 材質炭素工具鋼 タイプ複目
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)140 ヤスリの長さ(mm)50 セット内容平(幅5.7、厚さ1.7)mm、半丸(幅5.9、厚さ2.0)mm、丸(Φ3.4)mm、三角(幅4.0)mm、四角(幅3.0)mm 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンドヤスリセット 215mm モノタロウ 動画あり
セット内容平(11×3.5mm)、四角(6.0mm)、丸(6.0mm)、半丸(11.7×3.3mm)、三角(9.3mm) 全長(mm)215 質量(g)290 適合材鉄工、セラミック、ガラスなど
1セット(5本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

用途超硬質合金、超硬質合金の中間焼結材、セラミック及び中間焼結材、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウム 適合材超硬質合金、セラミック、ガラス、カーボン、半導体、強化プラスチック、陶磁器、タイル、貴石、ゲルマニウムなど
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

石膏ボードの’面取りカンナ’と’ボードやすり’がひとつになりました。 面取り巾ダイヤルワンタッチ調整(PAT) ヤスリがけ時の粉が飛び散らないパウダーキープ構造(PAT)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×180×35 質量(g)250
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

半丸タイプです。1パック1枚入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状半丸 粒度170 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸形タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状半丸 粒度170 刃長(mm)40 全長L(mm)175 刃幅(mm)4.8 刃厚(mm)1.6 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

丸タイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状 粒度600 タイプニードル両端 刃長(mm)22 全長L(mm)50 刃幅(mm)0.5 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

両コテタイプです。1パック1本入りです。良質のダイヤモンドを使いやすい形状の台金に電着したヤスリです。ダイヤモンド砥粒がよく突出しており、切れ味は抜群です。超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼等のバリ取り、形状修正はもちろん、ガラスや硬質ゴム、レジン等の樹脂にもご利用ください。
形状 粒度170 適合材超硬合金、セラミックス、焼き入れ鋼、ガラス、硬質ゴム、レジン等の樹脂 入数1
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。 粒度170 形状平型 適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様●形状:丸●ダイヤ部分寸法(約):Φ2.7×55●全長(約):170●粒度:#140/170 アズワン品番65-8904-36
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様●形状:丸●ダイヤ部分寸法(約):Φ5.7×80●全長(約):215●粒度:#140/170 アズワン品番65-8904-17
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様●形状:半丸●ダイヤ部分寸法(約):4.4×2.2×55●全長(約):170●粒度:#140/170 アズワン品番65-8904-35
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様●形状:半丸●ダイヤ部分寸法(約):9.7×3.2×75●全長(約):200●粒度:#140/170 アズワン品番65-8904-23
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。細ヤスリタイプ(K)は台金の剛性が強いタイプです。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様●形状:半丸●ダイヤ部分寸法(約):7.5×2.7×60●全長(約):185●粒度:#140/170 アズワン品番65-8904-28
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷

。研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様●形状:丸●ダイヤ部分寸法(約):Φ4.1×75●全長(約):200●粒度:#140/170 アズワン品番65-8903-98
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
仕様●形状:丸●ダイヤ部分寸法(約):Φ2.6×50●全長(約):170●粒度:#140/170 アズワン品番65-8904-12
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷

研削力に優れたダイヤモンドヤスリ。精密タイプ(S)は台金に弾性があり、被削材にフィットします。用途:各種金型の修正、各種刃物研ぎ、セラミックス、超硬合金、その他硬質材の研削加工に。
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)