1,404件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(4個)ほか
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
穴径(Φmm)3.2 板厚(mm)1.0 材質鉄/ニッケルメッキ
1袋(2個)
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)4 材質ステンレス
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2 材質SUS430 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
229 税込252
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)2 穴径(Φmm)3 寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 材質 仕上ユニクロームメッキ仕上
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 穴ピッチ(mm)25
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接不要で現場でカットするだけで、ボルトで組めます。変更にフレキシブルに対応し、あらゆる用途の支持金具として使用できます。
用途給排水管の支持材に。空調ダクト、電気配線などの支持材、空調機器の架台に。その他、工事現場のあらゆる支持材に。 種類マルチブラケット 材質/仕上スチール 仕様横引き配管と立配管の施工が同時にできる両穴タイプです。 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×40×3.2t 針径(Φmm)4.5 長穴(mm)10×25
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

様々な用途に使用できる、応用自在なアングルです
用途コーナー用補強金具・溶融亜鉛メッキ鋼板 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)70(F1)、40(F2) 寸法L(mm)35 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具4-ZN40 最大荷重(kg)240(F2)
1個
179 税込197
当日出荷

1セット(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アシスト床金物 アングル ブラック
エコ商品
ブラック(艶消し)仕上げのアルミ製アングルです。
材質アルミ製(A6063S-T5) ブラック 長さ(m)1.82 穴の有無穴無 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1.82m)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8
1個
379 税込417
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手軽で多彩な取り付けができる部材です。 組み合わせることによって架台や配管支持その他の使い道はさまざまです。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 寸法W1(mm)19 寸法W2(mm)38 板厚(mm)2.0 穴ピッチ(mm)25 材質スチール 表面処理黒塗装仕上 形状L型 穴径(Φmm)6.5
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼 適合金具HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
1個
999 税込1,099
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
499 税込549
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
材質ステンレス鋼
1個
1,098 税込1,208
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
1個
289 税込318
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4 材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
1個
1,098 税込1,208
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB50P、HBTS1-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個
599 税込659
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
229 税込252
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この補助金具は多様な利用法による便利さと、組立工数の節減に適した金具です。機器、配線ダクト、端子台等の取付補助金具としてご使用ください。
材質鋼板
1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
用途アングルアジャストボール固定用 適合型番:TO-122/TO-122WG/TO-122T/TO-122V/TO-122FT/TO-122C/TO-122F/TO-122CV/TO-122GS/TO-122NL-S/TO-122NL-M/TO-122NL-L/TO-122NCL-S/TO-122NCL-M/TO-122NCL-L 材質SUS304
1個
369 税込406
翌々日出荷

等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
549 税込604
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
厚さ(mm)3 穴径(Φmm)5 材質 仕上ユニクロメッキ
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
1個ほか
469 税込516
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
799 税込879
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


重ね式折板の屋根上に雪止用アングルを使用するための金具です。
用途重ね式折板の屋根上に本製品を設置した後、さらにアングルを設置することで雪止めになります。 適合【屋根】重ね式折板88タイプ・150タイプ 適合サイズ(mm)等辺山形鋼(アングル)t650×50 材質/仕上【本体】溶融亜鉛めっき/ドブメッキ 質量(kg)0.5 タイプドブ/段なし
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材 穴寸法(Φmm)10×25 材質SUS304 タイプ両面穴(釘穴付)タイプ 厚さ(mm)3 サイズ(mm)40×40 釘穴(mm)4.5 幅(mm)40
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


岡田装飾金物アルミ等辺アングル
エコ商品
長さ(m)4 長さ(mm)4000 材質/仕上アルミ/アルマイト仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)