多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
長穴があいているので、お好みの位置で固定ができるプレート金具です。
用途DIYや補強に
材質スチール
仕上ニッケルメッキ
寸法A(mm)16
板厚(mm)3
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
仕上バレル研磨
幅(mm)36.5
棚や机、家具の補強に最適。
材質鉄
幅(mm)34
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
材質(本体)スチール
表面処理ユニクロメッキ処理
ボルトM6
適合ボルト径M6
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。釘穴の径は3.3mmです
材質1.0mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)
穴数釘/13
幅×長さ(mm)46×127
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本
寸法(mm)190×70
規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3
N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
¥349
税込¥384
当日出荷
ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質鉄
仕上ユニクロメッキ
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質SPCC
仕上カチオン電着塗装
棚や机等の家具の補強に最適。
材質ステンレスSUS304
色クローム
穴径(Φmm)7
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
【プレート(M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30用)・D-H・W型用プレート(M20)】
脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。
金具の開口部の丸い部分がボルトの六角部分に当るまで押し込んだ形で、アンカーボルトに止めてください。
振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。
完全にボルトを固定するタイプとしてはD-E4がお奨めです。
アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12×70がお奨めです。
M5のタップ穴があいているプレート金具です。
材質鉄
板厚(mm)3
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本
材質スチール
幅(mm)67
質量(kg)約0.7
色シルバー(ハンマートーン)
質量(g)0.7
構造完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
適合品番トイレアームレスト用
仕様取付プレート<t6>(1枚)
寸法P(mm)240
1箱
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
適合品番パブリック用手すり(T114型)、背もたれ(EWC392~395型、EWC292~295型)用
仕様取付プレート<t6>(1枚)
1箱
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
適合品番パブリック用手すり(T114型)用
仕様取付プレート<t6>(1枚)
寸法P(mm)160
1箱
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
適合品番パブリック用手すり スイングタイプ用
仕様取付プレート<t6>(1枚)
寸法P1(mm)180
寸法P2(mm)70
1箱
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
材質スチール・ユニクロ
幅W(mm)60
穴径d1(Φmm)5
穴径d2(Φmm)15
板厚(mm)4.5
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
仕様ステンレス取付ビス付
適合D30
材質/仕上アルミ
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
仕様ステンレス取付ビス付
適合D40
材質/仕上アルミ
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
付属品ステンレス取付ビス
仕様ステンレス取付ビス付
適合XG
材質/仕上アルミ
質量(g)15
関連資料(0.55MB)
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
材質/仕上スチール/ホワイト塗装
色ホワイト
仕様取付ビス付
適合D40
質量(g)34
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
材質/仕上スチール/ホワイト塗装
色ホワイト
仕様取付ビス付
適合D30
質量(g)20
1個
¥489
税込¥538
5日以内出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
伸縮吊棒の向きを90°変えることができます。
用途幅の狭い下地に伸縮吊棒を90°向きを変えたい場合に。
取扱説明書(0.4MB)
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)79
RoHS指令(10物質対応)対応
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
材質/仕上スチール/ブラック塗装
仕様取付ビス付
適合D30
質量(g)20
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様ブラケット取付ネジ付
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,698
税込¥9,568
32日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ