材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製でサビにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
寸法L(mm)70
寸法H(mm)21
寸法S(mm)11
寸法D(mm)5
寸法L2(mm)21
寸法W(mm)35
吊下荷重N(kgf)98(10)
トラスコ品番378-9055
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)23
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質鉄(ニッケルメッキ)
トラスコ品番744-5237
寸法(mm)14×9.5
穴径(Φmm)3.8
1組(10個)
¥219
税込¥241
当日出荷
接続部は溶接しているため丈夫です。
一方の直線部分に、ゴム、繊維などの幅のあるベルトを通し、対になる角の部分にチェーン、ワイヤ、ロープなどを通して使用します。
用途かばんや衣類などの金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類リンク
材質ステンレスSUS304
種類ウォールフック
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
ベルトなどとチェーンの連結に適しています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様両ねじタイプ
材質ステンレス(SUS304)
タイプ両ねじタイプ
種類リングキャッチ
チェーンの連結などにお使いください。
材質SUS304
種類リンク
接続部は溶接していますので丈夫です。、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。、かばんや衣類などの金具として。
エスコ品番EA638FY-25
材質ステンレス(SUS316)
使用荷重(kg)157
寸法A(mm)25
寸法B(mm)11
寸法C(mm)47
1個
¥915
税込¥1,007
当日出荷
エスコ品番EA638FY-50
材質ステンレス(SUS316)
使用荷重(kg)990
寸法A(mm)50
寸法B(mm)25
寸法C(mm)87.4
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
粘着テープの剥離紙をはがして貼るだけでカンタンに取り付け出来ます。ほとんどの壁に取り付けできます。
耐荷重(g)300
材質スチール板
幅(mm)18
寸法(mm)15(突出部)
高さ(mm)35
こんなお得な商品も!

金具セット トラックゴムロープ用
モノタロウ
¥229
税込¥252
梱包、結束、固定に最適で、自由な長さで切り、多目的に展開が可能な必需品。
トラスコ品番214-8978
セット内容フック・遊動2セット入
質量(g)22
適合サイズ17~20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥349
税込¥384
当日出荷
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
寸法B(mm)10
包装JAN付袋入り
エスコ品番EA638BK-27
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
寸法L(mm)21
寸法d(mm)6.8
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)26
参考使用荷重(kg)15
寸法B(mm)10
寸法D1(mm)2.3
寸法D2(mm)4
寸法W(mm)20
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
エスコ品番EA638BK-26
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
寸法L(mm)17
寸法d(mm)4.8
使用荷重(kg)10
寸法A(mm)20
参考使用荷重(kg)10
寸法B(mm)10
寸法D1(mm)1.85
寸法D2(mm)3
寸法W(mm)15
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
付属品木ねじ(10mm)
寸法(mm)25×14
内容素材
科目図工
1セット(10組)
¥828
税込¥911
当日出荷
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)2
四角でも丸でもなく、三角。このフックの持つ可能性は、あなたの発想力と比例します。ヒントはこちら。・フック・ホルダー・スタンド・ウォールデコレーション。設置の仕方で働き方が変わるのも面白みの一つ。ナイスアイディアは、案外ひょんな思い付きから生まれたりするものです。【アイアン製品について】製造工程上、サイズ・塗装の仕上がりに個体差が生じます。また、アンティークの風合いを出す為の加工(色ムラ・サビ加工等)が施されております。製品の特性としてご理解ください。
用途洗面所やキッチン、玄関などのフックやスタンドとして
付属品取付用ビス×2
材質アイアン
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×160×50
1個
¥949
税込¥1,044
10日以内出荷
滑車、てこ、三力のつり合い、単振子、滑車(定滑車、動滑車)、輪軸、てこ(棒・円盤)、異形剛体のつり合いの実験を行うことができます。おもりの代わりにばねはかり(別売)を使用すると、つり合いの状態を確認できます。紛失しやすい小さな部品をまとめて収納することができるケースを付属しています。また、背面下部に実験時に使用しない小部品を入れることができるボックスがついています。
型式PB-T
材質【おもり・部品取付用軸】金属製、【スペーサ・スペーサ用ネジ・振子取付用ネジつまみ部分】樹脂製、【分度器】透明樹脂製
寸法(mm)【本体】520×300×840、【てこ(棒)長さ】810、【プーリー】Φ40、【輪軸】Φ60・40・20(3段)、【スペーサ長さ】35(ネジ部除く)、【スペーサ用ネジ長さ】10、【振子球】Φ25.4、【振子糸長さ】約400、【振子取付用ネジ長さ】12、【分度器】Φ180(半円)
質量(g)【おもり】20、【振子球】約68
付属品プーリー2個、異形剛体(正三角形と直角三角形を合わせた形状)、滑車セット(複合定滑車1個、複合動滑車1個、単定滑車1個、単動滑車1個、バランスおもり2個)、おもり12個(フック付き)、スペーサ2本、スペーサ用ネジ2本、部品取付用軸(部品抜け止め用チューブ付属)、振子組立品(振子球・糸・支点金具)、振子取付用ネジ、分度器(取付用穴付き)
1セット
¥78,000
税込¥85,800
6日以内出荷
関連キーワード