用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
取付穴数6
棚受け金具L型棚受け
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
棚受け金具L型棚受け
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)27×23
1セット(4個)
¥819
税込¥901
当日出荷
シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SS400相当
棚受け金具L型棚受け
取付穴径(Φmm)4
取付穴数4
仕上粉体塗装
ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。
高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
用途棚受け
材質SUS304
仕上ヘアーライン
取付穴数4
取付穴径(Φmm)4
棚受け金具L型棚受け
こんなお得な商品も!
棚受け ステンレス製
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2
材質SUS304
付属品ステンレス丸頭ネジ付
棚受け金具L型棚受け
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
1袋(8個)
¥719
税込¥791
当日出荷
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。
棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
壁に棚板を取付ける棚受金具です。
取付ける棚板の奥行サイズに合わせてお選びください。
材質鋼/白粉体塗装
棚受け金具L型棚受け
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の装飾棚受けブラケット。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
耐荷重(kg)約10
付属品取付ビス(3.5×25 4P)
棚受け金具L型棚受け
棚づくり、カウンターと窓棚の支持にはSBVを使用してください。
用途250mmおよび300mmの棚に2通り適合。
材質1.6mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)
許容荷重(kg)鉛直/65
使用接合具壁面/3-6mm×51mm ラグスクリュー
最大荷重(kg)200
1個
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
シンプルでスタイリッシュなオールステンレス製のサビに強い棚受ブラケットL型金物です。先端の形状が丸みを帯びておりますので、安全でオシャレなL型金具となります。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭などの棚受ブラケット・補強金具・家具の転倒防止金具等
材質ステンレス
棚受け金具L型棚受け
好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
装飾性の高い仕上げです。
用途壁面に棚を取り付ける際に使用
材質鉄
付属品専用ねじ
棚受け金具L型棚受け
用途棚受けに
材質鉄/焼付塗装
安全荷重(kg)20
幅(mm)30
寸法(mm)230×180
色ブラック
板厚(mm)3
取付穴数4
取付穴径(Φmm)6
棚受け金具L型棚受け
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ガイドがあるため、垂直に取付しやすい構造です。
用途木材を柱に垂直に取りつけるための締結金具
材質本体・タッピング:鉄
仕様バイ4ヨウ
棚受は専用の支柱を使用してください。
耐荷重(kg)30
長さ(mm)250
棚受け金具棚柱用
材質ABS樹脂、(ねじ)スチール
寸法(mm)75×380×50
耐荷重(kg)5(2個使用時)
折りたたみ棚受けは、ステンレスSUS304製で屋内・屋外問わず使用できる、DIY向け商品です。レバーでロックを解除するだけで、簡単に折りたたみができます。折りたたみ時にバタつきがなく、壁面を傷つけない設計がされています。
用途在宅勤務のおりたたみデスクや、簡易作業台の作成に。
適合付属ビス:ステンレスナベ頭タッピング 4×16 5本
長さ(mm)250
材質/仕上ステンレス/SUS304
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
規格10×15
耐荷重(kg)20(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鋼
1パック(4個)
¥499
税込¥549
当日出荷
アルミシルバー引掛柱の棚受けです。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質アルミ合金
耐荷重(kg)4個使用時:20
規格寸法(mm)8×10
1パック(4個)
¥369
税込¥406
当日出荷
シンプルでアンティーク風なデザインの真鍮製の棚受けブラケット。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
板面など取付ビスのしっかり効く箇所にお取り付け下さい。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(3.5×25 6P)
材質真鍮
耐荷重(kg)約10
棚受け金具L型棚受け
まるで浮いているような目立ちにくい棚受け(隠し棚受け)!。壁面の固定面が小さいから棚の下がスッキリ!
用途棚受けに
付属品棚板用+木ねじ 4.1×20mm(2本)、壁面用+木ねじ4.1×40mm(4本)
材質スチール
耐荷重(kg)約10 (1本あたり)
適合寸法(mm)棚板 奥行:160~200
棚受け金具が見えないウォールシェルフ。壁面に取り付けて使用します、。石こうボード(厚さ9mm以上)、木材(厚さ5mm以上)取付が可能です。ビス穴隠し用のシール付属
材質MDF
奥行(mm)118
板厚(mm)31
金具が目立ちにくい設計です。大手メーカー採用品です。
用途棚受け、カウンターブラケット
材質鉄
幅(mm)50
耐荷重(kg)40kg/3本
棚受け金具L型棚受け
LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
材質ステンレスSUS430
耐荷重(kg)45(4個使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フラットサドル パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥379
税込¥417
仕様パネル・部材を取付ける際に使用
トラスコ品番353-6378
質量(g)81.4
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
LAMPのステンレス鋼製棚柱SP型・SPS型専用の棚受です。15ミリピッチ用。
用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。
耐荷重(kg)45(4個使用時)
仕上ヘアライン
材質ステンレス1SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥489
税込¥538
当日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ
色黒
タイプ左右ペア
使用荷重(kg)5
サイズ(mm)80
アズワン品番65-2341-59
棚受け金具L型棚受け
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ