64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1770種類の商品があります)

SKD11 【オーダー】フリープレート SKD11 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,943 税込2,137
翌々日出荷

SS400 【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 長さ公差(mm)0~+0.1 幅公差(mm)0~+0.1 板厚公差(mm)0~+0.1 サービス分類オーダー・加工
1枚
796 税込876
翌々日出荷

SUS304-2B-ring 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490 外径(Φmm)12~500 切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
翌々日出荷

ハヤシウェアプレート
エコ商品
鋳物母材に特殊固形潤滑剤を埋設し、過酷な条件下においても無給油で優れた潤滑性能を発揮します。また特殊固形潤滑剤の数を見直し、より優れたスライド性能を実現しました。
材質FC250・特殊固形潤滑材(埋設) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート 直角度(/100mm)0.015以下 平行度(/100mm)0.02以下 サービス分類オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (924種類の商品があります)


スーパーツールジグプレート
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです 材質FC300 仕上研削仕上
1個
329,800 税込362,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

S50C 【オーダー】フリープレート S50C ノーブランド カスタマイズ可
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0 サービス分類オーダー・加工
1枚
932 税込1,025
翌々日出荷

金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
仕様金型材 タイププレート
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)


1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NORITAKE(ノリタケ)金型の達人ダイヤ
非常に切味の良いダイヤモンドホイールです。超硬+鋼の同時研削もお手の物です。砥粒保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。超硬加工時の切味を確保しつつ、鋼加工時の砥粒ダメージを抑えた構造により超硬と鋼の同時研削が可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削 砥材SDC 結合剤B
1個ほか
24,980 税込27,478
8日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1袋(4個)
529 税込582
3日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

ナベヤモールドバイス
エコ商品
金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。
口深(mm)67 ブロック寸法(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)20
1個
239,800 税込263,780
3日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質SCM435 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ナベヤモールドバイス口金
エコ商品
金型プレートの加工に最適です。 口開きが大きく、早送り機構となっております。 従来の油圧バイスに比べ、口開きが30%大きく、全長が30%コンパクトです(メーカー比)。 本体・可動体は、破損しないダクタイル鋳鉄製です。 摺動面は火災焼入れにより耐磨耗性が抜群です。 同サイズのバイスに比べ、圧倒的なコストパフォーマンスを実現。 ※締付けトルクは80N・m以内でご使用下さい。 ※並列仕様品は、1台目と同時にご注文下さい。並列精度は0.02以内です。 追加並列品はお受けできませんのでご了承下さい。
付属品標準取付ボルトセット(2組1セット)適合T溝巾18mm・・・MBV150:2セット、MBV200:3セット、標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm・・・1組、ハンドル・・・1本 寸法B(mm)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用の六角穴付きボルトにスリーブを組み合わせています。 締め込んだ際のスリーブのバネ効果により、ネジがゆるみにくくなります。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します。 材質SCM435 仕上黒染 硬度HRC34~44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質SUJ2 normal 寸法D(Φmm)25 寸法d1(mm)14 寸法d2(mm)9 寸法h(mm)15 ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

テストプレート96wellC/丸/平/V底用フタ。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●寸法(W×D×H):130.0×87.0×10.0mm●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃ アズワン品番65-3776-47
1セット(4個×60枚)
96,980 税込106,678
78日以内出荷

テストプレート 96well C/丸/平/V底用フタ。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●寸法(W×D×H):130.0×87.0×10.0mm●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃ アズワン品番65-3776-46
1個(60枚)
23,980 税込26,378
78日以内出荷

NORITAKE(ノリタケ)金型の達人CBN
非常に切味の良いCBNレジンホイールです。砥粒の保持力が高いため、安定した切味が得られます。高弾性率ボンドの採用により、砥粒の沈み込みが少なく切味が優れています。切味重視スペックと角持ち重視スペックがあり、用途に応じたホイール選定が可能です。粉末ステンレス鋼など難削材の研削も可能です。
用途金型焼入部品・プレートの平面研削、円筒研削 対応材質ハイス鋼など 粒度#170 砥材CBC 集中度75
1枚
47,980 税込52,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。 寸法(mm)W43×16 寸法(幅W×高さH)(mm)43×16 表示5点表示 精度(%)±1 変色白→黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テストプレートポリスチレン製。24ウェル。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.3ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×20.0mm●ウェル内寸:Φ16.6mm×17.5mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃ アズワン品番65-3766-10
1セット(4個×100枚)
269,800 税込296,780
78日以内出荷

テストプレートポリスチレン製。96ウェル。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:330μl/1ウェル●底形状:C底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃ アズワン品番65-3766-08
1セット(4個×100枚)
189,800 税込208,780
4日以内出荷

テストプレートポリスチレン製。96ウェル。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:285μl/1ウェル●底形状:V底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃ アズワン品番65-3766-04
1セット(4個×100枚)
279,800 税込307,780
4日以内出荷

テストプレートポリスチレン製。96ウェル。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:360μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃ アズワン品番65-3766-02
1セット(4個×100枚)
349,800 税込384,780
7日以内出荷

テストプレート ポリスチレン製。96ウェル。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:330μl/1ウェル●底形状:C底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃ アズワン品番65-3766-07
1個(100枚)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

テストプレートポリスチレン製。6ウェル。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:17.7ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×22.0mm●ウェル内寸:Φ34.0mm×16.9mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃ アズワン品番65-3766-14
1セット(4個×100枚)
349,800 税込384,780
78日以内出荷

テストプレートポリスチレン製。12ウェル。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:6.76ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×22.0mm●ウェル内寸:Φ22.0mm×16.9mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃ アズワン品番65-3766-12
1セット(4個×100枚)
369,800 税込406,780
78日以内出荷

テストプレートポリスチレン製。96ウェル。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:300μl/1ウェル●底形状:丸底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃ アズワン品番65-3766-06
1セット(4個×100枚)
339,800 税込373,780
78日以内出荷

テストプレート ポリスチレン製。24ウェル。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:3.3ml/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×20.0mm●ウェル内寸:Φ16.6mm×17.5mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃ アズワン品番65-3766-09
1個(100枚)
68,980 税込75,878
78日以内出荷

テストプレート ポリスチレン製。96ウェル。独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発。DNAやセルバイオロジー、サンプル保存で大きな力を発揮。各プレートにはアルファベットのナンバリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:300μl/1ウェル●底形状:丸底●寸法(W×D×H):126.0×85.0×14.5mm●ウェル内寸:Φ6.5mm×10.5mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃ アズワン品番65-3766-05
1個(100枚)
83,980 税込92,378
78日以内出荷