使い勝手のよいフックです。
用途工場内設備・各種施設にて。
寸法D(mm)9.5
寸法A(mm)16
寸法L(mm)61
寸法d(mm)4.0
吊下荷重N(kgf)68.6(7)
質量(g)18
材質スチール
奥行(mm)43
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
屋外でも使用できる強力耐荷重10kgタイプのボンドフックです。塀・外壁・ベランダなどのコンクリートや金属部、レンガ、木壁、外壁のタイルなどでも使用できます。フック部は奥行があるので、幅広なものを掛けるのにも最適です。フック部が左右に180度回転しますので、使用しない時は壁面側に倒して置けば邪魔にならずに、安全です。
耐荷重(kg)10
仕様粘着式
付属品シリコンボンド1本
トラスコ品番423-7510
材質本体:ABS樹脂、フック部:ステンレス
質量(g)29
寸法(縦×横)(mm)91×43
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
本品の接着剤面をライターであぶり、液状化させることによって接着させる製品です。
用途モルタル・ブロック・木部・スチール・コンクリート等に取付けられます。
土塀・クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材、直射日光や熱などで高温になる壁、ショックのかかる所、熱変形する場所には取付けられません。表面接着のため、荷重が垂直下向以外に掛からないようにしてください。
大切なものはネジ止めタイプをご使用ください。
耐荷重(kg)5
材質ステンレス
寸法H(mm)35
寸法W(mm)30
1パック(3個)
¥399
税込¥439
当日出荷
額吊用金物。廻縁用
材質鉄
タイプ回り縁用
安全荷重(kg)5
ディスプレイに便利な金属製片閉じタイプのエスカンです。
材質鉄
種類Sカン
ネジ止めタイプのさびにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
材質ステンレス
付属品ステンレス A3×16 2本
幅(mm)30
高さ(mm)22
奥行(mm)19
耐荷重(kg)15
板厚(mm)2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
石こうボードにがっちりネジ止めできるフックです。
ピン止め、針止めより強く取り付く特殊ネジを採用。
細ネジ使用(2mm)で、はずしたあとも小さな跡しか残りません。
用途下地が石こうボード、合板、新建材等である場所に取り付けて下さい。
安全荷重(kg)6
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ
備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数4個
寸法(mm)12×14×27.5mm
1袋(2個)
¥459
税込¥505
当日出荷
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
はがした跡が残りにくい、強力粘着テープで取り付けるフックです。
取付場所木質新建材・柱・ガラス・タイル・ステンレス・プラスチック・金属塗装面
材質(テープ)ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。
付属品取付けネジ(3×20) 2本
材質鉄板
安全荷重(kg)(吊下げ)7
仕上焼付塗装(アクリル)
自転車用のフック。直径約7mmの金属を採用し完成車の重量に耐えうる剛性の高いフックです。
額吊金物。2個1組で使用します
付属品木ネジ皿頭:2.7×16mm
材質鉄
色ユニクロメッキ
安全荷重(kg)5
軽量で錆びないフックで長さが200~300mmの調整可能です
材質ABS
色白
タイプ組み立て要
適合寸法(mm)高さ35・幅24・奥行21・長さ200・250
1袋(50本)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
本体裏にゼリー状接着剤を塗るだけで簡単に取り付け出来ます。
用途外壁、屋内等の様々な商品に
材質フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス
色ホワイト
ステンレスフックでサビに強く、キズ防止テープ付きのマグネットフックフックです。
金属塗装面やスチール製品にマグネットで取り付けるフックです。
材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス、マグネット:フェライト磁石、ヨーク:鉄
色白
耐荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
パーテーションに取り付けて使用できます
材質黄銅
安全荷重(kg)5
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
用途シンプルなデザインの金属製フックです。
付属品トラスタッピングネジ( 鉄、Φ3.5×16mm )
耐荷重(kg)10
仕上鉄、塗装仕上
適合径(Φmm)Φ1.0~1.5
取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。レンジや冷蔵庫に。
用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など
材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×65
材質(磁石)フェライト磁石
特性普通
木材壁取付のベーシックなフック
使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)3
木材壁取付のベーシックなフック
使わないときはフックが倒れてじゃまになりにくい
材質亜鉛ダイカスト
耐荷重(kg)2
木材壁取付のベーシックなフック
洋服タンスの中などに
ハンガー掛けや小物掛けなどに
色クローム
耐荷重(kg)2
小さいファッション時計等に最適なフック
石膏ボード、板壁に取付できます
材質ナイロン、ステンレス
耐荷重(kg)1
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ