地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え
仕様U型
材質鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)10
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型/異形
首長(mm)50
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質スチール(SS400)
幅(mm)30
径(Φmm)6
内径(Φmm)17
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
頭部形状丸型
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
径(Φmm)6
長さ(mm)(折返し)47
表面処理クロメートメッキ仕上げ
材質スチール(SS400)
頭部形状J型
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 J型 異形
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状J型
径(Φmm)10
寸法A(mm)50~60
寸法B(mm)50~60
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)13
口径(Φmm)53
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型/異形
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状U型
径(Φmm)6
寸法A(mm)21
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 丸型
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
頭部形状丸型
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。
材質/仕上プラスチック
使用ロープ径(mm)6~8
ロープ止め金具です。
種別O型
材質スチール
表面処理ユニクロメッキ
グローバルスタンダードなペグ固定式のコンセントバー
幅(mm)28.5
色ブラック
定格電圧(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント抜止形
200V 30A 取付金具は別売(DZO-□□□□JB)
仕様サーキットプロテクタ付
色ブラック
奥行(mm)44
定格電圧(V)200
定格電流(A)30
入力プラグNEMA L6-30P
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ロープスティック 5本入
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
パワーユニット(AMC3)と接続することにより、バリ取り、研磨などに幅広く使用可能。Φ3mmコレットチャック装着。
貴金属の研磨及びバリ取りに最適です。
ブラシレスモーター仕様。
適合機種AMC3
質量(g)260
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~50000
コードΦ6.2×1.5m
最大トルク(N・cm)7.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
用途テント・タープ用ロープのロープ張りペグとして
適合ロープ径(Φmm)18未満
線径(Φmm)8
口径(Φmm)18
仕様アイ型
材質鉄 メッキ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
コンセントバー(ペグ固定式)/PDU用のラック取付金具
幅(mm)15
色外装処理:ブラック
高さ(mm)1710
RoHS指令(10物質対応)対応
材質スチール
表面処理リン酸塩処理
頭部形状L型
首長(mm)25
こんなお得な商品も!

金具 ロープ止め用 L型 異形
モノタロウ
¥5,698~
税込¥6,268~
ハンマーのいらない芝にやさしく騒音のないペグの登場です。女性や子供でも簡単にくるくる回して使えます。土や芝地、グラウンドでの使用に最適でシートをしっかりと押えます。キャンプやBBQでの利用、イベント用テントや園芸ネットの固定、さらには災害時の利用
仕様●材質:18-8ステンレス●サイズ:25×100mm●重量:1本40g
アズワン品番65-9145-41
1個
¥2,390
税込¥2,629
10日以内出荷
カーブ柄採用のネイルハンマーです。
用途釘打ち・釘抜き等の日曜大工作業に。組み立て家具等の、粗大ごみサイズへの解体作業に。金属製ペグ打ち込み等の テント・タープ設営作業に。
仕様カーブ柄
材質ヘッド部:45C、柄部:グラスファイバー・PP(ポリプロピレン)・PVC(ポリ塩化ビニール)
寸法(mm)300×110×25
色ブラック/グレー
質量(g)225
タイプネイルハンマー
硬度【頭】HRC48~52
口径(Φmm)25
仕上ポリッシュ表面仕上げ
頭部長(mm)110
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状J型
径(Φmm)6
寸法A(mm)35
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、80N/mm。
約60分後には、加工が可能です。
用途石、コンクリートやタイルの表面のひび割れ補修・タッチアップに最適です。
屋内外のペグやネジ、骨組みの追加にも使用できます。
使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
色(混合後)グレー
剪断強度(N/mm2)4.8(696psi)
耐熱温度(℃)-50~120℃(短時間であれば150℃まで)
硬化時間(分)60
耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)エポキシ樹脂、セラミック充填材
貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間24時間
使用可能時間(分間)6
危険物の類別非危険物
特性耐熱
耐圧強度(N/mm2)80
硬度(ショア D)80
Brady金属製壁面ロックボックスにはTOPにキースロットがあり、透明なレキサンウィンドウがあり、ロックを取り外すとスライドします。それぞれ5本の鍵とIDラベルを保持する7個のキーペグが付属しています。これは、粉体塗装スチール製です。
7個の南京錠を取り付け可能
コンパクトサイズ
Durable
各従業員は排他的な管理を行います
英語の凡例言語
ドリル加工済みの穴と金具により、すばやく取り付け可能
ラベルによるシンプルなキー管理
材質スチール
色赤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203.00×177.80×63.50
ロック7個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
金属製の有孔ボード2枚が付いた、浮かせる収納棚。狭い玄関やリビングの隅など、奥行/隙間約7cmで省スペースに設置可能。高さ200-280cmに設置できる突っ張り固定式。工事用、工具も不要で組み立て可能。ネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。専用のフック4個付属。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。
用途隙間収納、ちょっとした物掛け・物置に。 突っ張り 棚 ラック 洗面所 玄関 壁面 収納 隙間収納 ウォールラック ペグボード ハンガーラック 傘立て 傘かけ 傘掛け
仕様ボード外寸:横20 縦60cm、2枚●有孔ボード:穴径5mm、ピッチ25mm●設置奥行:7cm (床接地面サイズは4×6.5cmですが、本体中央伸縮パーツ部は奥行5.5cmあり、作業余白も含めて設置奥行7cm必要です。)
質量(kg)2.5
耐荷重(kg)パネル1枚あたり6、フック1個あたり0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×7×200-280、140-188
組立時間約40-60分
フルクローズで気になる視線をシャットアウト。簡単設営なのに頭上が広い。220cmワイドサイズのワンタッチテント。
日除け、荷物置き場に最適。通気性のよいサイドメッシュ&スクリーン付き。後方にも大型メッシュ窓採用(スクリーン付き)。ペグ10本、ガイドロープ4本付属。
用途アウトドアやレジャーなどに。日除け、荷物置き場などに。テント/ワンタッチテント/ポップアップテント/ワンタッチサンシェード/日除け/フルクローズ/キャンプ/海/川/山/バーベキュー
付属品ペグ×10本、ガイドロープ×4本
材質フレーム:金属(ワイヤースチール)、生地:ポリエステル
質量(kg)2.3
色グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)220×230×130、(収納時)63×63×4
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
スワップペグ専用保護キャップです。
用途行事やイベントがない場合は、スワップペグ本体を地中に埋めたままにし、先端部分のフック部を(本製品)保護キャップと取り替えれる仕様です。先端部分をキャップに換えることでほぼフラットになり本体は埋めたままで次のイベントでの作業効率もよいです。
色(本体)シルバー
材質(本体)アルミA5052(白アルマイト処理)
ねじ径(キャップネジ)M12
本体厚さ(mm)4
本体寸法(mm)全長22(ボルト部含む)
適合レンチ六角6mm
本体寸法 直径(mm)Φ40
1個
¥3,698
税込¥4,068
10日以内出荷
どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!プライバシー確保に便利です!
ワンタッチでテントが組立て可能!コンパクトに収納可能!
約2畳の広さで、家族で過ごすにも余裕があります。テント内を間仕切りで半分にして、2部屋に分けることも可能。
屋内では砂袋で、屋外ではロープとペグで固定が可能です。
屋内で間仕切りとして使用できるほか、屋根を付けることで屋外で日除けとしても使用できます。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
屋根はマジックテープの着脱式。屋根には窓があり換気も可能で、天井はランタン等を吊り下げられるようになっています。
用途アウトドア、レジャー、着替え、災害対策、防災、
色オレンジ
マルチフライ・グランドシート。マルチに使える汎用性の高い耐水防風シート。グランドシート、フライタープ、テントインナーシートや防風シェード、簡易バイクカバーなどマルチに使用可能。軽量コンパクトに収納できる、ソロキャンパーにオススメのマルチシート。RR5954 ラフツーリングテント本体にジャストなサイズで6カ所にハトメループ付き。色はテント本体底部と同じグレーとし、耐水圧4,000mmを誇ります。従来のブルーシート風PE素材より軽く乾きやすいので撤収も素早く行えます。汎用性が高いためテントなしのデイキャンプなどでは防風シェードとしても活躍(ポール、ペグ、ロープは付属しません)。小さくコンパクトでありながら使い勝手が良いマルチシートは複数枚あっても困らないキャンパーの必需品です。品番: RR5958。品名: マルチフライ・グランドシート。COLOR: グレー。SIZE: 210x143cm。収納袋SIZE: 26x12.5cm。重量: 0.34kg(収納袋込み)。素材:ポリエステル210D(耐水圧4,000mm、裏面PU加工) 、金属ハトメ。[付属品]。・収納袋
用途品番: RR5958。品名: マルチフライ・グランドシート。COLOR: グレー。SIZE: 210x143cm。収納袋SIZE: 26x12.5cm。重量: 0.34kg(収納袋込み)。素材:ポリエステル210D(耐水圧4,000mm、裏面PU加工) 、金属ハトメ。[付属品]。・収納袋
質量(kg)0.34
色グレー
寸法(cm)210×143、(収納袋)26×12.5
1枚
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!テントはワンタッチで組み立て可能。特に難しい作業無くカンタンです。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
縦置きでも横置きでも使えます。横に置けばごろんと楽に寝転がれるスペース。身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。縦置きにすれば、着替え等に便利です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テント
セット内容カプセルテント、収納袋、ペグ、ロープ、砂袋×4袋(砂は入っておりません)
種別単体砂袋
材質布部分:ポリエステル、ワイヤー:スチール、ファスナースライダー部分:金属、ファスナーその他:プラスチック(PP)、収納バッグ:ポリエステル、ペグ:スチール、ロープ:PP
色オレンジ
寸法(cm)テント:215×90×90 砂袋:30×20
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
・持ち運びも設営も簡単にできる組み立て式タープテント
・UVコーティングを施しているので紫外線カット率95%(UPF50+)
・見た目もお洒落なヘキサモデル(六角形)でアウトドアをもっと楽しめる!
・持ち運びに便利なキャリーバッグ付き
用途ヘキサタープ タープ テント 組立簡単 UVカット 日よけ サンシェード タープテント アウトドア 簡易テント キャンプ バーベキュー レジャー 運動会 ピクニック
付属品組立式ポール1.8m×2セット、1.8mロープ×4本、2.8mロープ×4本、ペグ×8本、収納袋×1個
質量(kg)約1.3
主材質ポリエステル(UPF 50+)、ポリプロピレン・金属
収納時寸法(cm)約W12×D5×H70
使用時寸法(cm)約W300×D290×H180
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
LEGO互換のサーボモータ(回転角360°)。LEGOと接続できる固定ブラケット付きの重量9gのサーボモータで、回転角は360°です。固定ブラケットは簡単に取り外し可能で、LEGOシリーズと簡単に組み合わることができます。【ご注意】。360° サーボは速度と方向を制御できますが、角度を制御できません。焼き付き防止のため、電源電流と電圧にご注意ください。
仕様●【内容物】●SG90 サーボ(360°回転)×2●Grove to Servo アダプタ ×2●ゴム(車輪に取り付け)×2●サーボ固定ブランケット(TYPE A,B)×2●それぞれTYPE A,Bで向きが反転しています。●車輪 ×2●アクスルコネクタ ×2●コネクタペグ(LEGO接続用)×4●フレーム 5×7 モジュール ×1●サーボアクセサリパッケージ ×2●タッピングネジ(M2×4mm)×2●ケーブル(線)の用途:黄色の線:信号用●茶色の線:GND●赤色の線:Vcc●ギア素材:モーターギア:金属●ギアボックス:プラスティック●PWM:50Hz/0.5~2.5ms●サーボ重量:9g●ロック時ローター電流:750mA●無負荷時電流:60mA●トルク:1.6kg・cm/4.8V、1.8kg・cm/6.0V●不感帯:8μm●スプライン:20T(歯)●電圧:4.8~6.0V●ケーブル長:3cm●正味重量:44g●総重量:49g●製品寸法:40×12×36mm●包装寸法:73×45×23mm
アズワン品番67-0370-71
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
仕様シリーズ = DisplayPortシリーズ番号 = 47272ピッチ = 0.5mmコンタクト数 = 20行数 = 2ボディ向き = ライトアングル取り付けタイプ = 表面実装端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金定格電圧 = 40 V acMolex 0.50 mm DisplayPort外部コネクタ - 47272シリーズ. 47272シリーズSMT実装レセプタクルは、DisplayPortケーブルアセンブリを基板に接続するための製品です。省スペース基板実装で、D型の面取りインターフェイスにより誤かん合を防止しています。コネクタのハウジングは、EMI及びRFI放射から保護するために完全にシールドされています。シェルのディテントロックとラッチ穴で、安全かつ確実なかん合接続を実現します。このDisplayPort SMTレセプタクルは、基板上で正しく配置できるようにプラスチック製のペグを備えています。また、金属製のはんだペグで高い剛性を実現し、基板にしっかり固定可能です。. 特長と利点. 省スペース基板実装 D型の面取りインターフェイスで誤かん合防止 EMI及びRFI放射に対して完全にシールド ディテントロックとラッチ穴で確実なかん合接続を実現 基板位置決めペグ 基板はんだペグで高い剛性を実現し、基板にしっかり固定可能. 製品用途の情報. このDisplayPortレセプタクルコネクタは、DisplayPort相互接続システムの構成要素で、最大10.8 Gbpsの高精細ビデオ / オーディオ信号の出力に使用されます。主な用途には、ゲーム機、モニタ、パソコン、プロジェクタ、セットトップボックス、テレビ、ワークステーションなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
ソロキャンプに最適なワンポールテント。
通気性と斜熱性が高いTC素材でオールシーズン対応。
火の粉にも強いコットン混紡生地。
通気性が抜群で虫などの進入防止するインナーメッシュ付き。
効率の良く使用できるスクウェアフロア。
用途パップテント/タープとして、BBQなどのアウトドアやキャンプ/レジャーなどに、日よけ シェード 簡単 ミリタリー キャンプ用品 イベント コンパクト 人気 軽量 登山 ソロキャンプ ソロテント ソロベース ソロ 一人用 TC素材 TC
セット内容フライシート×1、インナーテント×1、センターポール×1、フライポール×1、ペグ×13、ガイドロープ×6、ハンマー×1、キャリーバッグ×1
材質ポール:(金属)スチール、張り材:ポリコットン(ポリエステル・コットン混紡)
質量(kg)5.5
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2400×2400×1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×240×150
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ソロキャンプに最適なハーフシェルター。
通気性と斜熱性が高いTC素材でオールシーズン対応。
付属のポールでタープとしても使用可能。
側面にファスナー付きで出入りが楽々。
通気性抜群で虫などの進入防止するインナーメッシュ付き。
用途パップテント/ハーフシェルター/タープとして、BBQなどのアウトドアやキャンプ/レジャーなどに、日よけ シェード 簡単 ミリタリー メーカー ランキング キャンプ用品 イベント コンパクト 人気 軽量 登山 ソロキャンプ ソロテント ソロベース ソロ 一人用
セット内容フライシート×1、インナーテント×1、本体用ポール×2、タープ用ポール×4、ペグ×16、ガイドロープ×8、ハンマー×1、キャリーバッグ×1
材質ポール:(金属)スチール、張り材:ポリコットン(ポリエステル・コットン混紡)
質量(kg)6
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3400×1800×1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)340×180×110
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
サンシェード付きのエアークッション!
大人から子供までラクラク、ゆったりの特大サイズテント!
屋内、公園、海、プールなどさまざまな場所で使える!
コンパクトなショルダーバッグ1つに収まるので持ち運びが簡単!
選べるカラーは全5色!
用途アウトドア・レジャー
材質エアークッション:外側/210Tポリエステル・内側/メタロセンPE袋、サンシェード:210Tポリエステル(UVカット加工)、ポール:金属・グラスファイバー・ひも、ペグ:プラスチック
質量(kg)約2
耐荷重(kg)約300
収納時寸法(mm)約300×370×155
耐温度性(℃)-10~70(使用する際の温度耐性です)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×1650×1400
シリーズMiniBridge
ピッチ(mm)1.27
行数1
ボディ向きライトアングル
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
端子種別はんだ
仕様90 ° 1列SMTプラグ. プラスチック製のハウジングは高温に耐えるので、鉛フリーのはんだ付けプロセスに最適です。. 自動アセンブリ用のピックアンドプレースカバー プラグの両側の強化金属クリップによる安定した保持力 基板上の正確な位置決めを支援する2つのペグ(丸型と楕円型) ガイド素子
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ