部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
部品の収納・管理に最適です。
素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。
フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適
材質ブリキ(サテン材)
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1150
エスコ品番EA508SR-12
材質本体:SUS304、フタ:SUS304、フタ裏パッキン:TPR
質量(g)394
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×124、【内寸】118×102、【ふた】128×26
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
材質SUS304
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
こんなお得な商品も!
一斗缶 天切り
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
用途各種保存容器に
材質ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等
材質ティンフリースチール
厚さ(mm)本体:0.32、フタ:0.22
サイズ18L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348
容器容量(L)18
表面仕上げクリアニス仕上げ
1缶
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途小物、アクセサリー、錠剤の保存容器に
材質ブリキ
こんなお得な商品も!
下げ缶 スチール製 2.5L
モノタロウ
¥449
税込¥494
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。食品の保管、運搬などに最適です。積み重ねが可能です。
用途食品の運搬・保管
内寸(mm)332×486×H300
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に
材質ブリキ
全長(mm)44
全幅(mm)95
中栓付き
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/ステンレス(SUS304)、フタ/PE(ポリエチレン)
材質(フタ)ポリエチレン
天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。
また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。
容量(L)20
仕様鋼板0.34mm
材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)
形状テーパー
質量(kg)約1.3
タイプ天板取り外し式バンドタイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367
加工ビード加工とダブルシーム加工
耐熱温度(℃)160~170
関連資料【よくあるお問合わせ】スチール製 20Lオープンペール缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
種類トールビーカー
材質SUS304
目盛なし
粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機等の設備での粉粒体の回収に活躍します。
ステンレス蓋とステンレス容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。
機器との接続形状は選択できます。
既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作が単品から可能です。
材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧 (加減圧不可)
底自体に段を付けることで積み重ね可能にしたストレートタイプのステンレス容器です。
底とクリップが干渉せず積み重ねでき、省スペースになります。
多段積み袴の取付より約11%軽量となり、外面に異物や洗浄液も溜まらず衛生的です。
密閉式ですので内容物の飛散を防止し、外からのホコリ等の混入を防ぎます。
材質容器本体・蓋・取っ手・キャッチクリップ/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
塗料、溶剤の保存などに。
フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
急速冷凍冷蔵が出来る。蓋付なので食材の一時保存に便利。料理の下ごしらえのバットにも使える。蓋付なので重ねて収納出来ます。
用途蓋付なので食材の一時保存に便利。
材質(本体)アルミニウム合金、(ポリエチレン樹脂)
目盛り付きで計量が簡単なステンレスタンクです。
粉体・液体等の一次保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。
蓋付なのでホコリなどの混入を防ぎます。
サイズに応じて1L、2L、5L、10L、20L、50L、100L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
底の角は、汚れの溜まりにくいR構造です。
材質容器本体・蓋・取っ手/SUS304
目盛(mm)約25
表面処理内外面バフ研磨
材質(フタ)SUS304
使用条件大気圧 (加減圧不可)
フルオープンタイプの小型軽量容器です。
リシールが出来るので、数度に分けて内容物を使えます。
金属缶の問題である、錆、凹缶がありません。
フタつき。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤・食品他。
材質PP(ポリプロピレン)
密閉容器(CTH・CTB)用の蓋です。
材質SUS304
しっかりロックのステンレスタンクです。
仕様吊り下げタイプ
材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304)
材質(パッキン)シリコンゴム
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保冷が可能、サンプル・試薬等を氷無しの乾燥状態で、4時間保冷可能
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質本体・蓋:SUS304、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA
表面処理内外面バフ研磨
使用条件大気圧(加減圧不可)
耐薬品性、耐熱性に優れた高品質の洗浄びんです。
金属溶出がなくメタルフリーを実現します。
表面に物が付着しにくく表面特性に優れています。
室温、濃度5パーセントの条件下で次亜塩素酸ナトリウムに対応します
材質(本体)PFA
耐熱性・機械的強度・熱衝撃抵抗性に優れています。高温下でも化学薬品・溶解金属・酸化還元雰囲気に対して安定です。
耐熱温度(℃)1750
化学組成Al2O3 99.5%
密度(g/cm3)3.9
曲げ強度(MPa[kgf/cm2])260[-]
弾性率(GPa)380
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
炊きたてを即冷凍。二重構造でふっくら美味しい。加熱時は内容器と外容器の空間に蒸気が通って水分を循環させふっくら仕上げます。冷凍保存・レンジ加熱・食器洗い乾燥機OK
材質ポリプロピレン
形状丸
電子レンジ可
材質蓋・本体:スチロール樹脂、受け皿:油引き:ポリプロピレン、スプリング:18-8ステンレス鋼、糸:綿100%
寸法(mm)直径70×115
質量(g)70
1セット
¥449
税込¥494
当日出荷
トラスコ品番814-7007
質量(kg)1.6
高さ(mm)216
容量(L)7
内径(Φmm)210
外径(Φmm)234
深さ(mm)210
アズワン品番1-2777-01
取手あり
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ