軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品携帯用ケース
寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132
質量(g)約230(電池含む)
電源9V乾電池
検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式LEDランプ・電子ブザー
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アメリカで一番売れている汎用金属探知機。
コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。
休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月
質量(g)約1160
寸法(cm)約101×20×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

金属探知機 ハンディタイプ
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm
仕様(探知感度)調整可能
材質ABS樹脂
全長(mm)390(収納時260)
質量(g)270(電池を含む)
電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

金属探知機
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。
とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池
質量(g)約495
寸法(cm)約42×9×4
アズワン品番2-3844-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。
軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品携帯用ケース,イヤホン
寸法(mm)幅:約78、全長:380、厚み:40
質量(g)360(電池含む)
電源9V乾電池(別売)
検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(24.5MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番320-9628
全長(mm)245
質量(g)340
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)55×57
測定方式磁気誘導方法
警報方式ランプ・電子ブザー
アズワン品番1-4442-01
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
コンパクトに収納でき簡単に設置可能!
コンパクトに収納でき展示会場に簡単に持ち運び可能です。数分で組立て、折畳み、40時間バッテリにより電源が不要。
仕様【感度調節】100段階切替式【ゾーン数】3(LED表示)【強度表示】LEDバー(ステップ表示)
セット内容コントロールユニット、受信パネル×3、発信パネル×3、ベースユニット×2、マット、収納ベルト、ACアダプタ、二股充電用ケーブル、キャリブレーションツール、収納カバー
質量(kg)40
電源充電式バッテリ又はACアダプタ(100V~250V対応)
外形寸法(cm)組立時:幅120×奥行90×高さ220、収納時:幅58×奥行66×高さ90
警報方式音量調節・パターン変更可能
内寸(cm)幅80×高さ200
サービス分類レンタル
業務用金属探知機に最適!
高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。
空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。
ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります)
検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)
電池9V角型電池(別売)
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認
付属品キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2
質量(kg)0.29
電源単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個
探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm
防塵防水性能IP 54
識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g)180
電源単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時)
本体寸法(mm)55×57×245
探知・警報方式バリアブルインダクタンス方式
寸法(cm)探知面:10×4
探知能力鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm
使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)
警報方式ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
40センチメートル径アンテナ使用で最大探知深度1.4メートルを探知します。米軍、ゼネコン、官公庁 防衛関係で採用されている本格機種です。不発弾探知、工場の廃棄ゴミ分別にも最適な金属探知機です。
鉄、非鉄を1.4メートルの深さまで探知(※40センチメートル径アンテナ使用時)。
単3形乾電池8本使用。
軽量で長時間の使用も可能。
防水仕様アンテナ。
用途採石場、製鉄所構内、建設現場での埋設配管。
水道管、ガス管、マンホール、敷き鉄板、消火栓。
不発弾位置特定。
産業廃棄物中の金属検出。
薬品、石炭の中の金属。
古紙中の金属。
剪定街路樹の金属検出。
被弾木のチェック。
飼料、牧草のチェック。
牧場の金属チェック。
セット内容本体、アンテナ(24cm・40cm径)、単3形乾電池×8、取扱説明書、収納ケース
全長(mm)1100(長さはノッチ式で調節可能)
電源単3形乾電池で20時間(アルカリ乾電池使用時)
使用温度(℃)適正/0~50保管適正/-25~75
周波数(kHz)6.5
感度Hight/Low 2段階感度切り替え可能
フィルター4
検出方法(金属検出時)メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはオフ)
センサーに金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。部品数も少なく、配線パターンも太いため、電子工作の入門として最適なキットです。金属探知機キットの原理を再現した最小構成の回路で実験にもお勧めです。
種類工作キット
出力圧電ブザー(金属の有無で発振音変化)
センサーインダクター
電源電圧(V)DC9(DC6~9可)
動作時間約250時間(006P型 アルカリ電池)
動作電流(mA)約2
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×59×18
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
洋裁品の中にある まち針や折れた針などを見つけることができる器械です。小型で軽く扱いやすい検針器です。
質量(g)212
スイッチ2段階(Hi/Low)
検出方式磁気誘導
機能バッテリーセーブ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)58×195×50
使用電池単三乾電池(1.5V)×2
警報方式アラームと大型LEDランプ
検出精度Hi/鉄球Φ0.8mmで探知面から5mm、Low/鉄球Φ1.0mmで探知面から5mm
検出範囲(mm)25×50
扱い易い万能タイプの金属探知機です。
ダイヤルーフの簡単操作で片手での探索ができます。
仕様ダイヤル一つの超簡単操作で片手での探索が可能
トラスコ品番836-2899
セット内容本体、専用ケース
材質ABS
質量(kg)3
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
使用圧力(MPa)0.1~1.5
本体寸法(mm)980×80×210
ろ過精度(μm)0.01
使用流体空気・窒素
流体温度(℃)1.5~60
処理空気流量(m3/min)(ANR)13
1セット
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。
パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。
小さな金属の影響を受けず的確に探知。
大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途地中の金属探知
探知能力止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm
寸法(mm)960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870)
質量(kg)1.2(サーチコイル740g)
電源単3乾電池(1.5V)×4
警報方式LED表示と信号音
マイゾックスコード210956
1個
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。
非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上)
ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。
質量(g)約325(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360
電池寿命約1年(1日8時間使用)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35
仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
質量(g)290
電源単3乾電池(1.5V)×2本
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
高感度の丸形基板センサー部に金属が近づくと発振音を変化させてお知らせします。ポケットに入れた100円玉を探知できる感度があります。マイクロコントローラ採用により、金属発見時の音を色々変更することが出来ます。対象金属は磁性体、非磁性体を問わず検出できます。
仕様検出音響用小型スピーカ搭載
全長(mm)147
電源006P乾電池(別売)、または9V外部電源(別途ご用意ください)
表示電源表示+検出レベル表示3点
電源電圧(V)9
消費電流(mA)20
ハンドル寸法(mm)75
コイル径(mm)直径:70
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
感度の強弱を切り替えることができます。
音声or振動の2種類のモードを選択できます。
ホルスターが付属しているため、ベルトに取付可能です。
用途入場者警備、施設警備、イベント警備、会場警備、手荷物検査、持ち物検査などに
寸法(mm)410×85×45
電源9V電池
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで
全長(mm)950~1280
質量(kg)1
電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで
全長(mm)950~1280
質量(kg)1.2
電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
1個
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
小型・軽量・高感度のハンド式金属探知器。
アルミ・ステンレスなどの非磁性体や鉄などの磁性体のすべての金属を検知します。
金属検出時の警報はブザーまたはバイブレーションの切替が可能です。
1台
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。
LED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。一般的な持ち物検査用に多く使用されています。
用途不特定多数の持ち物チェック用。
質量(g)約315(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×55×30
電池寿命約1年(1日8時間使用)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
材質ABS樹脂、ラバー
寸法(mm)360×82.5×42.5
質量(g)約270
使用温度範囲(℃)-25~60
電源USB充電:単3型ニッケル水素充電池x2本(付属)・USB直結・単3アルカリ乾電池x2本
連続使用時間(時間)最長24(付属充電池の場合)
使用環境湿度(%)0-95
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。検知表示はLED+サウンドシグナルで明確に行います。外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプの携帯型金属探知器です。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。持ち運びに便利なハンディタイプです。手首にかけるヒモ付です。
用途食品等への金属物混入や持ち込み不可の金属物検知用に最適。
付属品DC9Vアルカリ乾電池006P、リストストラップ
トラスコ品番770-6162
材質ABS樹脂
幅(mm)105
高さ(mm)35
タイプ標準・高感度切替
奥行(mm)360
電源(V)006Pアルカリ電池×1本(付属)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)362×55×30
感度標準・高感度切替
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
深部(25cm程度)まで検知可能です。
用途金属検知用。
付属品ニッケル水素充電式単三電池×2本
トラスコ品番167-9345
電源ニッケル水素充電式単三電池×2本
感度低・中・高
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×400
探知物検出深度(mm)250
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
優れた探知性能で壁裏や天井裏の鉄筋、配管、間柱に打たれたビスなどの検知が可能です。探知対象によって広範囲走査とズームイン走査の2モードを使い分ける事でより正確な探知が可能です。石膏ボード、パネル、タイル、しっくい、再生木材、プラスターやコンクリートなど様々な壁面に対応可能です。ボタン1つのシンプルなデザイン、5つのLEDランプとアラーム音で誰でも簡単に探知が出来ます。
用途壁裏の金属探知に。
付属品9Vアルカリ角電池(デモ用)
トラスコ品番557-1431
材質プラスチック
幅(mm)115
厚さ(mm)28
高さ(mm)28
電源9Vアルカリ角電池×1本(付属)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプです。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。
病院のMRI室への入室チェックやマイクロUSBなど極めて小さな物のチェックに最適です。ただし使用環境が良くないと検知困難です。
質量(g)約355(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360
電池寿命約1年(1日8時間使用)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
・高感度で多機能。広い探知部で効率よく見落としの無い検査が可能です。・探知を音/振動/音+振動で確認でき、静粛な場所から騒音下まで対応できます。・探知レベルをLEDバー表示と、音と振動のピッチの変化で知らせます。
材質ABS樹脂(グリップ部2色成形ゴム被覆)
寸法(mm)約420×80×50/(探知部)約180×70
電源DC9V(006P)アルカリ電池
表示(探知部)10段階LEDバー
保護等級IP55準拠
モード切替音/振動/振動+音の3モード切替
動作時間約50時間
電池残量表示3段階LEDバー
アズワン品番64-6569-50
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
金属に反応して音と光で知らせる!
セット内容基盤×1、台紙セット×1
材質紙、エポキシ、銅、PP
寸法(mm)完成サイズ:220×100×35
包装形態ヘッダー付OPP袋入
1セット
¥964
税込¥1,060
当日出荷
5KHz使用で硬貨から敷き鉄板、ガスタンクまで幅広く検知が可能!
官公庁 防衛関係で採用されている本格機種。
セット内容本体・ループアンテナ24cm径・接続ポール×2・留め具(ネジ・ナット・Oリング×2)・取扱説明書(AF350)・収納ケース・単3電池×8本
質量(kg)約1.1
長さ(cm)110(ノッチ式で調節可能)
周波数(kHz)6.5
感度【検出】High /Med/ Low 3段階感度切り替え可能
探知・警報方式【金属検出時】メーターとブザー音にて検知(ヘッドホン使用時は本体スピーカーはOFF)
フィルター4枚
電池単三電池8
使用時間(時間)20(アルカリ乾電池使用時)
適正温度(℃)0~50
サービス分類レンタル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ