アメリカで一番売れている汎用金属探知機。
コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。
休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月
質量(g)約1160
寸法(cm)約101×20×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

金属探知機
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。
とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池
質量(g)約495
寸法(cm)約42×9×4
アズワン品番2-3844-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35
仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm
質量(g)290
電源単3乾電池(1.5V)×2本
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認
付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)
質量(g)270
電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186
探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm
防塵防水性能IP54
識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
充電時間(時間)約3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用。金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm
セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)
質量(kg)0.72
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80
精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10
連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)
探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm
オートパワーオフ約5分
充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)
測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm
保管温度範囲(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌日出荷
小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。
コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。
感度は用途に合わせて2段階に切替ができます。
いたずら針の検出に使えます。
軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
用途生産工場での品質管理・店頭などでの防犯管理、縫製品全般(婦人服・ベビー服・紳士服等)に混入した鉄製縫い針・折れ針・マチ針・ピンなどの検出に、コンベアー式検針機・大型検針機で検出された商品の中の部分検針と針位置確認に、食料品パック・医薬品の中に混入された縫い針・ホッチキス・鉄針などの検出に、拳銃・刃物類の検出を目的とした警備用、医療関係での体内侵入針などの検査・MRI検査(核磁気共鳴撮影)前の鉄片装着検査での使用
仕様警報:LED赤ランプ、ブザー
付属品単3電池2本、ハンドストラップ、取扱説明書
寸法(mm)60×230×60、検知面:60×100
質量(g)約290(電池含む)
電源単3×2本
電池寿命(時間)約300
検出範囲(mm)【標準レンジ(ON)】2.5Φ鉄球:17.0/1.0Φ鉄球:8.5、【高感度レンジ(EX)】2.5Φ鉄球:24.0/1.0Φ鉄球:14.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。
ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。
コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。
食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。
人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。
凶器探知用として、警備・保安関係者に。
質量(g)290
検出方式磁気誘導
探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245
探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm
有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30
使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
押ボタンスイッチ、フロントパネル、ボディカラー一新して更に使いやすくなりました。
ニット・布帛製品など一般縫製品の折れ針もキャッチします。
14×55cmの広い探知幅でスピーディーに効率よく検針できます。
スイッチONでスタンバイOKの簡単操作。針・鉄片を探知したときは、4箇所のフラッシュライトと電子ブザー音で知らせます。
ショックなどによるノイズ信号を新開発のICフィルタ回路でカット。安定した検針作業ができます。
質量(kg)11
消費電力(W)10
検出方式磁気誘導
探知・警報方式電子ブザー・フラッシュライト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600
探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高7~8cm
有効探知・検出幅(mm)140×550
使用電源AC100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
軽く、場所を取らないコンパクトサイズ。店先でもジャストフィットします。
小さくても高感度。SK-1200Ⅲの高性能、高感度を受け継いでいます。
コンパクトなボディ幅いっぱいに探知部分を装備。効率よく検針、検査ができます。
用途ネクタイ、ストッキングなどの比較的小物の製品、きもの、和装用品に。
質量(kg)6.5
消費電力(W)3
検出方式磁気誘導
探知・警報方式電子ブザー・ランプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×70×300
探知・検出能力虫ピン程度で探知面上最高6~7cm
有効探知・検出幅(mm)100×430
使用電源AC100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
使う場所を選ばず、どこにでもピッタリフィットします。
スムーズに検針できます。
感度は「通常」「強力」をワンタッチ切替、しかも外来ノイズに強く、畳の上、板の間でも使用できます。
用途きものの抜き忘れマチ針・縫い針の検針に。
質量(kg)2.7
検出方式磁気誘導
探知・警報方式電子ブザー・LEDランプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536
探知・検出能力(通常)虫ピン程度で探知面上4.5~5.0cm<最高>、(強力)虫ピン程度で探知面上5.5~6.0cm<最高>
有効探知・検出幅(mm)100×400
モード切替通常/強力
使用電源AC100V(ACアダプタ:DC12V100mA)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
新方式のSAS回路の採用で、検針感度のアップと同時に、金属製ボタン・ファスナーなど服飾付属品の反応が減少し、検針可能なアイテムが大幅に広がりました。
装着したボタン・ファスナー・カギホックなどの大小、材質、数量に応じて探知感度を3段階に切り替えられる電子式感度セレクタを装備。服飾付属品への反応をおさえることができるため、装着後の検針効率を飛躍的に高めました。
ベビー子供服、インナー・ナイティーなどの残針検査にも高感度タイプの検針器として、探知面上では折れ針もキャッチします。
移動、収納に便利なコードリール付き。
用途肩パッド仮止め用マチ針の抜き忘れ検査。
ベビー服、子供服、婦人服、紳士服の検針。
質量(kg)12
消費電力(W)15
検出方式磁気誘導
探知・警報方式電子ブザー・フラッシュライト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600
探知・検出能力鉄製マチ針(Φ0.6mm×L33mm)に対して/(HIGH)探知面上最高10~11cm、(MID)探知面上最高9~10cm、(LOW)探知面上最高7~8cm
有効探知・検出幅(mm)140×550
使用電源AC100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途食品機械、食品包装装置など
仕様使用温度:-10 ℃~110 ℃
材質シリコーンゴム
色ブルー
種類グロメット
硬度50°±5°
使用温度(℃)-10~110
RoHS指令(10物質対応)対応
金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。
食品衛生法適合材料を使用しています。
用途食品製造装置・食品包装装置など。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)
色青
FR1
適合板厚(mm)1.6
寸法E(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨板厚(mm)1.6
シリコーンは金属粉を含有しているため、シリコーンの一部がはがれても金属探知機で検知できます。万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
用途食品加工機械など
質量(g)16
吸着力(N)39.2
推奨ねじトラス小ねじM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ケーブル断線防止及び防塵効果をもたらす膜付グロメットに、金属粉を含有しました。
金属探知機で検知が可能となりますので、異物混入リスクを軽減できます。
また、食品では用いられることが少ない青色としました。
目視や、色識別タイプの検知器でも発見率の向上が期待できます。
本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途食品製造装置、食品包装機器等
材質/処理EPDM(金属粉含有)/青色
RoHS指令(10物質対応)対応
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源単3乾電池(1.5V)×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145
有効探知・検出幅(mm)30×60
ファスナー・カギホック・ボタンなどの服飾付属品装着時でも安定した動作の新回路方式を採用。婦人服・紳士服・子供服などのアパレル製品の検針。
有効探知・検出幅(mm)140×550
質量(kg)12
電源AC100V 50/60Hz
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600
感度セレクタ電子式、3段階切替
探知・検出能力鉄製標準マチ針に対して最高8~11cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
各種繊維製品、工業製品に混入した鉄製の針、釘、折損片などの探知、検針に。
有効探知・検出幅(mm)140×550
質量(kg)11
電源AC100V 50/60Hz
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600
探知・検出能力虫ピン程度で最高7~8cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
軽くてスリムなシンプルデザイン。外来ノイズに強く畳の上、板の間でも使用できます。呉服や小物の検針に最適です。
有効探知・検出幅(mm)100×400
質量(kg)2.7
電源AC100V ACアダプタ DC12V 100mA
探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/LEDランプ、電子ブザー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×50×536
感度セレクタ電子式、ワンタッチ切替(通常、強力)
探知・検出能力虫ピン程度で探知面上 通常 5cm 強力 6cm 最高
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥82,980
税込¥91,278
3日以内出荷
壁や天井のコア抜き(穴あけ)時の貫通孔の中心位置や出入り口を確認。
角度のある貫通孔施工時に便利なアイテム。
受信機には見えやすい位置確認LEDインジケーター。
深さ測定LCディスプレイはコアドリルや配管素材の長さ選定に。
金属・通電線探査機能も搭載。
付属品キャリングケース・電池・取扱説明書・純正品検査証・コンタクトカード・保証書
寸法(mm)【受信機】75×172×28、【送信機】75×172×28
質量(g)【受信機】210、【送信機】200
電源【受信機】単四アルカリ乾電池×3個、【送信機】単四アルカリ乾電池×3個
精度(%)測定深度の±3
適合材非金属材料(レンガ・コンクリート・スクリード・木材・石膏繊維板・ガスコンクリート・セラミックおよび鉱物)
ディスプレイ【受信機】3×7セグメント
保管温湿度範囲-20~60℃・<80%RH(結露不可)
測定範囲(cm)【深度】中心確認時:2~150/深度測定時:2~200
動作温湿度範囲-30~40℃・<80%RH(結露不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)【受信機】約20、【送信機】約12
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)85×125×40×480
線径(Φmm)0.8
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)90×115×40×270
線径(Φmm)0.8
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)50×180×35×180
線径(Φmm)0.8
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)43×70×25×133
線径(Φmm)0.6
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。
寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)45×85×35×320
線径(Φmm)0.6
毛材ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
食品グレードプラスチック製エアブローガンのため飲料/食品製造工程で安心してご使用いただけます。耐食性に優れたステンレス製ノズル付きです。ブローガンの構成部品は全て金属探知機やX線検査システムで検出可能です。ステンレス・スチールAISI 303 (1.4305)バルブは、腐食にも高温にも耐性があり、潤滑油も食品グレードのため食品に接触しても汚染の心配がありません。
用途特に食品製造工程での使用、エアブローによる清掃、乾燥、冷却、水切り。
トラスコ品番677-1229
材質本体:プラスチック、チューブ:ステンレス、バルブ:ステンレス
全長(mm)254
色ブルーグレー
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)1.6
空気使用量(L/min)500
ノズル長(mm)78
使用流体空気
ノズル口径(Φmm)3.5
取付口エア:Rc1/4
RoHS指令(10物質対応)対応
ノズルタイプ固定
ノズル取付口M14×1
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
関連キーワード