53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に! タイプ平板 調質H24
1枚ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(1枚)ほか
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個ほか
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
709 税込780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

一般的な金属の中で最も軽い。 電気・熱伝導性は銅に次ぐ。 酸やアルカリに弱く、用途によっては表面処理が必要です。
用途ホビー、軽量構造物など。
1個
370 税込407
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄く柔らかく重量のある鉛板材です。X線遮蔽材、制振材、ウエイトとしてもお使い頂けます。
用途X線遮蔽、制振 純度(%)99.9以上
1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ合金板(5052) 幅(mm)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

泰豊トレーディングアルミ合金板(2017)
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

泰豊トレーディング真鍮板(インゴット)
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
1個
789 税込868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10枚)
3,960 税込4,356
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。 遮音性・機械的振動の制振制に優れています。 はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材。遮音材。機械的振動に対する制振材。 材質/仕上 規格JIS H 4301
1枚ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐磨耗性に優れた超硬板です。
寸法(mm)61×120 硬度HRA89 Hv1800 公差(mm)幅(+1.5,-0)×奥行(+1.5,-0)×厚み(+0.3,+0.2) 研磨面61×120mmの2面
1枚
12,800 税込14,080
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

鉛の特徴:俗に「鉛色」と呼ばれる蒼白色の光沢を放ち、古く日本では、その色から「あおがね(青い金属の意)」と呼ばれました。金属の中では比較的比重が大きいです。
用途鉛蓄電池の電極、金属の快削性向上のための合金成分、鉛ガラス(光学レンズやクリスタルガラス)、美術工芸品、防音・制振シート、銃弾、電子材料(チタン酸鉛)、放射線遮蔽材。 材質
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1袋(10枚)
2,670 税込2,937
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

レントゲン・CT室等の放射線防護材として使用できます。遮音性・機械的振動の制振制に優れています。はさみでカットできます。
用途放射線遮蔽・防護材遮音材機械的振動に対する制振材。 トラスコ品番111-2451 材質 長さ(mm)2000 幅(mm)460 厚さ(mm)1.5 タイプ粘着
1巻
68,980 税込75,878
9日以内出荷

銅の特徴: 金属では銀の次に電気伝導性が高く、電気用材料に多く用いられています。また、軽量でしかも不燃性、加工性と耐久性が優れております。銅、銀、水銀は極微量で強力な殺菌力があり、これを金属の微量金属作用と呼ばれています。
用途各種熱交換機、宮殿、神社仏閣などの屋根、下水処理場における防藻対策としての銅板。
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1袋(10枚)
2,590 税込2,849
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10枚)
2,670 税込2,937
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10枚)
2,670 税込2,937
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ切板 切断方法シャーリング切断 切断公差(-0、+1.0) 板厚公差±0.12 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


1袋(10枚)
3,270 税込3,597
10日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10枚)
2,598 税込2,858
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10枚)
4,590 税込5,049
10日以内出荷

1個ほか
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)35.4 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
709 税込780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)32.6 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20 タイプパンチングメタル 切断方法シャーリング切断 切断公差-0、+2 開口率(%)40.3 参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B) サービス分類オーダー・加工
1枚
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

SUS304-2B-ring 【オーダー】ステンレス(SUS304) No.2B レーザー切断品/リング 日鉄ステンレス カスタマイズ可
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
内径(Φmm)2~490 外径(Φmm)12~500 切断公差外径(-0、+0.5)、内径(+0、-0.5)、厚さ(-10%) サービス分類オーダー・加工
1枚
1,786 税込1,965
翌々日出荷

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)450 幅(mm)450
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2B仕上げの肌をバフでさらに磨き上げています。美しい光沢が最大の特徴です。
用途機械外装部品、食品加工機械、クリーンルーム内機械、キッチン用天板
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)32.6 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)パンチングメタルをレーザー加工で円形に切り抜き加工した商品です。ステンレス製にのため錆びにくく、皿板や蓋など様々な用途に使用できます。 径は1mm単位でオプション指定いただけます。 ※母材パンチング穴と外径切断の位置関係は指定できません。 ※パンチング板を切り取る為に製品外周にかかる穴は欠けてしまいますのでご了承ください。
切断公差外径(-0、+1.0) 開口率(%)40.3 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)