622件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組(150本)
特価
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
559 税込615
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパッタの飛ばない熔接棒。 19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。 ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接。 棒径(Φmm)2 全長(mm)250 エスコ品番EA318AS-2
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

旭金属工業(新日本ツール)六角棒レンチ(ポリ袋)2mm
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
1個
74 税込81
欠品中

1セット(5本)
2,822 税込3,104
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質 長さ(mm)1000
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1セット(5本)
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに 材質
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(5本)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(2本)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 形状L型 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

スタンダートタイプ7本組
用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm 材質Cr-V 質量(g)100 トラスコ品番431-0276 タイプスタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本組)
969 税込1,066
当日出荷

光モール真鍮丸棒
。強度や展延性が適度で扱いやすく、切削加工がしやすい。ホビーや工作など幅広い用途でご使用頂けます。
仕様●直径(mm):2●長さ(mm):300●材質:真鍮(C3602B) アズワン品番65-9192-41
1本
179 税込197
当日出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
フォーム = 角棒。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/2インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど 材質真鍮
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 16mm。材質グレード = 304S15。高さ = 16mm。適合 = 食品及び乳製品加工機器, 洗濯及び化学産業, プロセスプラント及びタンク。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 12インチ。幅 = 1/4インチ。材質グレード = 316Ti。高さ = 1/4インチ。引張強度 = 510 N/mm2。許容誤差 - 長さ = -0.003インチ。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 3mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 3mm。引張強度 = 510N/mm2。硬さ = 183 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK。。RS PRO 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 12インチ。幅 = 2016-03-01。材質グレード = 316Ti。高さ = 3/16インチ。引張強度 = 510 N/mm2。硬さ = 183 HBインチ。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 12mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 12mm。引張強度 = .485MPa。許容誤差 - 長さ = -0.11mm。熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 1.5m。幅 = 12mm。材質グレード = 304S15。高さ = 12mm。引張強度 = 520。硬さ = 92 HB。熱伝導率 = 16.2 W/m at 100°cg/cm3。。304S31 ; 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

光沢成形キースチール
仕様フォーム = 角棒材料 = キースチール長さ = 330mmロッド径 = 1/2インチ幅 = 1/2インチ材質グレード = 080A40高さ = 1/2インチ引張強度 = .550MPa硬さ = 201~255 HB熱伝導率 = 37.5W/mK
1セット(3個)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

材質は超強力合金鋼です。
形状L型 材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RS PRO金属棒 RS PRO ロッド
エコ商品
研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
仕様フォーム = ロッド材料 = シルバースチール長さ = 457mmロッド径 = 1/8インチ幅 = 1/4インチ高さ = 1/4インチ引張強度 = 500.800mm2硬さ = 201~255 HB密度 = 7.85g/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/4インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。密度 = 8.47g/cm3。。RS PRO V19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
31,980 税込35,178
5日以内出荷

フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/8インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1/2インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/4インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。密度 = 8.47g/cm3。。BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

フォーム = フラットバー。材料 = 真鍮。長さ = 500mm。幅 = 1インチ。材質グレード = CZ121/CW614N。高さ = 1/8インチ。許容誤差 - 長さ = ± 2mm。熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3。。RS PRO V19
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
材質SUS304 長さ(mm)1000
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = フラットバー材料 = 銅長さ = 1m幅 = 25mm高さ = 10mm引張強度 = 240 N/mm2硬さ = 40 → 120 HV熱伝導率 = 391.1W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
52,980 税込58,278
5日以内出荷

フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 20mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 12mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = フラットバー材料 = 銅長さ = 1m幅 = 20mm高さ = 10mm引張強度 = 240 N/mm2熱伝導率 = 391.1W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
42,980 税込47,278
5日以内出荷

1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 12mm。材質グレード = 316L。高さ = 8mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。熱伝導率 = 21.5W/mK。。RS PRO V7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

BS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単
仕様フォーム = フラットバー材料 = 真鍮長さ = 24インチ幅 = 1インチ材質グレード = CZ121/CW614N高さ = 1/8インチ許容誤差 - 長さ = ± 2mm熱伝導率 = 123 W/m.k at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

銅製HDHCロッド、バー、及びシート
仕様フォーム = フラットバー材料 = 銅長さ = 1m幅 = 15mm高さ = 6mm引張強度 = 240 N/mm2熱伝導率 = 391.1W/mK RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷