簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
用途木部の接合用などに。
材質SPCC
仕上ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

フラットバー
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
寸法W(mm)19
寸法L2(mm)28
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
幅W(mm)24
板厚(mm)2.3
穴径(Φmm)6.5、7×30
材質鉄(クローム)
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5、7×30
板厚(mm)2.0
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質SPCC
仕上カチオン電着塗装
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
ステンレス鋼(SUS 304)製でサビにくい。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
材質ステンレス鋼(SUS 304)
表面処理ヘアーライン加工
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
電気、配管、空調工事などに便利な穴あきフラットバーです。
用途架台や配管支持、各種補強材
材質炭素鋼
表面処理亜鉛メッキ
穴ピッチ(mm)25
パイプハンドルにクロック等を取付ける時に便利です。
こんなお得な商品も!

L字金具 ステンレス製
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
板厚(mm)2.0
穴径(mm)Φ6.5、(長穴径)7×30
強力弾性素材と立体デザインが腰部を適確にサポートします。
補助ベルトにより腹圧をさらに上昇させます。
金属ステーが効果的にサポートします。
幅(cm)(前部)14、(後部)23
ステー(本)2
材質(ステー)アルミ
仕様金属ステー付、補助ベルト付き
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)40
仕上光沢バレル研磨
トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|下開き|上開き|横開き
ステー種類トルクステー
スリップ防止形状のソールを採用しています。通気性の良いメッシュ素材を採用しており、快適に使用することができます。ソールに金属ステーを採用することで、安定した歩行を可能にしています。面ファスナー式ですので、サイズ調整が容易です。
材質ポリエステル、PU(ポリウレタン)、ナイロン、EVA、POM(ポリアセタール)、スチール
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42
入力電圧(V)DC12/24
LED色白
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
LED使用数(個)14
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
定格電力(W)42
入力電圧(V)DC12/24
LED色黄色
防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)
LED使用数(個)14
電球の種類LED
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スマホを差込むと自重でアームが閉じてホールドし、スマホを取出すとアームが閉まるオート開閉スマホホルダー。
エアコンのルーバーに取付け出来ます。
アームが前後するので、スマホの厚みに幅広く対応できます。
使用しない時は目立たないコンパクトボディ。
シリコーン製パッド付きのプッシュ式クリップでエアコンルーバーに簡単確実に取付けられます。更に本体安定用の金属ステー付き。
本体の背面の連結部はボールジョイントなので、スマホの向きを幅広く調整できます。
付属品金属ステー・両面テープ・クリップ
色ブラック
取付方式エアコン吹出口
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×109×48
収納幅(mm)59~88
収納厚(mm)7~13
耐荷重(g)250まで
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※6枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~6枚
付属品ホールクリップ(2個)
材質50%再生樹脂(カバー100%再生ABS)
質量(g)80
外形寸法(mm)W33×D83×H74
機構パワーアシストメカニズム
グリーン購入法適合
自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。
配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。
日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。
上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。
ワンプッシュで約10秒間点灯します。
取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。
付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。
時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。
12時間表示と24時間表示の切替が可能です。
電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V
付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナー
色ブラック
質量(g)100
コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3
定格電圧 DC V12/24 (文字発光)
温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V
付属品金属ステー、両面テープ
色ブラック
質量(g)135
コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3
定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)
温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃
電池寿命約1年
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
ストローク(mm)126
仕上ヘアライン仕上
ストッパー多段階ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
アズワン品番64-6784-76
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])294[30]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)294
伸長(mm)350
ステー種類フラップステー
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
磁石、使い捨てカイロのような粉末金属、ホチキス針のような微小な金属の検出が可能です。磁性体・非磁性体の簡易判定ができます。充電式電池内蔵です。耐衝撃性プラスチック製筐体を採用しています。
付属品キャリーバック・試験片(磁性体、非磁性体金属)
寸法(mm)500×400×100
質量(kg)3
電源金属探知機/NiMH充電式単三型バッテリー2500mAh×2本、充電用クレードルAC/DCアダプター/100~240VAC 50/60Hz 最大175mA
本体寸法(mm)405×120×40
本体質量(g)460(バッテリーを含む)
警報方式検出警報(選択可):ライト表示、アラーム音、振動
アズワン品番7-7928-01
検出モードオールメタル(磁性体および非磁性体金属)、ボディー(小さな磁性体金属)、ヘッド(微小な磁性体金属)
駆動時間(時間)【バッテリー】オールメタル:約50、ボディー:約18、ヘッド:約20
1台
¥1,120,000
税込¥1,232,000
31日以内出荷
針を使わずに書類をとじれる針なしホッチキス。手のひらサイズでラクラクとじられる!大人も子供もみんなで使える、針を使わないホッチキス! 。針を使わないから消耗品なし。持ち運びや保管に便利なストラップホール付き。金属針を使わない安全性、子どもの小さな手にも握りやすく力を込めやすいコンパクトさなど、子どもが自分で紙工作など造作をしたり、ノートを閉じたりする際にも便利です。針をとる必要がないので、そのままシュレッダーにかけることができます。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。側面の表示と「カチッ」という音で、とじ終わりがはっきりわかり、とじミスを防ぐ安心設計です。※4枚を超える枚数や、粘着剤のついたもの、厚紙、紙以外のものをとじないでください。
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~4枚
材質50%再生樹脂(ベース100%再生PC)
質量(g)70
外形寸法(mm)W32×D74×H66
機構パワーアシストメカニズム
グリーン購入法適合
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。
非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上)
ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。
質量(g)約325(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360
電池寿命約1年(1日8時間使用)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
紙の針で綴じるホッチキス。
食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。
金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。
コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用
使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)
綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安
付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻
質量(g)550
タイプ抗菌モデル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170
使用環境温度(℃)10~40
最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0436-50
綴じ口寸法(mm)1
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
目が眩む明るさ!
高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。
光が遠くまで届くスポット光タイプです。
車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。
レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。
DC12/24V車共用タイプです。
金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。
材質SUS・PC・アクリル
形状スクエア
厚さ(mm)約26
色ホワイト
高さ(mm)128
質量(g)約300
タイプコードアース
電圧(V)DC12/24
レンズ色クリア
定格電圧DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)112×148
本体質量(g)約300
定格電圧 DC VDC12/24
コード長さ(mm)300
角度調整範囲約190℃
色温度(K)6500
LED色ホワイト
使用環境温度(℃)‐30~+40
防塵防水性能IPX7
光源色ホワイト
材質(レンズ)アクリル
材質(ベース)SUS・PC
質量(g/個)約300
定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130
定格電圧変動範囲DC10~32V
防水仕様IPX7
主材質SUS・PC・アクリル
LED使用数(個)5
防水性IPX7
動作温度範囲(℃)‐30~+40
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
適合紙針(PH-S309/W,PH-S309/B)
綴じ枚数2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安)
色ネイビーブルー
付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)
質量(kg)1.1(カートリッジ含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×110×260
使用環境温度(℃)10~40
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0387-68
綴じ口寸法(mm)1.95
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。検知表示はLED+サウンドシグナルで明確に行います。外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプの携帯型金属探知器です。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。持ち運びに便利なハンディタイプです。手首にかけるヒモ付です。
用途食品等への金属物混入や持ち込み不可の金属物検知用に最適。
付属品DC9Vアルカリ乾電池006P、リストストラップ
トラスコ品番770-6162
材質ABS樹脂
幅(mm)105
高さ(mm)35
タイプ標準・高感度切替
奥行(mm)360
電源(V)006Pアルカリ電池×1本(付属)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)362×55×30
感度標準・高感度切替
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
高輝度LED12戸で水平照射角度約180度まで照らす広角タイプ。
12/24V車対応。軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。
防水&防塵IP67仕様。
他危機へのノイズ影響を防ぐ設計回路(EMC50498対策品)
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
消費電力(W)36
入力電圧(V)DC12/24
色温度(K)6000
LED色白
コード長さ(cm)40
材質(レンズ)PC
明るさ(Lm)1900
LED使用数(個)12
防水保護等級IP67
材質(ステー)金属+酸化防止塗装
連続点灯時間(時間)48
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き。クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で漏れの軽減と快適性を実現。顔の形に合わせて調整ができるアルミ製ノーズクリップ。しめひもは超音波接着、接合部はステープラ(ホチキス)不使用で金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現。バルブ付きで湿った空気を外に排出することで、安全性と長時間装着の快適性を実現
用途粉塵作業。溶接作業
トラスコ品番668-6978
区分DS2
入数(枚)10
吸気抵抗(Pa)70以下
粒子捕集効率(%)95
国家検定合格番号第TM815号
使用限度時間(h)17
排気抵抗(Pa)70以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽とじ30%低減(従来機比):プライヤータイプホッチキスに軽とじモデルが登場。連続作業時も手の痛みや疲労感を感じにくくなりました。ハンドル部分のソフトグリップ:作業時の手の負担および、落下時の衝撃も軽減。本体色は癒しを感じられる「ローズゴールド」を採用。プッシャ部分を金属製にし、強度がアップ。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに
適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス
色ローズゴールド
質量(g)300
枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15
方式【針装てん】マガジンスライド方式
本数【装てん】210
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×25×191
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
強力マグネットでビスやクギなど金属片がくっつき簡単に回収できます。ヘッド部のマグネットで金属類を吸着します。ホイール付きで効率的に作業ができます。ハンドルは伸縮式で長さを変えることができます。[使用方法]1.柄を最長に伸ばした状態でスライドレバーを引きあげると吸着した金属が外れます。2.柄の伸縮は、シールのOPENの方向に回して緩め、柄の長さを変えます。3.CLOSEへ回して固定します。※柄が短い状態では、金属の脱着はできませんのでご注意ください。マグネットから地面までの距離は、約6mm(垂直)、約20mm(傾けた状態)です。
用途ビス、クギ、針、ホッチキスの芯、金属部品、スプリングなどの回収・建築現場、ガレージ、オフィスなど
材質キャスター外:TPR、キャスター:PP、マグネット:永久磁石
幅(mm)400、マグネット部:320
全長(mm)720-1035
材質(本体)アルミ
質量(g)1370
吸着力(N)58
材質(柄部)TPR
キャスター径(Φmm)95
1台
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ