14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルブラシ I型 モノタロウ 動画あり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型 材質(柄部)スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。 ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。 柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。 手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。 ヘッド形状I型 行数1行 全長×幅W(mm)230×20 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属面
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。 ヘッド形状A型 行数1 全長×幅W(mm)215×18 毛丈(mm)15 植付(mm)60 適合材金属品 材質(ハンドル)スチール
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)95 粒度60 適合材ステンレス、アルミ等 ねじ径M10×P1.5 材質ナイロン(砥粒入り) 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 毛丈(mm)22
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属線のブラシと比べ、線材の飛散が少なく、安全性を重視したカップブラシです 従来の砥粒入りナイロン線に比べ、摩耗熱によるワークへの焼きつきが少ない毛材を使用しています 金属線のブラシに比べ、軽量化が図られているので作業性が向上します。
用途平面研磨用。塗装はがし、サビ落とし、溶接後の研磨。 毛材砥粒入ナイロン線#80 外径(Φmm)75 ねじ径M10(P1.5) 線径(Φmm)1.2 砥粒#80 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 トラスコ品番480-5666 材質砥粒入ナイロン線 質量(g)162 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ロングハンドルブラシ
エコ商品
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。 寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)85×125×40×480 線径(Φmm)0.8 毛材ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ハンドルブラシ
エコ商品
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。 寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)90×115×40×270 線径(Φmm)0.8 毛材ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
4日以内出荷

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ハンディブラシ
エコ商品
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。 寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)50×180×35×180 線径(Φmm)0.8 毛材ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,898 税込4,288
4日以内出荷

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)板ブラシ
エコ商品
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。 寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)43×70×25×133 線径(Φmm)0.6 毛材ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ハンドルブラシ中柄
エコ商品
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。 寸法(mm)(幅×植付×毛丈×全長)45×85×35×320 線径(Φmm)0.6 毛材ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)コンデンサーブラシ
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。 毛材ナイロン
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SUN POWER(サンパワー/太陽商会)コンデンサーブラシ
ブラシ製造メーカーのサンパワーが提供する、食品工場や医療品工場などの異物混入対策やフードディフェンス対策ナイロンブラシです。特殊金属樹脂入りのブラシのため、もし毛が抜けたとしても金属探知機で検知する事ができ、ブラシ毛材の混入リスクを大幅に減らす事ができます。金属探知機(金属検出機)で検出可能な素材を使用。
用途異物混入リスクを削減します。金探対応のブラシです。 寸法(mm)(外径×植付×全長)10×65×325 線径(Φmm)0.6 毛材ナイロン
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

研磨剤でコーティングされたナイロン製のブラシ。金属や木材のバリ取り、サビや塗料の除去に使用します。
材質ナイロン 軸径(Φmm)3.2 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 直径(mm)25.4 線径(mm)0.08
1本
1,430 税込1,573
翌日出荷