板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
ダンパーヒンジHG-JH型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットです。ASナットを使用して取り付けます。
材料ステンレス鋼(SUS304)
仕上光沢バレル研磨
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
仕様取付枠付
材質耐食アルミニウム合金
形状角型
表面処理フルコート加工
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。
ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×6本
使用方法(1)本体の中心線と(柱)の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)50×120
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定
法規制告示1460号第二号(は)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.0以下
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
タイプ平板
粘着剤なし
大型形
口数:ブランク用
用途埋込器具用
質量(g)30
材質アルミ合金
タイプ大角型
種類ブランク用
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
サービス分類オーダー・加工
大型形
口数:3口用
用途埋込器具用
プレート形状1連3コ用
材質アルミ合金
質量(g)30
タイプ大角型
種類3コ口
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~50
穴数0
寸法LA(mm)20~300
寸法WA(mm)20~500
材種アルミニウム
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数1
寸法LA(mm)15~1000
寸法WA(mm)15~1000
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴
プレートコンセントプレート
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A2017P、A5052HP、A5052P、DC53、NAK55、NAK80、S50C、SCM440、SKD11、SKH51、SKS3、SKS93、SS400、SUS303、SUS304、SUS430、SUS440C)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
寸法WA(mm)20~500
サービス分類オーダー・加工
用途標準プレート
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
種別プレート・取付枠
プレート形状1連3コ用
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
大型形
口数:2口用
用途埋込器具用
プレート形状1連2コ用
材質アルミ合金
質量(g)30
タイプ大角型
種類2コ口
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
材質新金属
仕様フルコート加工
色ホワイトブロンズ
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
種別プレート・取付枠
プレート形状1連1コ用
1セット(10個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途電話線プレート
材質耐食アルミニウム合金
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
種別プレート・取付枠
プレート形状1連2コ用
1セット(10個)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
材質プレート:耐食アルミ板
コンセントプレート
表面処理フルコート加工
材質新金属
タイプミニサイズ
プレートミニプレート
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
用途大穴電話線プレート
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
材質新金属
タイプミニサイズ
プレートミニプレート
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途連用型ダブルコンセントに使用します。
コンセント個数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ