2,618件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(6個)
749 税込824
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ 寸法(mm)【全体】115×80×15 シルバー 質量(g)【全体】57 タイプ15mm用 入数10セット
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
479 税込527
当日出荷

スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700) 長さ(mm)約6 径(Φmm)約15 ねじ下穴サイズ(mm)約3 最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
959 税込1,055
当日出荷

AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など 寸法(mm)Φ15×4 質量(g)約36 スナップ径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷


ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。 材質スナップファスナー:鉄・真鍮 適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750) 長さ(mm)足:約6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
899 税込989
当日出荷

日本紐釦貿易コンチョボタン
いま流行のネイティブアメリカンの装飾ボタンです。 バッグの留め具やワンポイントに、ブレスレット・ヘアゴムなどのアクセサリーにも大変オススメです♪
寸法(Φmm)約23
1袋(3個)ほか
689 税込758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




1袋(3組)
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジーンズ・パンツやジャケットにお使いいただけるボタンです。素材には真鍮を使用しており錆びにくくなっているので永くご使用いただけます。
用途ジーンズパンツやジャケットのボタンに
1パック(17mm×6組)ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:金属ガード(穴有り)形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2b●照光部色:赤●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65 アズワン品番67-4691-52
1個
2,698 税込2,968
15日以内出荷

受け口がバネ付きなので、軽い力で着脱可能です。小物やレザークラフトにどうぞ。
材質
1袋(6組)ほか
649 税込714
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

針・糸・工具が不要、簡単に取り付けることのできるイージースナップボタンです。 目打ちなどで生地に穴を開けパーツをはめ込むだけで付けることができるので専用工具も要らず、金属アレルギーの方にもオススメです。 カラーも豊富に揃っていますのでお子様のお洋服やバッグ、ポーチなど幅広いシーンに活躍してくれるアイテムです。
材質ポリアセタール 寸法(Φmm)13 適合厚さ(mm)生地/0.8~1.6
1袋
589 税込648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。 材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ 材質(本体) 付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付 長さ(mm)足:6 ねじ下穴サイズ(mm)約3 頭径(Φmm)約15 材質(グリップ)PP 取付厚(mm)約3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

高級感のある起毛加工
機能涼しい、抗菌防臭、起毛加工、ソフト加工、イージーアイロン 混率(%)綿35 ポリエステル65 素材金属ボタン、金属ファスナー 仕様ノーフォーク、袖ポケット、内ポケット、ミニポケット付き、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、胸ポケット口隠しマジックテープ 種別長袖シャツ 分類夏物 袖丈長袖
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

SunDisk(ソルディ)前立て金属ボタン続服
二層構造糸
ホワイト 仕様金属ボタン(前比翼・フラップ裏)、袖口マジックテープ、バックポケット2 種別長袖つなぎ 素材カツラギ/ポリエステル70%・綿30% 袖丈長袖
1着
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブルー 仕様金属ボタン(前比翼・袖口隠し・フラップ裏)、バックポケット2 種別長袖つなぎ 素材カツラギ/綿100% 袖丈長袖
1着
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CR2032のリチウムコイン電池・ボタン電池用の金属製バッテリーホルダーです。金属製ですので、リフローハンダをかける際に耐熱温度を気にすることはありません。端子構造は、表面実装(SMT)タイプです。
材質リン青銅 表面処理ニッケルメッキ 使用電池CR2032/CR2025 端子構造表面実装×2 入数600/キャリアテーピング RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
99,980 税込109,978
翌々日出荷

火が着火しても炭化して燃え広がらない、ファスナー付きレベルブック収納ポケット(幅5cm×深さ22cm)、スマホが入る胸ポケット、カフス(袖空き部分水かき)、左腕ペン差し、背アームノーフォーク、隠し金属ボタン
種別長袖ブルゾン 機能耐炎、耐熱、制電性 混率(%)綿100
1着
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

強力三重環縫仕様です。 前開き部・袖口金属ボタン仕様です。
用途自動車などの整備。 作業全般に。 ホワイト 混率(%)綿100 仕様強力三重環縫
1着
9,298 税込10,228
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力三重環縫仕様です。 前開き部・袖口金属ボタン仕様です。
用途自動車などの整備。 作業全般に。 混率(%)綿100 仕様強力三重環縫
1着
9,798 税込10,778
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ソフトな風合いの良質綿に多機能ポケット付き オリジナル金属ボタンを使った、ボタンアップ仕様のシャツ。ブルゾンと同じ左右非対称のおおきな胸ポケットは、ファスナーポケットやペン差し、携帯電話収納ポケットなど多様な機能が付いています。 左胸ポケットはファスナーポケット付き。 「ひじタック」付き。 右胸ポケットは二重構造で内側に携帯電話を収納できるポケット付き。 左袖には出し入れが簡単で便利なペン差し付き。 安定感のある太いベルトループを採用。 ボタンはすべてオリジナル金属ボタンを使用。 ウエストにフィットする「ジャストウエスト」。
種別長袖シャツ 素材綿100% 生地綿サマーツイル 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17.5
1枚
4,790 税込5,269
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

体の動きに合わせて伸縮する素材を使用しています。 フロント/金属ファスナー、ポケット/金属ファスナー、ボタン/金属ボタン
種別ノータックカーゴパンツ 股下(cm)82 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,990 税込3,289
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

金属ボタンを避けた検針や、部分的な検針に便利なハンディータイプ
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

体の動きに合わせて伸縮する素材を使用しています。 フロント/金属ファスナー、ポケット/金属ファスナー、ボタン/金属ボタン
種別長袖ジャンパー RoHS指令(10物質対応)対応
1着
3,890 税込4,279
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

5105 ワークニットロングポロシャツ(年間) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 動画あり
マルチスリーブポケット、金属ボタン、肩(刺し子)、左胸ファスナーポケット
混率(%)ポリエステル60・綿40 種別長袖ポロシャツ 生地交織鹿の子 袖丈長袖
1枚
3,690 税込4,059
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

51055 ワークニットショートポロシャツ(年間) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 動画あり
マルチスリーブポケット、金属ボタン、肩(刺し子)、左胸ファスナーポケット
混率(%)ポリエステル60・綿40 種別半袖ポロシャツ 生地交織鹿の子
1枚
3,390 税込3,729
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。
用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし 材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール) 刃幅(mm)39 全長(mm)110 付属品金属刃×2枚(本体収納分) 黄+黒 材質(本体)ABS+TPR 刃長(mm)7(装着時) 刃厚(mm)0.5 取扱説明書(2.5MB)
1個
899 税込989
当日出荷

前開き部分・袖口は金属ボタンを採用しています。
ホワイト 混率(%)綿100 仕様強力三重環縫
1着
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ 種別突形ボタン用 材質ニトリルゴム 使用周囲温度(℃)-5~60 寸法D11 寸法AΦ33 寸法B19 寸法CΦ23
1個
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暖かく、着やすく、動きやすい。見た目の格好良さと抜群の防寒性、過酷な環境でも快適な防寒服です。 きめ細やかな織り目の生地。 反射パイピング付き。 インフード付。 ボア取り外し可能。 内ペン差し。 反射パイピング付。 コイル裏使い(ファスナーカバー)。 ペン差し付き袖ポケット。 ファスナーポケット。 オリジナルネーム。 リブ使い(裾)。 リブ使い(袖)。
材質オックス(身頃120g/1m×1mあたり) 種別ブルゾン 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100・キルト裏地 素材(表)タッサー、(裏)タフタ 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)16.5×17.5 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)10.5×14、(胸ポケット左縦)13.5×18.5
1着
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 テレフォンポケットも付いています。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル90、綿10 JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品 生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿) 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)