73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量&コンパクト。 安定した作業ができるサイドハンドル標準付属。 ボディの出っ張り解消で握りやすさアップ。 作業中でも操作しやすいスライドスイッチ。 1台で多用途に使える。
用途金属の塗装はがし、木の研削作業、コンクリートの筋付、金属パイプの切断に。 付属品100mmレジノイドトイシ(A36Q)、スパナ、サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)600 最大出力(W)730 全負荷電流(A)6.2 振動数(min-1)0~20800 砥石寸法(mm)厚さ4/6(レジノイドトイシ) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)64 アズワン品番65-0295-10
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材AX トラスコ品番365-5857 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 刃厚(mm)1 主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。 付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ 材質樹脂 消費電力(W)700 電源単相交流100V(50/60Hz) スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

BAT-105 グローバルソー万能刃 多用途切断砥石 モトユキ 動画あり
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)15 粒度46 研削材C 仕様C46T-BF41 適合機種ディスクグラインダー 適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど 最高使用速度(m/s)80
1ケース(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マルチメタルホイール ガチメタ (切断・解体・撤去用) モトユキ 動画あり
切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。 適合機種ディスクグラインダー、カッター、防じんカッター 適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)マイクロ・ディスクグラインダーLHW
エコ商品
コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。もう一歩踏み込んだ作業に進みます。
用途木、金属の塗装落とし、さび落とし、磨き・切断など 砥石径(Φmm)ディスク:50 バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)90 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(分)フル充電時:約15(目安)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ1.0mm モノタロウ 定期注文 動画あり
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)105 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レヂトンEPカッター
高精度に加工された金属基板にダイヤモンド砥石を電着したシンプルな工具です。 安全性が高く、高速回転にも優れた性能を発揮、スピーディーで高精度な加工を可能にします。 切断でご使用下さい。 専用切断機でご使用下さい。 切削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。 カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。 最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。 作業時は安全保護具を着用して下さい。
適合機種ディスクグラインダー、電機丸鋸、タイル切断機、鉄工用切断機、チップソー切断機、およびその他切断機 粒度#50
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

握りやすい細径ボディ 最大出力960Wのフルパワーモーター搭載 一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます サイドハンドルが標準付属になりました
付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)960 コード2心・2.5m 砥石寸法(mm)厚さ3.5 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)56
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

防塵マルノコ、ディスクグラインダー、各種カッター用ダイヤモンド砥石。 ほとんど全ての材料が切断可能なうえ、どのような材料においても満足できる性能を発揮。ダイヤモンドが台金に特殊技術によって直接金属溶着されているので、ダイヤモンドがすり減るまで切断できます。 切断による温度上昇を抑制しますので、石材が長切れでき、鉄も難なく切断します。 様々なコンクリートにも高い切断性能を発揮します。 乾湿両用タイプ。
用途各種コンクリート二次製品・鉄筋コンクリート・各種石材・人造大理石・各種建材・鉄・鋳物・ダグタイル鋳鉄管・プラスチック・塩ビ・FRP・グラスファイバー
1枚
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用可! 切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑える! エネルギーロスの少ない快適な切断を実現! 従来切断時に比べ振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝える! 片手での作業も可能!金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを、4”・5”サイズ兼用で使用可! 各メーカーディスクグラインダーにも幅広く対応!
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約1.6倍アップ! G18DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等 質量(kg)2.0(蓄電池装着時) 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池 全長×全高(mm)303×(ギヤカバー)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクグラインダー 100mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)15 スピンドル径(Φmm)M10×1.5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

すべりにくく、しっかり保持できるグリップを採用しています。細くて持ちやすいスリムボディを実現しています。11000min-1(回転/分)高速回転での使用が可能です。
用途金属・コンクリート切断、サビ塗装等の剥離、溶接時バリ取りに
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

変速機能付きのディスクグラインダーです。作業に便利なハンドル付きです。作業に合わせてスピードを設定できます。ソフトスタート機能付きです。低速でも高トルクの性能です。
用途金属の切断・研削・研磨作業。 セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ 材質樹脂 消費電力(W)1050 電源AC100V50/60Hz スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15(直径)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル、4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能、狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
用途各種金属等への切断・研磨・研削,錆び落とし 付属品防振サイドハンドル、ピンスパナ、保護カバー、フランジ、固定ナット 電圧(V)100 消費電力(W)1400 カーボンブラシ呼び番号1607014171 スピンドル径M14×2 砥石取付穴径(Φmm)22 振動3軸合成値(m/s2)研削4.9
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石径(Φmm)125
1台ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。 セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー 材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト 電流(A)8.3A 消費電力(W)800 電源単相交流100V50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 本体質量(kg)約1.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120 電源コード(m)約2 砥石寸法(Φmm)外径100 スピンドル径M10x1.5P 砥石取付穴径(Φmm)15
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,300 税込27,830
翌日出荷

扱いやすさを追求! 軽くて小さいコードレス 過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比 再起動防止機能付き 電池残量表示機能付き コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等 質量(kg)1.8(蓄電池装着時) 砥石径(Φmm)100 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 使用電池リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ) 回転数(min-1[回/分])無負荷:6800 適合バッテリーBSL1460 全長×全高(mm)302×(ギヤカバー)60
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GT-DG100 エアーディスクグラインダー ベッセル 動画あり
不意の作動を防止するセーフティースロットルです。 <クリックロックディスクシステム>専用アダプターにより、締め付け工具なしで砥石交換が簡単にできます。 ワークに排気がかからず、粉じんが舞い上がらない仕様です。
用途金属研削・研磨、下地仕上げ、研磨ビード取り、バリ取り、さび取り、金属小径丸棒・薄板などの切断、塗装はがし、仕上げ研磨などに。 頭部高さ(mm)92.2 トラスコ品番253-7362 全長(mm)205 質量(kg)1.39 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.7 適合砥石サイズ外径×厚さ×穴径(mm)/100×6×15 ホース取付口Rc1/4 排気方向側方
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷

ハンディなコードレスディスクグラインダー GWS 18V-7は、18Vの卓越した切断性能とコンパクトなデザインを融合させたツールです。700Wのコード式ディスクグラインダーに匹敵するパワーを生み出すパワフルなブラシレスモーターを採用しており、スムーズに切断することができます。軽量タイプで、スリムなグリップとキーレスガードを採用しているため、扱いやすく、快適に作業できます。様々な切断に対応できるよう、ディスクグラインダーは人間工学に配慮されており、バランスのとれたデザインとスリムなハンドルによって安全に作業できます。このディスクグラインダーは、金属、タイルやレンガの切断作業で威力を発揮します。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーおよび充電器、さらにボッシュの吸じんアダプターGDE125EA-Tを使用できます。
用途各種金属等への研磨・研削、タイル コンクリートへの溝入れ、錆び落とし。 回転数(min-1[r.p.m])11000 定格電圧(V)18 スピンドル径M10×1.5 砥石取付穴径(Φmm)15 砥石径(Φmm)100 電圧(V)18
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BITURBOシリーズ、コード式1500W機種並みのハイパワー(ProCORE18V8.0、ProCORE18V12使用時)です。180mmクラスで軽量コンパクトです。充実の安全機能:キックバック防止機能、再始動安全機構、ソフトスタート、ドロップシャットダウン機能、ブレーキ機能、防振サイドハンドル付き、脱落防止保護カバー。4方向ヘッド対応で作業に合わせたヘッドの向きに調整可能です。
用途各種金属等への切断・研磨・研削。錆び落とし。 質量(kg)2.8 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)334×309×114 砥石径(Φmm)180 スピンドル径M14×2 砥石取付穴径(Φmm)22
1台ほか
58,980 税込64,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石取付穴径(Φmm)22 スピンドル径(Φmm)M14×2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属ペーパーディスクで木材研磨にも 。スピードコントロール機能対応
用途金属の切断、研磨、バリ取り、研削に 付属品●本体×1 ●切断砥石×1 ●オフセット砥石×1 ●ペーパーディスク×1 ●六角棒レンチ×1 ●砥石固定ボルト×1 ●ホイールカバー固定ねじ×2 質量(g)約212(本体のみ) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約14000~24000 入力電圧(V)DC18(最大20 砥石サイズ(mm)外径50×内径10
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

付属品:バッテリー×1、充電器、ディスク交換用レンチ、ワッシャー、ロックナット、補助ハンドル、一般鋼材用オフセット砥石。金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダーとACアダプター充電器、充電式リチウムイオン電池のセットです。上部・左右に取り付け可能な補助ハンドル付き。一般銅材用オフセット砥石が付いています。充電式でどこでも使えるディスクグラインダです。
仕様バッテリー・充電器付 粒度付属砥石:25 質量(kg)2.0(充電池含) 最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石) 回転数(min-1[r.p.m])8500 砥石サイズ(mm)100×穴径15 連続使用時間約27分(無負荷) バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah) 充電時間(分)約60 サイズ(mm)365×128×113(H) 径(mm)スピンドル:M8×14 砥石周速度(m/s)最高:80
1台
24,100 税込26,510
翌日出荷

切断や研磨など多様に使用可能。充電式なので電源のない場所にも便利。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作簡単。付属のサイドハンドルは作業に合わせて左右どちらにでも取り付け可能
用途金属の切断、石材や木材の研磨に。 ディスクグラインダー 切断 サビ落とし 塗装落とし グラインダー 作業 作業工具 研削 バッテリー 充電式 電圧(V)直流18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約8000 本体質量(kg)1.5 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 砥石寸法(Φmm)外径100 保証期間1年間(本体のみ) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)37.5×11.5×11.5 研削砥石寸法(mm)(内径)15
1台ほか
9,098 税込10,008
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。 従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。 金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ! 質量(g)780 対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI 対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター 最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶 アズワン品番65-9284-69
1セット
30,400 税込33,440
8日以内出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 主要切断材料金属(鉄) 最高使用周速度(m/s)72
1枚
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石 質量(kg)2 サンドベージュ 定格電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113 連続使用時間27分 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(mAh)2000 研削砥石寸法(mm)(内径)16
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用により100V並みのハイパワーを実現。金属、タイルやレンガの切断作業に最適です。砥石は別売です。
仕様●型番:GWX18V-7●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約30分(80%)、約45分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:11,000rpm●サイズ:298×224×118(H)mm●重量:2.3kg●付属品:バッテリー×1、充電器、サイドハンドル、保護カバー、樹脂ケース●細径で滑りにくいソフトグリップ●押しやすいスライドスイッチ●EMPが過負荷からモーターを保護●再始動安全機構●パワフルなブラシレスモーターで700Wのコード式に匹敵するパワーを発揮●X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能●軽量デザインとスリムなグリップを採用し、扱いやすく、様々な切断用途に対応可能 アズワン品番65-5657-85
1個
54,400 税込59,840
翌日出荷

金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです! ディスクグラインダとは? ⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。 本製品機能 ◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。 ◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。 ◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 定格電圧(V)DC18 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。 外径(mm)105 穴径(mm)15 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断 厚さ(mm)2 砥材A材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料各種金属
1枚
279 税込307
当日出荷