独自の加工により引き出しが飛び出しにくくなっています。深型タイプなので、書類の保管だけでなく部品などの保管に最適です。
サイズA4
仕様完成品
材質スチール
色ホワイト
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×312×79
引出し組合せ深型
鍵なし
合理的な組み合わせで収納効率が更にアップ!! 統一された寸法(間口、奥行、高さ)によりレイアウトが自由自在!
色(本体)グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ
段数1
キャスターなし
引出し組合せ1個
材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類5段・片引
サイズA4
材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)
色ライトグレー
外形寸法(mm)256×330×41
引出し内寸法(mm)232×327×41
引出し組合せ浅型
引出し奥行(mm)327
外寸法・幅(mm)256
外寸法・高さ(mm)261
外寸法・奥行(mm)330
引出し高さ(mm)41
引出し幅(mm)232
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様縦仕切板固定
材質スチール
色グリーン
奥行(mm)327
間口(mm)264
均等荷重(kg)5/段
荷姿完成品
引出し寸法(mm)307
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×307×浅型39/深型79
色(本体)グリーン
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
引き出しには、ボールベアリング式ダブルレールを採用し、開閉はスムーズです。飛び出し防止ロック機構付きです。キーロック搭載です。
用途工具類の保管・管理用
材質スチール
質量(kg)9.2
高さ(mm)302
タイプ片開きケースタイプ
奥行(mm)232
間口(mm)508
引出し数3
引出し寸法(mm)197
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×197×42
耐荷重N(kgf)棚/294(30) 引出し/245(25)
材質(取手)ABS樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)508×232×302
シリンダ錠(別売)不可
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】598×258×52.2、【1/2段引出】151.5×225×35、【3/4段引出】510×225×32、【5段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1/2段引出】3、【3/4段引出】6、【5段引出】8
引出し数9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×383.5
商品タイプ9個引き出しタイプ
耐衝撃性ポリマー製
耐荷重:23kg
耐荷重11kgのボールベアリング式引き出しトレイ
金属補強されたサイド部
移動中の引き出し飛び出しを防ぐロック付き(キーホール式)
簡単にアレンジできる間仕切り付き
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
幅(mm)564
高さ(mm)363
材質(本体)耐衝撃性ポリマー
奥行(mm)414
耐荷重(kg)本体:22.7、トレイ:11
材質(本体)スチール
奥行(mm)238
色(本体)グレー
有効内寸法・間口(mm)113
有効内寸法・奥行(mm)212
有効内寸法・高さ(mm)79
たっぷり収納できるワイドタイプ(幅44cm)引出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。
引出しは中身の見えるクリアタイプです。
材質本体・引出:ポリプロピレン、金属レール:スチール
A4ファイルの収納に最適。
引き出しやすい金属レールを採用。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×639
段数3
付属品キャスター、鍵2本
エスコ品番EA954HL-5
質量(kg)9.1
高さ(mm)639
棚段数3
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:350×450×110、深型:320×440×255
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×509×639
引出し耐荷重(kg)浅型:約8、深型:約20
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
A4ファイルの収納に最適。
引き出しやすい金属レールを採用。
天板を付けたまま最大4段までスタッキング可能。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×309
付属品転倒防止バンド、鍵2本
エスコ品番EA954HL-2
材質ポリプロピレン(本体)、アルミ(引き出しのリベット部)、スチール(レール部)
質量(kg)3.98
色(本体)ブラック、(扉)ホワイト
高さ(mm)309
棚段数1
収納サイズA4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×450×255
鍵鍵付
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×509×309
引出し耐荷重(kg)20
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
A4ファイルの収納に最適。
引き出しやすい金属レールを採用。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×645
段数2
付属品キャスター、鍵2本
エスコ品番EA954HL-3
質量(kg)7.8
高さ(mm)645
棚段数2
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×440×255
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×509×645
引出し耐荷重(kg)15
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
トラスコ品番384-4653
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
材質スチール
奥行(mm)412
間口(mm)392
A4ファイルの収納に最適。
引き出しやすい金属レールを採用。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×509×784
段数3
付属品キャスター、鍵2本
エスコ品番EA954HL-4
材質本体:ポリプロピレン、リベット:アミル、レール・ネジ・カギ:スチール
質量(kg)10.3
色(本体)ブラック、(扉)ホワイト
高さ(mm)784
棚段数3
収納サイズA4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:350×450×110、深型:320×440×255
鍵鍵付
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×509×784
引出し耐荷重(kg)浅型:約8、深型:約20
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
トラスコ品番384-1299
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
トラスコ品番384-1244
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
デスクの上などで、手軽に利用していただけます。
ハンガーフレームや仕切板の利用で、幅広く活用できます。
色ホワイト
付属品A5W仕切板2枚、ハンガーフレーム1セット
トラスコ品番856-9324
質量(kg)6.5
高さ(mm)227
棚段数1
収納サイズA5
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×455×184
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289×510×227
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)289×510×227
引出し耐荷重(kg)20
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
防錆潤滑剤 強力潤滑
モノタロウ
¥489
税込¥538
フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。
特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。
各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。
スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしない金属とじ具。キャビネットや引き出しから取り出しやすいフィンガーホール付き。表紙の裏に書類の一時保存に便利なポケット付き。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
材質(表紙)R-PP
材質(とじ具)スチール
穴間隔(mm)80
穴数2穴
仕様丸型リング
スーパーゾイルは極めて滑らかで強靭な金属表面を再形成するトリートメント剤です。
フリクションを大幅に低減させ、エンジンの性能を100%引き出しバランスの良いエンジンに仕上げます。
旧車にも最適。部品を磨耗から守り、傷んだ部品を復活させます。
オイル交換サイクルが延ばせ、経済性に優れています。
エンジンオイル注入口より入れてください。エンジンオイルに対し8~10%が適量です。
ギアオイルには10%でご使用ください。
2サイクルエンジンオイルの組み付け時にも4サイクル用ゾイルをご使用ください。
用途4サイクルエンジン用
仕様金属表面再生剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
ファイル収納に最適な鍵付きタイプのオフィスチェストです。
メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。
引き出し部分にインデックスを入れることができます。
天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。
スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数1
トラスコ品番827-9706
材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ・カギ)スチール
質量(kg)約4
耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255
最大積載段数4段
収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
転倒防止ストッパーの特徴。家具や家電の転倒防止に便利なストッパー6個セットです。PVC素材と衝撃吸収粘着剤を使用し、高い粘着性と耐摩耗性を備えています。取付金具には耐食性のあるステンレス鋼を採用しており、長期間の使用が可能です。L字型スタンド構造と厚みのあるステンレス製ベースにより、優れた安定性と耐衝撃性を発揮します。最大5.5cmまでの距離調整が可能で、設置物に柔軟に対応します。工具や穴あけ不要で、壁を傷つけず簡単に取り付けできます。木材、タイル、セラミック、金属、プラスチックなどの表面に取り付け可能。引き出し、キャビネット、本棚、ドレッサー、家電製品などに適しています。
材質(粘着パッド)PVC素材、衝撃吸収粘着剤 (取付金具)ステンレス鋼
寸法(cm)粘着パッド:(縦ⅹ横)約6.6ⅹ6.6
入数1セット(6個)
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ノンフロン・無色・浸透性良好・速効性・速乾。摩擦軽減効果・はっ水効果・防汚効果
用途金属や木部のすべり向上。戸車・ギア部・引き出し・ファスナーなどの滑走とキシミ音防止。刃物の切れ味向上。機械の焼付防止。
付属品ガス抜きキャップ
成分シリコーン樹脂系
トラスコ品番356-2697
色無色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
主成分シリコーン樹脂
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥909
税込¥1,000
当日出荷
ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネット深型2段タイプです。インナーケースやA4ファイルの収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しています。移動に便利なキャスター付きです。
トラスコ品番364-0299
材質本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチール
キャスターあり
グリーン購入法適合
収納の目安A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊
施錠あり
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ファイル収納に最適な鍵付きオフィスキャビネットです。深型の引出しはインナーケースやA4ファイル、浅型の引出しは小物収納に最適なサイズです。引き出しやすい金属レールを採用しており、移動に便利なキャスター付きです。
材質本体:ポリプロピレン(再生PP40%)、リベット:アルミ、レール・ネジ・カギ:スチール
色ブラック
キャスターあり
棚段数3段
グリーン購入法適合
収納の目安引出(深)/A4ファイルケース(幅240×高さ310×厚さ20mm)の場合20冊
施錠あり
強力マグネットで自由自在にレイアウトできるツールパネル、磁力によって工具などを取り付けることができるステンレス板なので、自分好みに配置する事ができます。側面や引き出しの中など、金属製の平らな面に取り付けることができます。
用途壁面での工具の収納に、工具キャビネット内での整理整頓に
寸法(mm)300×150×4
色シルバー
質量(g)750
タイプステンレス板
耐荷重(g)約300
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
貼った面に跡が残らない開封防止シールです。貼ってはがすとシールに「開封済」の文字が浮き出るので、開封したことが判別できます。はがした跡が残らないため、商品や備品などに直接使用できます。一度はがした後に貼り直してもシールに浮き出た文字は消えないため、機器などの無断使用防止、扉やふたなどの不正開封防止対策におすすめです。赤・青・黒のカラー展開で目的・用途に合わせた使い分けが可能です。
用途USBポートや、LANポート、保管書庫の引き出し、薬瓶などの封かんに便利なサイズです。ステンレスなどの金属類、プラスチック類、ガラス類といった素材に使用できます。シールの表には、「SECURITY SEAL」の文字が印刷されており、1面ずつ切り離せるようミシン目が入っています。
ラベルサイズ(mm)14×60
面付けタイプの外開き用補助錠ぼー犯錠です。
ロッカー・倉庫・物置・引き出しに!木製・金属製OK!(2種類のネジが付属)
ロック本体を逆に付けると解錠したまま保管できます。
安心のディンプル錠!なんとキー違い17万通り!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、L字金具:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品付属:キー3本付き(ディンプルキー)、ネジ(溝付き、溝無し)各2本
1セット
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。引き出しは金属製ガイドによりスムーズにスライドします。各引き出しには仕切り板が付属していて整理しやすいです。引き出しにはダンパー機能が装備されており、不用意に引き出されることがありません。
色ブラック
外寸法・高さ(mm)244
外寸法・奥行(mm)310
外寸法・間口(mm)450
有効内寸法・間口(mm)342
有効内寸法・奥行(mm)247
ファイル収納に最適なオフィスチェストです。
メーカーフォルダーボックス、インナーボックスが収納可能です。
満載時でも引き出しやすい金属レールを採用しています。
引き出し部分にインデックスを入れることができます。
天板を付けたまま最大4段まで積み重ねることができます。
スタッキングした際に前倒れを防ぐ転倒防止パーツがついています。
段数1
トラスコ品番827-9707
材質(本体)ポリプロピレン、(リベット)アルミニウム、(レール・ネジ)スチール
質量(kg)約3.9
耐荷重(kg)約20(引出し1段当たり)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約425×509×309
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約320×440×255
最大積載段数4段
収納の目安A4ファイル約6冊(ファイル目安:幅24×高さ31×とじ厚5cm)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
背面に付いている強力なマグネットで、金属部分にしっかりと固定することができます。デスクの引き出しの中や下、書類ケースの裏や側面、ロッカーの内側、家のポストの下や内側など、金属のある所ならどこでも設置可能。※使い始めは、スライドが固い事がありますが、何回か開閉すると、スムーズになります。
材質本体/ABS ・磁石/フェライト磁石
外寸(mm)82×37×15
内寸(mm)79×32×6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)82×37×15
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るノートパソコン用のモバイルスタンドです。角度を10段階で調整することができるので、お好みの角度で使用することができます。ノートパソコンを置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。ノートパソコンとの接触面積が少なくノートパソコン下に空間ができることで放熱を促進します。折りたたんでコンパクトにできるので、カバンに入れての持ち運びやデスクの引き出しなどへの収納に便利です。持ち運びに便利な専用収納ポーチ付きです。軽量で金属製スタンドに比べてキズを付けにくい樹脂製です。ノートパソコンに接する部分とデスク設置面はシリコーンゴムシートにより、滑りにくく傷が付くのを防ぎます。
仕様■セット内容:本体、収納ポーチ■耐荷重:3Kg■角度調節:対応10段階
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
金属、プラスチック、発泡スチロール等、水に濡れている面にも書けるけ書き用マーカーです。
芯が引き出して削れる長芯(5回分削れます。)
トルエン・キシレンは使用していません。
線の太さ中字
線幅(mm)3
適合コンクリート・木 、金属、プラスチック 、発泡スチロール
商品タイプ使い切り本体
Google TV搭載、FHDスマートテレビ
Algo Engine Lite
映像解析アルゴリズムを採用、テレビ放送とネット動画配信サービスなどの映像を解析し、質感の高い映像美を表現いたします。
フルHD液晶採用
直下型LEDバックライト採用、画面全体明るく高画質を実現。また、パネル解像度はハイビジョンの2倍のフルHD液晶採用で、高精度な映像で多彩なコンテンツを豊かに表現。
ベゼルレスデザイン採用
金属製の極細フレームで没入感を高め、居住空間の存在感を高めます。
HDR10/HLG対応
HDR映像の美しさを引き出し、より自然でリアルな映像美を実現。 (※1080pのみ対応)
Dolby Audio対応
クリアな音質と迫力のあるサウンドをお届け致します。
Google TV 搭載で、Googleアカウントをお手軽に登録いただき、Google AI がご視聴履歴やお好みに合わせて、あなたへおすすめのコンテンツ をホーム画面に一括表示されます。
また、各ネット動画配信サービスアプリを通し、見たいコンテンツを簡単に横断検索を実現します。
豊かなコンテンツをお手軽に YouTube、Amazonプライムビデオ、NETFLIX、Hulu、 Disney+、Apple TV+ 、U-NEXTなど 豊 富なネット動画サービスに対応。
映画やドラマはもちろん、スポーツや音楽など様々なコンテンツもお楽しみ いただけます。
クロームキャスト機能内蔵で、スマートフォンで見ている映像やゲーム等をテレビ大画面でお気楽に楽しめます。
用途オフィス、休憩所、宿泊施設など
VESAマウント(mm)W100×H100
画素数1920×1080
USBポート数1(2.0)
バックライト方式直下式LED
パネルフルハイビジョン
HDMI規格2
待機時消費電力(W)0.3
発売年2023年
チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
スプレー型離型剤です。
そのまま使用できますので取扱が簡単です。
型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
関連キーワード
1
2
3
4
次へ