31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一枚板での一体成形ですので、継ぎ目がありません。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
3,398 税込3,738
当日出荷



材質(本体)ブリキ 質量(g)450 容量(L)3.2 口径(Φmm)200 材質(ノズル)ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷



世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.9 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304) 板厚(mm)0.9 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




材質ステンレス(SUS304) 最大口径(mm)210 全長(mm)174 タイプ広口 足長(mm)65 足径(Φmm)48 アズワン品番5-4012-01 TKG品番9-0507-0501 TKG品番(2017)6-0454-0601
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知粉末用漏斗 注ぎ口外径200mm
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)0.141 幅(cm)20
1セット(4本)
37,980 税込41,778
31日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)金属感知液体用漏斗 注ぎ口外径100mm
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。 ・X線および金属感知対応製品。 ・材料証明書が付きます。 ・ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 質量(kg)0.027 幅(cm)11.7
1セット(4本)
35,980 税込39,578
31日以内出荷

広口ですので、液体や穀物を入れたり、移し替える際に便利です。 腐食を防ぐアルマイト加工処理品
材質アルミニウム
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

この製品は、調味料などの移し替えに使用する道具です。詰め替えにとっても便利なかわいいじょうごです。ステンレス製だから臭いや汚れがつきにくいです。注ぎ口が細いので口の小さなビンでもこぼさず詰め替えができます。
用途調味料、ハーブ、スパイス等の入れ替えの際に 高さ(mm)55 外径(Φmm)55 底径(Φmm)10 アズワン品番64-3672-12
1個
169 税込186
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属 材質フレーム、鎖:SUS304 くさり長さ(mm)約1
1セット
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロート採水器は河川などの任意の深さから採水するときに使用します。すり合わせのガラス製びんのふたと口には、開閉用金具と操作用の鎖がついており、金具の底のおもりを沈めて採水します。ハイロート採水器は水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌したふた付金属製保存容器に入れて保存することができます。JIS K0102-1998年を参考に製作しています。
仕様おもり付金属 材質フレーム、鎖:SUS304 くさり長さ(mm)約1
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

土の体積を間接的に測定する装置 粘性土、非粘性土またはレキ混じり土のいずれの場合にも適用します。JIS A 1214の「砂置換法による土の密度試験方法」に適合した現場密度測定器です。この試験の土の最大粒計は53mm以下と、JIS規格で規定されています。
仕様【ジャー】容量約4リットル、アクリル製底付きビン。アタッチメントに接続できる雄ネジとなっている【アタッチメント】ジャーを接続するピクノメータートップとバルブを有する【ベースプレート】表面とロートが密接しない場合および試験孔がロートの径より大きいか小さいかの場合に用いる正方形の板【標準マス】砂の単位体積重量を測定するための金属製の標準マス、内径169.4mm×内高8.88mm容量2000cc 【キャッピング板】ロート部分を砂で満たす砂の重量を求めるときに使用、厚さ6mm、一辺の長さ200mm正方形で塩ビ透明製 セット内容ジャー、アタッチメント、ベースプレート、標準マス、キャッピング板、ストレートエッジ平型×1、移植用スコップ ×1、プレート×1、収納ケース
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●図:4セパロートクリップ●※グラスフィルター型は全てガラス製ですから金属分析等の試験に良く、ステンレススクリーン型は金属分析以外の濾過に適しており、スクリーンの脱着が簡単にでき、洗浄等に大変便利です。●コード番号:5601-2504 アズワン品番65-8686-58
1個
7,498 税込8,248
欠品中

仕様●図:8セパロートカップ(ミニ型)20mL●※グラスフィルター型は全てガラス製ですから金属分析等の試験に良く、ステンレススクリーン型は金属分析以外の濾過に適しており、スクリーンの脱着が簡単にでき、洗浄等に大変便利です。●コード番号:5601-2505 アズワン品番65-8686-59
1個
19,980 税込21,978
欠品中

GL45ボトル上に設置することで、濾過後廃液をそのままボトルに保管できます。
バルブ径(Φmm)8
1セット
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●図:2セパロートベース グラスフィルター付 TS15●※グラスフィルター型は全てガラス製ですから金属分析等の試験に良く、ステンレススクリーン型は金属分析以外の濾過に適しており、スクリーンの脱着が簡単にでき、洗浄等に大変便利です。●コード番号:5601-2502 アズワン品番65-8686-56
1個
19,980 税込21,978
欠品中

仕様●図:3セパロートベース ステンレス・スクリーン付 TS15●※グラスフィルター型は全てガラス製ですから金属分析等の試験に良く、ステンレススクリーン型は金属分析以外の濾過に適しており、スクリーンの脱着が簡単にでき、洗浄等に大変便利です。●コード番号:5601-2507 アズワン品番65-8686-57
1個
22,980 税込25,278
欠品中

ナビス(アズワン)薬局開設セット 1セット
セット内容液量計(円錐型30mL)(1-2072-03)×1液量計(円錐型100mL)(1-2072-05)×1赤液棒状温度計(1-610-14)×1湯煎器(1-1516-02)×1メスシリンダー(100mL)(1-8561-06)×1軟膏板(0-2716-01)×1磁製乳鉢(乳棒付き)(6-549-03)×1ビーカー(500mL)(6-214-06)×1軟膏ヘラ(金属製)(6-528-04)×1軟膏ヘラ(アクリル製)(8-1436-01)×1薬匙(金属製)(6-522-01)×1薬匙(プラスチック製)(6-527-04)×1メスピペット(0.2mL)(1-8569-02)×1ロート(5-1017-03)×1局方ふるい(8-6077-01)×1 アズワン品番8-8441-01
1セット
61,900 税込68,090
翌々日出荷