「金属球膨張試験器」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1組(10個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
57 税込63
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)


このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
57 税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金 材質/仕上アルミニウム合金/研磨
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(500個)ほか
2,703 税込2,973
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
1個ほか
53 税込58
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
1,050 税込1,155
当日出荷

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル 材質SUS440C 硬度HRC58~65
1個ほか
特価
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

アルコールランプやガスバーナーの代わりとして使えます。また、炎をしぼることにより小さな炎をビーカーの底や被実験物に一点集中させることができ、対流の実験を簡単に行えます。
点火方式圧電点火方式 安全装置カセットガス容器脱着機構(圧力感知安全装置) 使用ガスブタンガス 発熱量(kcal/h)最大:約600 材質SPCC(一般用冷間圧延鋼板)メラミン焼付塗装仕上げ(本体) 寸法(mm)242×191×106
1個ほか
7,800 税込8,580
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース サイズ約1cm角
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]クリスタル結晶育成キット
キャッチコピー:きれいなクリスタルの結晶を育てよう。商品説明:結晶を育成できるキット!保管用のケース付!
仕様1個梱包形態:箱入り セット内容リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ 材質リン酸水素アンモニウム60g,ガラス,PPカップ 寸法(mm)110×130×70
1セット
882 税込970
当日出荷

水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!
セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
1セット
700 税込770
当日出荷

ペットボトルを利用して風力発電機を作る工作キットです。軽い力で回転・発電する特別仕様!LEDが光る!
セット内容発電用モーター×1、ペットボトル取付けキャップ×2、支持軸×1、本体カバー×1、LED×1 材質PP 寸法(mm)(モーター部分)Φ24×40、(その他部品)最大54×32×25 準拠理科小学校6年
1個
682 税込750
当日出荷

赤・青・緑の3色の光る液体を作り、光の三原色を学習できます。液体を調合して、自分だけの色を作ることも可能です。
セット内容蛍光液3袋(赤・青・緑) 酸化液3袋 スポイト3本 プラカップ4個
1個
699 税込769
翌日出荷

1環式。温度による金属の体積変化を確認できる実験器です。
型式BR-S1 寸法(mm)金属球:Φ24より大、柄付き、金属環:Φ24、柄付き
1組
3,998 税込4,398
4日以内出荷

小型ソーラー電池で走らせるミニカーの組立キット。透明ボディーで内部構造が見えます。マイクロモーター搭載の軽量設計。後輪の角度調整により、直進、右旋回、左旋回が自由に変えられます。太陽電池取り外しが自由自在。
材質ABS 寸法(mm)74×30×36 電池1V、100mA 準拠理科小学校4年
1個
800 税込880
当日出荷

化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷