7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ 適合材各種金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(250g)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属 寸法(mm)108×54×54 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
658 税込724
欠品中

金属みがき ピカピCAN アサヒペン 動画あり
金属みがき ピカピカン サビ、汚れを落としてピッカピカ! ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。 金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属 適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど 適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20g)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
用途みがき 目の粗さ超微粒子 使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。 寸法(mm)226×62×62 質量(g)667 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
2,998 税込3,298
当日出荷