削る手間なく書き続けられる:芯の摩耗が著しく少なく、削らなくても長い時間書き続けることができます。筆記に集中できるため、速書きなどにも最適です。
軸から芯まで全て金属製:軸から芯まで全てが金属でできているため、適度な重量感とマットな質感が洗練された高級感を演出します。
消しゴムで消せる:芯は合金素材でできておりますが、通常の鉛筆のように一般的な消しゴムで消すことができます。
上から塗っても滲まない:水や水性マーカーなどで滲まないため、水彩画やイラストの下書き用としても最適です。
仕様特殊芯/アルミ8角軸/筆記可能距離約16km/濃さ2H鉛筆相当(メーカー比)
質量(g)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.8×160×7.8
芯硬度2H相当
微細なダイヤモンドを特殊加工した芯を採用、ボールペン感覚で使用できます。
Dペンは、刻みが数本の細い線になります。
Dポイントペンは、刻みが1本の線になります。1つの単結晶ダイヤモンドを、芯として使用していますので、非常に硬い材質(サファイア・ルビー)にも、簡単にクッキリと記入できます。
用途Dペン:ガラス器具、ガラス板、セラミックス等の硬質材への記入、線刻などに。超硬合金、焼き入れ鋼などの高硬度鋼へのマーキング作業に。プラスチック等の比較的軟質な物にもスムーズに記入できます。
Dポイントペン:単結晶ダイヤモンドですので、半導体材料にも安心してご使用頂けます。超硬合金や金型などへも簡単にマーキングできます。
削らず書けるメタルペンシル メタシルにノック式が新登場。
芯先がしまえるノックタイプ/筆記可能距離約5km/濃さH鉛筆相当(メーカー比)/手が汚れにくい/消しゴムで消せる
寸法(Φ×高さH)(mm)10×145(クリップ部分含まず)
本体質量(g)8
鉛筆硬度H
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。水で消すことのできるタイプです。
インク水性
TGK品番579-50-62-01
材質(本体)木・真鍮
品名ダイヤモンドペン
材質(先端)ダイヤモンド
先端外径(Φmm)3
1個
¥4,310
税込¥4,741
当日出荷
金属にもプラスチックにも書くことが出来るダーマトグラフ。
ガラス、金属、プラスチックなどに自由に描ける特殊芯を使っています。
用途金属、硝子、皮革、プラスチックなど、様々な平滑面のマーキングに。
インク油性色鉛筆
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
軟質、油性色鉛筆
紙巻
用途器、金属、ガラス、ゴム、プラスチック、布用
質量(g)133
インク油性色鉛筆
太芯なので折れにくく、鉛筆のようななめらかな書き心地です。
しっかり留まる丈夫な金属クリップ付きです。ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいです。
金属グリップを採用し、ペンの重心が低く安定して書ける低重心設計です。
グリップ先端部はしっかり握れる六角形。グリップ後ろ側はゆったり持てる円形。
ペン先が細くなっているので、筆記時に文字が見やすいスリム形状です。
金属製なので、安定してしっかり書くことができます。また、先端のパイプは安心の収納式です。
汚れが目立ちにくい黒消しゴム付きです。便利な繰り出し式です。
商品タイプ本体
方式ノック式
仕様低重心設計
包装吊り下げパック
グリップタイプメタルグリップ
スライド・試験管・ガラス容器等に書く事が可能です。先端チップは安全のため収納できます。
材質ハンドル/アルミニウム、先端/ダイヤモンド
全長(mm)152
アズワン品番3-597-01
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。
用途プラスチック、ガラス、金属などのマーキングに。
トラスコ品番408-8646
材質油性顔料
色紫
芯色紫
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥72
税込¥79
当日出荷
2.0mm芯を使用する鉛筆型芯ホルダー。鉛筆と同じように使用出来て、ホルダーのグリップ部分は金属使用なので書きやすい低重心仕様、軸も鉛筆と同じ待ちやすい6角軸を採用しています。
芯径(mm)2
仕様ノックカバー色別硬度表示
材質(軸)ABS樹脂、着脱式クリップ付、(グリップ部)真鍮+ローレット加工+クロムメッキ
質量(g)11.8
寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10×140
色(軸)ユニ色・赤
用途陶器・金属・ガラス・ゴム・プラスチック・布
芯径(mm)4.4
質量(g)12
径(Φmm)(芯)4.4
方式繰り出し式
材質(軸)PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)13×130
色(本体)紺
木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。
寸法(mm)0.9×10.5×148.1
質量(g)14.4
芯径(mm)2
材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ
方式ノック式
商品タイプ本体
インク色12色(茶・赤・桃・橙・黄・白・黄緑・緑・水・藍・紫・黒)
インク色鉛筆
色数12
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
こんなお得な商品も!

鉛筆削り器 3way
モノタロウ
¥119
税込¥131
2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。
色ブルー
電源手動
適合機種780C、788C、925 25-20、925 35-20N
材質PS
寸法(mm)40×20×65
質量(g)4.5
アズワン品番65-0482-99
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
先端にダイヤモンドを使用しており、ガラス表面に自由に字を書く事ができます。薄物ガラスの切断にも適しています。
アズワン品番6-539-01
仕様先端ダイヤモンド入り
1本
¥5,150
税込¥5,665
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁裏探知器
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
簡単マーキング用鉛筆穴(本体に鉛筆を仮保持できますマーキング時は鉛筆を軽く押すだけ)
壁うらの木材、プラスチック、金属の位置を簡単に検知できます
探知能力「木材深」木材約13~約25mm/プラスチック約13mmまで「木材浅」木材約13mmまで「金属専用」金属約50mmまで※数値は壁表面から探知部材までの深さ(距離)です。探知能力はあくまで目安であり、壁材や探知部材の種類、測定環境により変化します※木材とプラスチックは識別できません※外装材には使用出来ません
仕様探知モード切替スイッチ(3モード)活線警告ランプ電池容量表示ランプ
トラスコ品番419-8395
質量(g)140g(乾電池含まず)
タイプ電池式
電源乾電池式、単3形乾電池×2本(別売り)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)66×161×36
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。
濃く書けて、色あせしない油性顔料インキを使用しています。
布に書いてにじみにくく、洗濯にも強いインキです。
速乾・耐水性に優れたアルコール系インキを使用しています。
インキには、6価・3価のクロムは使用していません。
用途教科書・ノートの表紙、定規、鉛筆などの学用品の名前書きに。
プラスチック、ガラス、金属類、革などの家庭用品の筆記に。
靴・シャツ・ズボンなどの布類への名前書きに。
インク色黒
インクアルコール系油性顔料インキ
入数1本
商品タイプ使い切り本体
ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
太芯なので折れにくく、鉛筆のようななめらかな書き心地です。
しっかり留まる丈夫な金属クリップ付きです。ポケットやノートなどに挟んで持ち歩きやすいです。
指にフィットし、すべりにくく握りやすいラバーグリップです。
グリップ先端部はしっかり握れる六角形。グリップ後ろ側はゆったり持てる円形。
ペン先が細くなっているので、筆記時に文字が見やすいスリム形状です。
金属製なので、安定してしっかり書くことができます。また、先端のパイプは安心の収納式です。
汚れが目立ちにくい黒消しゴム付きです。便利な繰り出し式です。
商品タイプ本体
方式ノック式
包装吊り下げパック
グリップタイプラバーグリップ
特殊な丈夫巻を芯に施しているため、軸が折れにくくなっています。
独特のしっとりとした書き心地と抜群の発色です。
ダーマト鉛筆の技術を応用し、プラスチック・ガラス・金属にもマーキング可能です。
用途プラスチック、ガラス、金属などのマーキングに。
材質油性顔料
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質炭素工具鋼
先端焼入処理
取付可能寸法(mm)マーカーホルダ/Φ6~7
JIS1級品
両面目盛
455mmピッチスタッドマーク付
ショックアブソーバー付
4点鋲&0点補正移動爪
ダブルブレーキ
ストッパー付
クイックホルダー式
強力ネオジム磁石付爪
フィット感を追求したエラストマーカバー
爪や建材を傷つけないフックプロテクター
鉄骨構造物の測定、金属加工、看板設置工事に便利
読み取りやすい乱反射防止テープは、鉛筆で文字の書込み可能
仕様●全長:5.5m●幅:25mm●重量(g):318●テープコーティング:シリカコート●材質:テープ・バネ:スチールカバー:エラストマー樹脂ケース:ABS樹脂
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様両面目盛
アズワン品番65-2169-50
1個
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。
探知モード切替スイッチ付(3モード)
活線警告ランプ付。
本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。
仕様●検知能力(深さ):「木材深」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13~約25mm<プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「木材浅」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「金属専用」<金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで●電源:単3乾電池×2本(別売)●サイズ:66(W)×36(D)×161(H)mm●重量:140g(乾電池は含まず)
アズワン品番65-2183-36
1台
¥7,400
税込¥8,140
欠品中
RS Pro ガラス Fiber Pencil-4 mm 信頼できる、信頼性の高い独自ブランドの RS Pro に含まれる研磨性のあるガラス繊維の鉛筆は、金属、木材、プラスチックなどのさまざまな素材の準備や錆止めに最適です。また Durable Lightweight 設計により、手の届きにくい場所でも正確で精密なクリーニングを行うための優れたツールです。ガラス繊維のペンの推進の行為はあなたが達成したいと思う研摩性のレベルによって露出されるべきガラス繊維のより少しを、可能にする。ガラス Fiber が短いほど、ツールの作用が研磨されます。 特長と利点 ペンシルアクションを推進してガラス繊維の研磨性を調整します バリ取り、清掃、バリ取りに最適です 金属、木材、プラスチックなど、さまざまな素材に対応 一般的な用途 ガラス繊維の鉛筆は次のような多数の適用の色々な仕事に使用される ModelCraft 車両のメンテナンス 銀器 芸術および技術 ガラス繊維の鉛筆は何であるか。 ガラス繊維の鉛筆は準備のために準備ができた木、金属およびプラスチックのような色々な材料をきれいにするのに使用することができるおよび脱錆する金属である多目的な用具。それらは頻繁にあなたが必要とする研摩性のレベルによって繊維の多くかより少しを露出する推進の行為を特色にする。 ガラス Fiber 鉛筆の使用方法 ガラス繊維の鉛筆で最もよい結果を達成するためには、ある特定の技術が要求される。敏感な繊維のために、柔らかいブラシの打撃はガラス繊維の研摩性がハードワークをするように推薦される。グラスファイバの破片や素材が接触すると皮膚に炎症を起こすことがあるので、保護手袋を着用して表面を磨耗させることをお勧めします。 制御方法ガラス繊維の剛毛の長さを変える グラスファイバの毛を伸ばすためには、毛を巻き戻すか、露出させるかによって、鉛筆の TOP のダイヤルを時計回りまたは反時計回りに回します。 グラスファイバは補充できますか。 ガラス繊維が磨耗したり、短すぎる場合は RS Pro グラスファイバー製の毛先(などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換でき) などの交換用グラスファイバー製の先端で簡単に交換できます (514-874) 。
仕様研磨材 = ファイバーグラス直径 = 4mm
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。1枚ずつ剥がせる紙箱入です。
材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系
ラベルサイズ(mm)15×30
ラベル数330枚
ガラス、金属、プラスチックなど自由に書ける特殊芯を使っています。軸が紙でできているため、鉛筆削りがなくても芯を繰り出すことができます。
長さ(mm)約175
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙に適しており、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。強度が強く、紙テープのような意図しない破れや裂けの心配がありません。手でカットできませんので、ハサミや金属刃付きテープカッターをご使用ください。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります。)
材質【表面】発泡PETフィルム(50μm 厚)、【接着剤】アクリル系
名前書きがさらにカンタン・キレイ・スピーディー
紙、プラスチック、金属、布、木などにしっかりおせる!
なつ印動作の際、自然に印面が現れる反転パッド式。ポンポン捺せて作業がはかどります。
不安定な鉛筆やクレヨンをピタッと固定できる鉛筆ガイド付きだから、カンタンになつ印できます。
セット内容カートリッジ式パッド インキ(黒)
印面種別ゴム印
1個
¥349
税込¥384
翌々日出荷
明るい色合いのスタイリッシュな無地パステルカラーです。試薬瓶や検査用品などの実験器具、整理・保管棚、部品箱、事務用品や家庭用品など幅広い用途で色分け識別や分類に役立ちます。強度や接着力に優れ、糊残りが無い強粘着再剥離タイプです。ガラス、金属やプラスチック、厚手ビニールや段ボール紙など厚手紙の平面用で、急な曲面、デリケートな素材や塗料を施した面はお勧めしません。鉛筆、油性ボールペンや油性サインペン用です。市販の実験用ラベルより幅広い使用温度-30~+100℃(平面貼付時、被着体の材質により多少異なります)。パステルカラーのブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイトの5色ミックスで、各色20枚/シート×2シート計200枚の袋入です。
TGK品番0007559511
材質表面基材/発泡PETフィルム、剥離紙/クラフト紙、接着剤/アクリル系
色5色ミックス(ブルー/グリーン/ピンク/イエロー/ホワイト)
ラベルサイズ(mm)15×30
アズワン品番64-2326-38
ラベル数200枚(20枚×5色×2シート)
1袋(40枚×5色)
¥939
税込¥1,033
6日以内出荷
関連キーワード