カテゴリ

  • 空調・電設資材(555)
  • 研磨材(30)
  • 切削工具(9)
  • 電動工具(5)
  • 電気材料(4)
  • 作業工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 農業機械(1)

「金属電線管」の検索結果

614件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌日出荷
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
5,198税込5,718
1箱(10個)
翌日出荷
防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。
材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12防水性JIS防水保護等級IP64相当
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
10,980税込12,078
1箱(20個)ほか
翌日出荷
ねじなし電線管は締付ビスで取付締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
用途屋外用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類厚鋼表面処理電気亜鉛鍍金(三価)接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング大阪コネクター製造
12,980税込14,278
1箱(2個)ほか
翌日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
プリカ中リング 大阪コネクター製造プリカ中リング大阪コネクター製造
1,198税込1,318
1箱(10個)ほか
翌日出荷
プリカチューブにも使えますプリカ中リングは捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
19,980税込21,978
1箱(30m)ほか
翌日出荷
重プラント用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板標準色
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
7,398税込8,138
1箱(10m)
翌日出荷
非防水仕様一般工作機械用耐熱配管用重プラント用
常用温度(℃)150~200
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
16,980税込18,678
1箱(50m)ほか
当日出荷から翌日出荷
吸引被覆型一般工作機械用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板常用温度(℃)-20~60
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
149,800税込164,780
1箱(10m)
翌日出荷
一般工作機械用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板種類耐熱用呼び104常用温度(℃)-20~60標準色外径(mm)111.7 ~115.2内径(mm)101.6厚鋼電線管ねじ104
耐圧防爆パッキン式フレキ 島田電機耐圧防爆パッキン式フレキ島田電機
5,898税込6,488
1個
24日以内出荷
-
長さ(mm)1000質量(kg)0.6サイズ16B32タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L220表面処理ニッケルメッキNG 1/2ΦC35適合ケーブル10.0~12.0寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ関連資料(0.07MB)材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆パッキン式フレキ 島田電機耐圧防爆パッキン式フレキ島田電機
7,498税込8,248
1個
24日以内出荷
SXM型パッキン式フレキシブルコンジットは、SXM-G型パッキン式コネクタとMYLEXが組み合わされた製品です。コネクタ類は銅合金製となります。
長さ(mm)1000質量(kg)0.7サイズ22B41タイプパッキン式コネクタ×メスコネクタL175L225表面処理ニッケルメッキNG 3/4ΦC39適合ケーブル12.0~13.9寸法S1(mm)20寸法S2(mm)15Oリングパッキンケース:無し主材質(パッキン)クロロプレンゴム、(フレキ)塩ビ関連資料(0.07MB)材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆ブレードフレキ 島田電機耐圧防爆ブレードフレキ島田電機
7,098税込7,808
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFC型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタは銅合金製となります。
表面処理ニッケルメッキ主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)材質(コネクタ)主:銅合金
耐圧防爆SUSブレードフレキ 島田電機耐圧防爆SUSブレードフレキ島田電機
11,980税込13,178
1個
24日以内出荷から99日以内出荷
SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。
主材質(フレキ)ステンレス鋼線関連資料(0.4MB)
安全増防爆フレキ 島田電機安全増防爆フレキ島田電機
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷から99日以内出荷
SFAC型フレキシブルコンジットは、フレキ管が鋼製で外面は塩化ビニールで被覆をし防水性、耐食性に優れています。両端のコネクタは部品の一部をカシメて接続しています。
材質主:(フレキ)鋼表面処理ニッケルメッキ主材質(被覆)塩ビ関連資料(0.39MB)材質(コネクタ)
CSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要) セルパックCSVT低圧用スクリューコネクタ(低圧用銅アルミ兼用圧縮工具不要)セルパック
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から翌々日出荷
アルミ特殊合金製で軽量導体挿入後ボルト締付、規定トルクでボルト頭せん断だけで施工が完了しますアルミ、銅導体の双方に適用します(複合より線不可)サイズ共用化を実現しています(8~400mm2の11種類導体を5品種でカバーします)本製品は低圧用、単線、より線、圧縮より線に適用します異径接続、銅アルミ異種接続も可能となります低圧接続材のアルミ導体として使用が可能「らくらくアルミケーブル(R)」において性能を評価済海外(IEC)ケーブルとCVケーブルの接続も可能圧縮工具、ダイスの準備は不要、電源確保も不要電動工具使用で、更に締付作業の力仕事と時間を削減IEC規格612381(最大36KVまでのケーブル圧縮及びメカニカルコネクターの規格要件)におけるメカニカルコネクターの要求を満たしています IEC規格60228(JIS C 36642007)に規定された導体に適合内部には隔壁を設けており、水の浸入や異種金属の直接接触を防ぎますコネクター材質:アルミアロイ合金(全面鈴メッキ処理)
サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用) 富士製砥(高速電機)サーメットチップソーさくら(鉄・ステンレス兼用)富士製砥(高速電機)
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性、耐摩耗性が優れています。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、金属サイディング、デッキプレート、アルミサッシ、丸、角パイプ、ランニング鋼管などの切断に。材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃厚(mm)1.8穴径(mm)20切断能力(mm)ステンレス2切断能力(mm)鉄鋼4
19mm絶縁ブッシング 日動工業19mm絶縁ブッシング日動工業
109税込120
1個
翌々日出荷
電工ドラム用絶縁ブッシングです。電工ドラム用絶縁ブッシングです。
用途電工ドラム用パーツ。仕様19mm材質樹脂
19mm鉄ブッシング 日動工業19mm鉄ブッシング日動工業
189税込208
1個
翌々日出荷
電工ドラム用鉄ブッシングです。電工ドラム用鉄ブッシングです。
用途電工ドラム用パーツ。仕様19mm材質金属
五充拳 虎 鉄工用 Y'sGOD五充拳 虎 鉄工用Y'sGOD
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
充電丸ノコ最適刃!デュアルエッジチップ採用!3倍に増えたエッジ効果で軽い切れ味と高寿命を実現。火花の飛散も少ないです!充電丸ノコでの使用においてコードレスの弱点であるパワー不足を解消し、リチウム電池の持ち時間も大幅アップ。サイレントレーザースリット…数か所のレーザースリットに特殊な樹脂を注入することにより切断時の耳障りな音を軽減し、回転による微振動を抑える効果があります。
用途電動・充電丸ノコ鉄・ステン用チップソー適合切断材アングル鋼/スパイラルダクト/丸パイプ/角パイプ/寸切りボルト/ライニング鋼管/金属サイディング/アルミサッシ/電線管/薄物ステンレス(1mm以下)/他穴径(mm)20
溶融丸ストレート保護管 電成興業溶融丸ストレート保護管電成興業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄タイプHDZ種類直線2方出寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
パイプキャップ 電成興業パイプキャップ電成興業
489税込538
1箱(10個)
翌々日出荷から10日以内出荷
材質ポリエチレンワインレッド
パイプエンドキャップ 電成興業パイプエンドキャップ電成興業
389税込428
1箱(10個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレンワインレッド
ステンレスレスパイプ 電成興業ステンレスレスパイプ電成興業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
寸法(mm)4000
溶融亜鉛丸形ストレート 電成興業溶融亜鉛丸形ストレート電成興業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
材質鋳鉄タイプ厚鋼 HDZ種類直線2方出寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
ねじなしライニングパイプ 電成興業ねじなしライニングパイプ電成興業
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から翌々日出荷
ライニングパイプ 電成興業ライニングパイプ電成興業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
ステンレスレスねじなしパイプ 電成興業ステンレスレスねじなしパイプ電成興業
7,298税込8,028特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)4000
溶融亜鉛パイプキャップ 電成興業溶融亜鉛パイプキャップ電成興業
729税込802
1個ほか
翌日出荷から翌々日出荷
材質/仕上鋳鉄/溶融亜鉛めっき
高速チップソー 富士製砥高速チップソー富士製砥
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。 超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。 特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。 丸のこ・防塵カッター用。 鉄・ステンレス用。 アングル用。 電線管用。 チャンネル鋼用。 金属サイディング用。 デッキプレート用。 丸・角パイプ用。 アルミサッシ用。 ライニング鋼管用。 サーメットチップソーさくらKタイプのシリーズ画像です。
仕様●タイプ:さくらKタイプ●外径(mm):165●厚さ(mm):1.6●穴径(mm):20●刃数:40●最高使用回転速度(min-1(rpm)):8500アズワン品番68-0497-47
チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用) 大見工業チップソー”マルチエコカッター”(鉄鋼用)大見工業
3,798税込4,178
1枚
翌日出荷
鉄をはじめとした多様な材料の切断ができます。
用途鉄板・アングル鋼・チャンネル鋼・鉄筋・鉄パイプ・寸切りボルト・デッキプレート・ダクト管・塩ビパイプ・ボイド管・電線ケーブルなどの切断に。金属系材料、木質系材料、樹脂系材料、窯業系材料、複合材料の切断。トラスコ品番194-8904材質台金:工具鋼、チップ:サーメット刃数26穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径(Φmm)150刃厚(mm)1.4適合材切断能力(mm)鉄鋼9
VHM-54フレキ加工品 ネオフレックスVHM-54フレキ加工品ネオフレックス
22,980税込25,278
1セット(2.5m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.5最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品 ネオフレックスVHM-54フレキ加工品ネオフレックス
24,980税込27,478
1セット(2.8m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品 ネオフレックスVHM-54フレキ加工品ネオフレックス
9,998税込10,998
1セット(0.3m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品 ネオフレックスVHM-54フレキ加工品ネオフレックス
18,980税込20,878
1セット(1.8m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.8最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品 ネオフレックスVHM-54フレキ加工品ネオフレックス
11,980税込13,178
1セット(0.5m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.5最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品 ネオフレックスVHM-54フレキ加工品ネオフレックス
19,980税込21,978
1セット(2m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品 ネオフレックスVHM-54フレキ加工品ネオフレックス
22,980税込25,278
1セット(2.3m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品 ネオフレックスVHM-54フレキ加工品ネオフレックス
19,980税込21,978
1セット(2.3m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.3最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
VHM-54フレキ加工品 ネオフレックスVHM-54フレキ加工品ネオフレックス
17,980税込19,778
1セット(1.5m)
7日以内出荷
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:54タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.5最小内径(Φmm)フレキ:51.3RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G54材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら