330件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1台ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

持ち運び可能な小型の設置型工具箱です。
材質スチール グレー 高さ(mm)150 奥行(mm)300
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅板製の丸みのある、やわらかなデザインです。
仕様閉鎖形 取付可能対象Φ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチAK22、RC310-F形カムスイッチ 使用温度範囲(℃)-25~50 奥行(mm)(有効)73 保護構造IP40 (IEC 60529) 塗装色5Y7/1半ツヤ(JEM標準パネル色) 材質(ボックス)鋼板製 配線引込口二重半抜穴(Φ22/Φ27上面、下面) 使用周囲湿度(%RH)45~85(-5~40℃において)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,190 税込2,409
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

30Lのゴミ袋がセットできるゴミ箱が3つ付属しています。
材質金属扉、金属パイプ、ゴミ箱(樹脂) 扉(シルバー) 適合カナリエ/LE 寸法(mm)708×393×550
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ポリスチレン 仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6 付属品取付ネジ1セット 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水や油などの液体漏れの心配がない、継ぎ目なしの一体絞り成型ボックスです。 使用しない時は積み重ねて収納できるので場所を取りません。亜鉛メッキ鋼板使用により防錆効果があります。
用途機械整備等での工具・パーツ類の収納・運搬。 材質スチール
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






蓋つきのメタルボックスです。 使い込むほどに自然なくすみが出て、よりアンティークな風合いに変化します。 シンプルだけど味があり使い易い大きさのトレイは、生活スタイルにあわせて長く使い続けることができるアイテムです。 1936年創業。クラフトマンシップのものづくりを大切にするドイツの老舗メーカーです。 自然素材を用いながら、道具としての機能性を追及したデザインは、美しくてシンプル。時を経ても決して古くならない、上質なスタンダードを暮らしに運びます。
材質金属
1個
599 税込659
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。 パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。 小さな金属の影響を受けず的確に探知。 大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途地中の金属探知 探知能力止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm 寸法(mm)960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870) 質量(kg)1.2(サーチコイル740g) 電源単3乾電池(1.5V)×4 警報方式LED表示と信号音 マイゾックスコード210956
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

コンクリートの湿気による誤作動が激減しました。金属に触れてから0.1秒以内で電源が切れます。
用途建設工事などの現場作業に最適。 電線長さ(m)3 特性アース付 電線仕様-種別SVCT 仕様ブレーカー付 コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V 電線太さ(mm2)2.0
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨・鉄筋・釘)等の判別が容易です。 金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。 ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。 スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。 ※添付の「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」を使用すれば、SBホルソーでボックス穴を簡単にあけることができます。
規格電源:単四アルカリ乾電池4本(別売)、連続使用時間:72時間、携帯用ケース付、穴あけセンター出しゲージ付
1個
19,980 税込21,978
欠品中

高い防塵・防水性能と経済性を兼ね備えた汎用タイプです。 貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
グレー色(2.5PB9/2近似) 材質ABS樹脂 カバーねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm)(ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所屋内 取付基板鉄製基板(1.6mm)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンクリート中の金属を感知します。 鉄筋や金属の埋設管の入ったコンクリートの穴あけ作業など、建物のリニューアル工事に使用されています。 315MHz帯特定小電力無線方式を採用しています。 離れた場所や狭い場所からでも復帰できるリモコンタイプです。 20m先からでも動作可能です。 その場で復帰できるので作業の長期中断を防ぎます。
用途コンクリート中の見えない鉄筋や金属管を瞬時に感知するために。 メタルセンサー機能を必要とする現場で。 質量(kg)2 トラスコ品番200-1468 セット内容復帰用リモコン、収納用袋、ベルトクリップ&ストラップ 漏電遮断器仕様地絡 プラグ2P・3P兼用:○ 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 アズワン品番64-4653-19 接地端子
1台
85,980 税込94,578
30日以内出荷

金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式 ホワイト 定格電力(W)500 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


金属製 収納ボックス。スタッキングが可能です。
材質スチール 幅(mm)300 高さ(mm)185 奥行(mm)400 内寸法(mm)195×280×390
1個
7,600 税込8,360
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボックス用絶縁セパレータ
用途プラスチック、金属ボックス両用 材質塩ビ グリーン 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×73×35
1個
119 税込131
当日出荷

感度の強さが一目でわかる見易い感度ランプ付です。 感度ランプのレベルにより、埋設物の中心が手にとる様にわかります。 埋設物の深さにより、感度が自在に変えられます。 首振り自在、壁面に合わせ使い易い角度に調整できます。 電池容量が一目でわかるパワーランプ付です。 方向性がない丸い探知面ですから、どんな方向からでも同様に探知できます。 探知面センターにけ書きポイントが設けてあります。 細い鉄筋(3分)等は探知しませんから、埋設物(ボックス・パイプ等)の判別が容易にできます。
規格心探知能力探知物の面積により異りますが、70~100mmの深さまで中心探知できます。探知できるもの金属(鉄・銅・アルミ・鉛等)、電源:単三乾電池(1.5V)4本付
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

金属製ボックスにケーブルを挿入する際、ケーブルの被服保護などにご使用いただけます 熱可塑性エラストマー(トレックスプレーン(TM)製) RoHS対応 BOX等に空けた丸穴エッジ部分より、ケーブルを確実に保護します
1個ほか
70 税込77
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金属部品、金型、精密機器等の油汚れを素早く除去します。 液剤そのものは金属に対しての腐食性はありません。
用途自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄。 金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄。 ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし。 特性逆さ噴射可 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 仕様逆さ噴射可 タイプ速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

凍結防止および温度保持用にパイプやタンク表面の温度を測定しコントロールするためのサーモスタットです。 E4X-1はNEMA 4X(防水・防塵・防食)の非金属ボックス内に、サーモスタット機能とヒーターケーブル(1本)の電源接続機能を併せ持ち、トレース配管やタンクノズルに直接取付け可能です。 E4X-1は通常場所での使用が認められています。
仕様スイッチ動作最大温度幅/5℃ 付属品SSバンドB-10×2個 材質(感温部・キャピラリー)ニッケルメッキ銅 寸法(mm)(感温部)Φ6.4×162 温度調節範囲(℃)2~113 耐熱温度(℃)(感温部)146 キャピラリーチューブ1.7 スイッチ容量30/30/25/15A
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

JIS-Z1535(H形・S形・EL形)、JIS-Z0321(2種)適合の気化性防錆紙です。強い防錆力で金属製品をサビから守ります。 本製品をポリ袋やコンテナボックスに入れ、密閉するだけで防錆効果が得られます。 マイクロミシン目入りなので、使いたいサイズに簡単にカットが出来ます。 防錆効果が損なわれにくいチャック付きアルミ蒸着袋入りなので保管に便利です。 日本製。
用途鉄・非鉄金属(クロムメッキ・銅・黄銅・りん青銅)のサビ防止に 仕様ミシン目入り 材質クラフト紙+気化性防錆材 形状シート 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封2年間品質保持 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1袋(20枚)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート (鉄・鉄鋼用) アドコート 動画あり
コンテナBOXやポリ袋の中にアドシートを入れて、製品と一緒に密封梱包するだけで、大切な金属製品をサビから守ります。防錆フィルムよりもはるかに強い防錆力があります。JIS-Z1535合格品です。紙に含浸されている防錆剤が気化して、金属表面に「防錆被膜」を形成します。RoHS、Reach対応です。開梱後の製品の洗浄も不要です。
用途鉄鋼、自動車部品、機械部品などの表面処理前の一時保管などのサビ防止。 材質クラフト紙+防錆剤(鉄鋼用) 形状シート 防錆可能年月6~12ヵ月(ポリ袋で密封 12~36ヵ月) 品質保持期間未開封3年間品質保持 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに最適です。
用途ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。 各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。 塗装アルミサッシ目地。 車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。 ボックスカルバート等土木構造物の目地。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 成分シリコーン系アルカリタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様ボックス内取付用、端子カバー付 付属品金属製底板同梱 質量(kg)0.3 種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×47×52(ハンドル含む 67.6) 極数・素子数2P2E 定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数1台 引外し方式電磁式
1台
2,598 税込2,858
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)