89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(10個)
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側皿取りです。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 寸法W(mm)32 板厚(mm)4.5 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
269 税込296
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ 寸法W(mm)32 板厚(mm)4.5 使用ビス径(mm)4.1 棚受け金具L型棚受け
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚やボックスの補強や固定などに使用します。木ねじを使用して簡単に取り付けることができます。 厚みのある特厚金折は強度もあるので厚めの棚などの設置もでき、重厚感あふれるインテリアとしても仕上げることが可能です。
ブラック 板厚(mm)3 使用ビス径(mm)3.8
1個
68 税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


木材等のつなぎ部分やコーナー部の補強に最適な補強金具です。
用途各種補強材として。 材質鉄/ユニクロめっき
1パック(20枚)
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。 寸法P5(mm)-
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

木材等のつなぎ部分やコーナー部の補強に最適な補強金具です。
用途各種補強材として。 材質鉄/ユニクロめっき 幅(mm)15 寸法(mm)30x30 穴径(Φmm)4 板厚(mm)3
1パック(10枚)
559 税込615
翌々日出荷

木材などの連結や補強に使える補強金具です。DIYには欠かせないアイテムです。ビス穴が開いているので使いやすいです。使用箇所に合わせた形状をご使用ください。
用途連結部の接続・補強に。
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

木材などの連結や補強に使える補強金具です。DIYには欠かせないアイテムです。ビス穴が開いているので使いやすいです。使用箇所に合わせた形状をご使用ください。
用途連結部の接続・補強に。 穴径(Φmm)4.5 板厚(mm)3.2
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折れにくく、折れても飛散しにくいフレックスブレードです。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。 刃に特殊加工を施し、無理な力がかかった時に折れずに、曲がるようになっています。簡易グリップ付きです。
用途薄銅管・アルミサッシ・カーテンレールなどの切断作業。 刃数24山 全長×幅W(mm)約315×12
1パック(2枚)
319 税込351
当日出荷

八幡ねじ特厚一文字
既存の特厚金折れ(16mm)より巾が3mm広くなっており、より強固にものを固定できます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 幅(mm)19 表面処理三価クロメート 適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1 板厚(mm)3 穴数4
1セット(10個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 仕様いじり止め付き、全身熱処理 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材
1本
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。 ヘッド交換できる銅ハンマー。 金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。 強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等 種類銅ハンマー 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 硬度HB80
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いじり止め付きのトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H 仕様いじり止め付き、全身熱処理 トラスコ品番167-6888 セット内容9本 材質EX剛金 全長(mm)T8H:83、T9H:83、T10H:93、T15H:103.5、T20H:116、T25H:131、T27H:145、T30H:166、T40H:187※セット内容(本):9 材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP 質量(g)182 首下長(mm)T8H:19、T9H:19、T10H:20、T15H:21.5、T20H:23、T25H:25、T27H:30、T30H:34、T40H:39
1セット(9本組)
4,298 税込4,728
当日出荷

台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途プラスチック・アルミ・FRP・軟鋼板の切断に。 全長(mm)90 有効刃長(mm)65 トラスコ品番819-5246 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 質量(g)37 山数14 切断能力(mm)(アルミ)3~10 切断能力(mm)軟鋼板2~5 切断能力(mm)木材2~ 切断能力(mm)非鉄金属2~5 切断能力(mm)プラスチック3.0~30 切断能力(mm)軟鋼2~5
1セット(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

いじり止め付きのトルクス[[R上]]レンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 トラスコ品番167-6848 材質軸:ビット材 全長(mm)112 対辺(mm)T20H 対辺寸法(mm)T20H 首下長(mm)19 刃先T20H
1本
499 税込549
当日出荷

台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。 全長(mm)90 有効刃長(mm)65 トラスコ品番819-5247 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 質量(g)37 山数24 切断能力(mm)(アルミ)1~6 切断能力(mm)軟鋼板0.1~3 切断能力(mm)非鉄金属0.1~3 切断能力(mm)プラスチック1.5~6 切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3 切断能力(mm)軟鋼0.1~3
1セット(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)38
1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)25
1本
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)38
1本
389 税込428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り 材質EX剛金 材質/仕上軸:ビット材 傾き角(°)38
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

狭い箇所に有効なボール形状のトルクスレンチです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大25°(設計値)です。斜めから早回しが可能なため、自動車整備作業などに最適です。ベッセルは米国アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズLLCの正式ライセンシーです。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 仕様全身熱処理 トラスコ品番167-6900 セット内容【9本】T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 材質EX剛金 全長(mm)T8:83、T9:88、T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:131、T27:145、T30:166、T40:187 材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP 質量(g)182 首下長(mm)T8:19、T9:19、T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:25、T27:30、T30:34、T40:39 傾き角(°)25
1セット(9本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ 仕様全身熱処理、マグネット入り トラスコ品番167-6910 セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質EX剛金 全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182 材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP 質量(g)313 首下長(mm)1.5:17.5、2:19、2.5:20.5、3:23、4:29、5:33、6:38、8:44、10:50 傾き角(°)38
1セット(9本組)
4,998 税込5,498
当日出荷

高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高速切削、重切削に最適な熱間工具鋼を使用、強さ、粘り、耐熱性に優れ、従来の製品よりもライフの長いルータビットです。 刃径が細かく刃長の長いルータビットでも、この台金を使用することにより、折れにくく、美しい加工肌が得られます。 刃径Φ6.0まではソリッド形。Φ6.0以上は付刃形となっております。
シャンク径(mm)12
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)